カテゴリ

  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • ダイキン工業
  • モノタロウ(1)
  • NOK(9)
  • マスオカ(3)
  • NACHI(不二越)(1)
  • 日東工器(1)
  • 森清化工(1)
  • 日近(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as568-012 hs90」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁操作弁 ダイキン工業電磁操作弁ダイキン工業(6件のレビュー)
27,980税込30,778
1台ほか
当日出荷から90日以内出荷
35MPa[350kgf/cm2]、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
保護構造IEC Pub529 IP65耐電圧AC1500V 1分間接続方式ガスケット取付形絶縁抵抗(MΩ)50定格時間連続バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
02シリーズスタック形 2速プレート ダイキン工業02シリーズスタック形 2速プレートダイキン工業
24,980税込27,478
1個
翌日出荷
マニホールドブロック(BT-※※※)の上に積み上げ、速度制御回路を構成することにより、容易に高低速の2速制御ができます。
付属品Oリング(AS568-012[NBR,Hs90])×8個質量(kg)2.4形式2速プレート呼び径1/4最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]
04シリーズスタック形 サイズ変換プレート ダイキン工業04シリーズスタック形 サイズ変換プレートダイキン工業
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
マニホールドブロック(BT-※※※)やサブプレートでそのサイズより小さい電磁弁やスタック弁などの機器を構成できるようにサイズを変換するためのものです。
付属品六角穴付ボルト(M6×100)×2本/(M10×100)×4本、Oリング(AS568-012[NBR,Hs90])×1個/(AS568-017[NBR,Hs90])×1個/(AS568-118[NBR,Hs90])×4個形式(適用流体 石油系作動油、水・グリコール系作動油)サイズ変換プレート最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]記号オプション:A-A、B-B接続適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
as568-012特集