カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
  • ダイキン工業
  • モノタロウ(2)
  • 三菱電機(7)
  • アズワン(2)
  • ダイヘン(1)
  • テラモト(1)
  • 日本エアーテック(1)
  • HAKKO(白光)(1)
  • CONDOR(山崎産業)(1)
  • ユー・イー・エス(1)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(1)
  • bitstrong(ビットストロング)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bp-300sdf」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UVストリーマ空気清浄機 ダイキン工業

    UVストリーマ空気清浄機

    ダイキン工業
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    置き場所に困らないコンパクト設計です。電源コードにL字プラグ採用で安心、便利になりました。また、コンセントからの立ち上がりが無く壁際設置もしやすいです。
    用途人の出入りが多い、ウイルス・菌が気になる空間に前面パネル:シルバー/本体:ホワイト消費電力(W)しずか:6/弱:8/標準:16/ターボ:43電源単相100V(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応)本体寸法(mm)500×270×270定格消費電力(W)43本体質量(kg)6.8センサーニオイセンサー風量(m3/min)しずか:1.0/弱:1.8/標準:3.1/ターボ:5.0最大消費電力(W)45運転音(dB)しずか:20/弱:29/標準:40/ターボ:50適合床面積~36m2RoHS指令(10物質対応)対応適用畳数~22畳PM2.5対応花粉モード脱臭機能