カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • ダイキン工業
  • SMC(4)
  • AMPHENOL(2)
  • 大阪コネクター製造(1)
  • 品川商工(1)
  • ジェイ・シー・ティ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jfc-2」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 流量調整弁    ガスケット取付形 ダイキン工業

    流量調整弁 ガスケット取付形

    ダイキン工業
    71,980税込79,178
    1台
    翌日出荷
    圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。 流量調整ハンドルが4回転しますので微調整、再設定が容易にできます。
    最高使用圧力(MPa)21トラスコ品番101-5630質量(kg)3.9管接続口径1/4接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)0.03~30弁形式チェック弁付バルブ種類流量制御弁
  • 流量調整弁・チェック弁付流量調整弁 (圧力・温度補償付) ダイキン工業

    流量調整弁・チェック弁付流量調整弁 (圧力・温度補償付)

    ダイキン工業
    79,980税込87,978
    1個
    翌日出荷
    圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。 微少流量から大流量まで制御できます。 流量調整ハンドルが4回転しますので微調整、再設定が容易にできます。 流量調整ハンドルロック用キー、ジャンピング防止機構等のオプションを用意しています。
    仕様チェック弁付き、オプション記号内容1:流量調整ハンドルロック用キー無、オプション記号内容2:ジャンピング防止機構付付属品六角穴付ボルト(M8×55)×4本質量(kg)3.9形式Jシリーズ流量調整弁呼び径1/4最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])21[210]接続方式ガスケット取付形流量(L/min)自由流れ:30適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.035[0.35]制御流量(L/min)最大:30流量調整範囲(L/min)~30
  • 流量調整弁(ガスケット取付形) ダイキン工業

    流量調整弁(ガスケット取付形)

    ダイキン工業
    65,980税込72,578
    1台
    9日以内出荷
    圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。0.01L/minの微少流量より制御が可能です。ジャンピング現象が非常に少ない構造です。
    最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁付クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.035[0.35]バルブ種類流量制御弁
油圧バルブカテゴリ