カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
絞り込み
ブランド
- ダイキン工業
- モノタロウ(2)
- サンワサプライ(2)
- ナンシン(2)
- 石川製作所(1)
- エイト(1)
- ハンマーキャスター(1)
- ユーエイキャスター(1)
- ナカバヤシ(旧:ロアス)(1)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「kks029a4」の検索結果
特価

交換プリーツフィルター
ダイキン工業(2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個(5枚)当日出荷対応機種ACM75N/ACM75P(2012/2013年モデル)/ACZ65M(2012/2013年モデル)/ACM75M(2011年モデル)/ACK75L(2010年モデル)/ACM75L(2010年モデル)/ACK75K(2009年モデル)
交換プリーツフィルター
ダイキン工業(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個(7枚)当日出荷対応機種ACK75J(2008年モデル)/ACM75J(2008年モデル)/ACM75H(2007年モデル)/ACM75G(2006年モデル)
UVストリーマ空気清浄機
ダイキン工業¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷置き場所に困らないコンパクト設計です。電源コードにL字プラグ採用で安心、便利になりました。また、コンセントからの立ち上がりが無く壁際設置もしやすいです。用途人の出入りが多い、ウイルス・菌が気になる空間に色前面パネル:シルバー/本体:ホワイト消費電力(W)しずか:6/弱:8/標準:16/ターボ:43電源単相100V(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応)本体寸法(mm)500×270×270定格消費電力(W)43本体質量(kg)6.8センサーニオイセンサー風量(m3/min)しずか:1.0/弱:1.8/標準:3.1/ターボ:5.0最大消費電力(W)45運転音(dB)しずか:20/弱:29/標準:40/ターボ:50適合床面積~36m2RoHS指令(10物質対応)対応適用畳数~22畳PM2.5対応○花粉モード○脱臭機能○