カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- ダイキン工業
- コガネイ(10)
- SMC(1)
- エニダイン(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- エバーロイ(1)
- 日本製線(1)
「kshj」の検索結果

電磁パイロット操作弁
ダイキン工業¥48,980税込¥53,8781台当日出荷高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可トラスコ品番364-8982質量(kg)1.8管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形取付ボルトM5×45電源電圧(V)AC100使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)100バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁