カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(7)
絞り込み
ブランド
  • ダイキン工業
  • TOTO(11)
  • カクダイ(5)
  • INAX(LIXIL)(5)
  • をくだ屋技研(4)
  • ヤマト特殊鋼(4)
  • ハーフェレ(4)
  • ビシャモン(3)
  • TRUSCO(3)
  • Janis(ジャニス工業)(3)
  • イマオコーポレーション(2)
  • 東正車輛(2)
  • Richell(リッチェル)(2)
  • ダイワ(2)
  • SANDVIK(2)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(2)
  • RELIANCE(リラインス)(2)
  • クレイ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l30 toto」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 減圧弁(ガスケット取付型) ダイキン工業

    減圧弁(ガスケット取付型)

    ダイキン工業
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    接続方式ガスケット取付形弁形式チェック弁付バルブ種類圧力制御弁
  • リリーフ弁(ガスケット取付型) ダイキン工業

    リリーフ弁(ガスケット取付型)

    ダイキン工業
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    当日出荷から61日以内出荷
    接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油バルブ種類圧力制御弁
  • リリーフ弁(ガスケット取付型) ダイキン工業

    リリーフ弁(ガスケット取付型)

    ダイキン工業
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    翌日出荷
    オーバーライド圧力が小さく、パイロット作動形とほぼ同程度の性能を有しています。防振構造のため、高圧時でもチャタリングの発生がありません。広範囲な圧力調整ができ、低圧域での圧力調整も容易にできます。
    仕様Sシリーズ直動形リリーフ弁質量(kg)2.5管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.3~7[3~70]使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)30バルブ種類圧力制御弁
  • 絞り弁・チェック弁付絞り弁(ガスケット取付形) ダイキン工業

    絞り弁・チェック弁付絞り弁(ガスケット取付形)

    ダイキン工業
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    翌日出荷から61日以内出荷
    仕様Hシリーズ絞り弁最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁付クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2]特性圧力バランスをとった構造のため、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。流量の微調整が容易にできます。バルブ種類流量制御弁
  • 絞り弁・チェック弁なし絞り弁(ガスケット取付形) ダイキン工業

    絞り弁・チェック弁なし絞り弁(ガスケット取付形)

    ダイキン工業
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    仕様Hシリーズ絞り弁最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁無クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2]特性圧力バランスをとった構造のため、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。流量の微調整が容易にできます。バルブ種類流量制御弁
  • 流量調整弁    ガスケット取付形 ダイキン工業

    流量調整弁 ガスケット取付形

    ダイキン工業
    ¥71,980税込¥79,178
    1台
    3日以内出荷
    圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。 流量調整ハンドルが4回転しますので微調整、再設定が容易にできます。
    トラスコ品番101-5630質量(kg)3.9管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)0.03~30弁形式チェック弁付バルブ種類流量制御弁
  • 流量調整弁(ガスケット取付形) ダイキン工業

    流量調整弁(ガスケット取付形)

    ダイキン工業
    ¥65,980税込¥72,578
    1台
    当日出荷
    圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。0.01L/minの微少流量より制御が可能です。ジャンピング現象が非常に少ない構造です。
    最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁付クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.035[0.35]バルブ種類流量制御弁
油圧バルブカテゴリ