カテゴリ

  • 空調・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
  • ダイキン工業
  • モノタロウ(3)
  • イチネンTASCO(5)
  • 椿本チエイン(3)
  • 三木プーリ(3)
  • ユニカ(3)
  • 三井・ケマーズフロロプロダクツ(3)
  • 美浜(3)
  • AGC(2)
  • ニコテック(2)
  • メキシケム(2)
  • アズワン(1)
  • エスコ(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • CKD(1)
  • 東京精密(1)
  • ホンダ(1)
  • ハネウェル(1)
  • BBKテクノロジーズ(1)
  • ナリカ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r32 10kg」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HFC冷媒 R32 (RC容器(再生充填容器)) ダイキン工業HFC冷媒 R32 (RC容器(再生充填容器))ダイキン工業(5件のレビュー)
33,980税込37,378
1本(9kg)
3日以内出荷
HFC32はHFC410Aと比較して、温暖化影響が低いことに加え、エネルギー効率が優れていることから、機器使用時のエネルギー起因による温室効果ガスを抑制できます。また、空調機1台当たりの冷媒量の削減や、省冷媒にともなう熱交換器などの要素部品のコンパクト化といった利点を持ち、将来的に実現を目指している冷媒のリサイクルにも適している冷媒です。 HFC32は単一冷媒のため、混合冷媒のHFC410A(HFC32とHFC125の混合)に比べ冷媒の組成を気にすることなく充填、回収、再生(リサイクル)を行えます。 使用済み容器の回収につきましてはダイキン工業のWebページをご確認のうえ、お手続きをお願いいたします。
冷媒の種類R32成分HFC-32無色透明オゾン破壊系数0融点(℃)-136凝固点(℃)-136地球温暖化係数(GWP)675
R-410aフルオロカーボンガス ダイキン工業R-410aフルオロカーボンガスダイキン工業(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1本(10kg)
3日以内出荷
R-410Aは、HCFC-22の代替冷媒として開発された混合冷媒です。HFC-32、HFC-125の2種混合で、擬似共沸冷媒です。組成変化を避けるために液充填が必要です。圧力はHCFC-22の約1.6倍と高く、そのため大きな暖房能力を発揮できます。また、エステル油およびエーテル油との相溶性に優れています(HCFC-22と共に用いられるナフテン系などの鉱油とは相溶性が悪く分離する傾向にあります)。水分溶解度はHCFC-22と比較すると若干高くなっています。 使用済み容器の回収につきましてはダイキン工業のWebページをご確認のうえ、お手続きをお願いいたします。
用途空調分野(ルームエアコン、パッケージエアコン)の冷媒、冷凍冷蔵分野の冷媒成分HFC-32/125オゾン破壊系数0混合比50/50飽和蒸気圧(MPa at25℃)1.65
HFC冷媒 R-32(10kg) NRC容器 ダイキン工業HFC冷媒 R-32(10kg) NRC容器ダイキン工業
35,980税込39,578
1本
3日以内出荷
HFC-32(R-32) は環境性/エネルギー効率/安全性/経済性の観点でバランスの取れた空調用冷媒です。オゾン層破壊係数(ODP)※1 がゼロ、地球温暖化係数(GWP)※2 が 675 であるため、従来冷媒のR-410A やHCFC-22(R-22)に比べて環境への影響が低減されます。GWP はR-410A と比べ、約68%低減。R-32 は R-22 や R-410A に比べて 1.5 倍の冷凍能力を有します。このような特性から、夏場の電力需要ピーク時の電力不足の緩和にも寄与します。冷媒の安全性を規定する国際規格(ISO817:2014)では、R-32 の燃焼性区分は微燃性 (Class 2L:最も弱い燃焼性区分) に区分されています。空調機器での使用に関しては、リスクアセスメントを実施した上、安全に使用できることを確認しています。 使用済み容器の回収につきましてはダイキン工業のWebページをご確認のうえ、お手続きをお願いいたします。
用途HFC-32 は液化高圧ガスです。ご使用前に必ずメーカー発行の SDS および梱包箱に記載の注意事項をお読み下さい。径(Φmm)口金:5/16フレア(1/2UNF-20) ※R410冷媒NRC と同等梱包内容NRC 容器(Non-Refillable Cylinder) サイフォン管付き