カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(31)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
  • ダイキン工業
  • モノタロウ(2)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(16)
  • セーブインダストリー(12)
  • 花王(6)
  • ゼノア(6)
  • アルボース(3)
  • エフ・アール・シー(3)
  • 日本住環境(3)
  • 小林製薬(2)
  • SARAYA(サラヤ)(2)
  • 東芝ライテック(2)
  • StarTech.com(2)
  • ジョンソン(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • LION(ライオン)(1)
  • LEC(レック)(1)
  • DAIKO(大光電機)(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v save」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手動操作弁(ネジ接続型) ダイキン工業手動操作弁(ネジ接続型)ダイキン工業
38,980税込42,878
1台
当日出荷から90日以内出荷
仕様Dシリーズ手動操作弁最高使用圧力(MPa)14ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形方向4方向弁使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油寸法L(Φmm)9.5許容背圧(MPa[kgf/cm2])7[70]バルブ種類方向制御弁
電磁パイロット操作弁 ダイキン工業電磁パイロット操作弁ダイキン工業
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
低ワット形電磁操作弁 ダイキン工業低ワット形電磁操作弁ダイキン工業
27,980税込30,778
1個
翌日出荷
低ワット形コイル(DC:5W/AC:12W)を使用した電磁操作弁です。 低電流のため、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)で直接駆動できます。
形式低ワット形電磁操作弁呼び径1/4最大流量(L/min)30最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])7[70]接続方式ガスケット取付形圧力(MPa[kgf/cm2])許容排圧:7[70]適合流体石油系作動油切換頻度(回分)最高:240RoHS指令(10物質対応)対応
電磁パイロット操作弁 ダイキン工業電磁パイロット操作弁ダイキン工業
59,980税込65,978
1台
当日出荷
高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可トラスコ品番364-9008質量(kg)2.2管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形取付ボルトM5×45電源電圧(V)DC24使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)100バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
電磁パイロット操作弁 ダイキン工業電磁パイロット操作弁ダイキン工業
46,980税込51,678
1台
翌々日出荷
高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可トラスコ品番364-8885質量(kg)1.7管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形取付ボルトM5×45電源電圧(V)DC24使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)100バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
電磁パイロット操作弁 ダイキン工業電磁パイロット操作弁ダイキン工業
52,980税込58,278
1台
当日出荷
高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可トラスコ品番364-9024質量(kg)1.8管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形取付ボルトM5×45電源電圧(V)AC200使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)100バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
電磁パイロット操作弁 ダイキン工業電磁パイロット操作弁ダイキン工業
41,980税込46,178
1台
当日出荷
高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可トラスコ品番364-9016質量(kg)1.8管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形取付ボルトM5×45電源電圧(V)AC100使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)100バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
電磁パイロット操作弁 ダイキン工業電磁パイロット操作弁ダイキン工業
41,980税込46,178
1台
当日出荷
高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可トラスコ品番364-8958質量(kg)1.8管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形取付ボルトM5×45電源電圧(V)AC200使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)100バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
電磁パイロット操作弁 ダイキン工業電磁パイロット操作弁ダイキン工業
66,980税込73,678
1台
当日出荷
高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可トラスコ品番364-9105質量(kg)4.4管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形取付ボルトM6×35電源電圧(V)AC200使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)130バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
電磁操作弁1/8 ダイキン工業電磁操作弁1/8ダイキン工業
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)20.5接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)18バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
電磁パイロット操作弁 ダイキン工業電磁パイロット操作弁ダイキン工業
67,980税込74,778
1個
翌々日出荷
高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可トラスコ品番364-9164質量(kg)5.8管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形取付ボルトM6×35電源電圧(V)DC24使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)160バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
電磁パイロット操作弁 ダイキン工業電磁パイロット操作弁ダイキン工業
41,980税込46,178
1台
当日出荷
高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可トラスコ品番364-8966質量(kg)1.8管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形取付ボルトM5×45電源電圧(V)AC100使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)100バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
電磁パイロット操作弁 ダイキン工業電磁パイロット操作弁ダイキン工業
41,980税込46,178
1台
当日出荷
高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可トラスコ品番364-8974質量(kg)1.8管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形取付ボルトM5×45電源電圧(V)AC200使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)100バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
電磁パイロット操作弁 ダイキン工業電磁パイロット操作弁ダイキン工業
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷
高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可トラスコ品番364-8940質量(kg)1.8管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形取付ボルトM5×45電源電圧(V)AC100使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)100バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
電磁パイロット操作弁 ダイキン工業電磁パイロット操作弁ダイキン工業
59,980税込65,978
1台
当日出荷
高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可トラスコ品番364-9032質量(kg)2.2管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形取付ボルトM5×45電源電圧(V)DC24使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)100バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
電磁パイロット操作弁 ダイキン工業電磁パイロット操作弁ダイキン工業
57,980税込63,778
1台
翌々日出荷
高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可トラスコ品番364-9113質量(kg)4.4管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形取付ボルトM6×35電源電圧(V)AC100使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)130バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
電磁パイロット操作弁 ダイキン工業電磁パイロット操作弁ダイキン工業
52,980税込58,278
1個
当日出荷
高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可トラスコ品番364-9067質量(kg)4.4管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形取付ボルトM6×35電源電圧(V)DC24使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)160バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
電磁パイロット操作弁 ダイキン工業電磁パイロット操作弁ダイキン工業
49,980税込54,978
1個
当日出荷
高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可トラスコ品番364-8923質量(kg)1.8管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形取付ボルトM5×45電源電圧(V)AC100使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)100バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
電磁パイロット操作弁 ダイキン工業電磁パイロット操作弁ダイキン工業
52,980税込58,278
1台
当日出荷
高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可トラスコ品番364-8893質量(kg)1.8管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形取付ボルトM5×45電源電圧(V)AC100使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)100バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
電磁パイロット操作弁 ダイキン工業電磁パイロット操作弁ダイキン工業
79,980税込87,978
1台
翌日出荷から90日以内出荷
パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様Jシリーズ電磁パイロット切換弁管接続口径3/4接続方式ガスケット取付形電源電圧(V)AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)使用流体石油系作動油スプールばね形式スプリングオフセット(SOL.b付)バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
電磁パイロット操作弁 ダイキン工業電磁パイロット操作弁ダイキン工業
66,980税込73,678
1台
当日出荷
高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可トラスコ品番364-9121質量(kg)4.4管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形取付ボルトM6×35電源電圧(V)AC200使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)130バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
電磁パイロット操作弁 ダイキン工業電磁パイロット操作弁ダイキン工業
41,980税込46,178
1台
当日出荷
高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可トラスコ品番364-8907質量(kg)1.8管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形取付ボルトM5×45電源電圧(V)AC200使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)100バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
電磁パイロット操作弁 ダイキン工業電磁パイロット操作弁ダイキン工業
42,980税込47,278
1個
翌日出荷から90日以内出荷
パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
電磁パイロット操作弁 ダイキン工業電磁パイロット操作弁ダイキン工業
41,980税込46,178
1台
当日出荷
高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可トラスコ品番364-8991質量(kg)1.8管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形取付ボルトM5×45電源電圧(V)AC200使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)100バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
シート形電磁操作弁 ダイキン工業シート形電磁操作弁ダイキン工業
29,980税込32,978
1個
翌日出荷
長時間、加圧使用しても流体固着現象がありません。
仕様リーク量:0.25cm3/min以下付属品六角穴付ボルト(M5×45)×4本質量(kg)0.97形式Jシリーズシート形電磁操作弁呼び径1/8最大流量(L/min)15最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]接続方式ガスケット取付形適合流体石油系作動油切換頻度(回分)最高:240
電磁操作弁 ダイキン工業電磁操作弁ダイキン工業
42,980税込47,278
1個
40日以内出荷
最高使用圧力(MPa)7管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)9バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
電磁パイロット操作弁 ダイキン工業電磁パイロット操作弁ダイキン工業
49,980税込54,978
1台
当日出荷
高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可トラスコ品番364-8931質量(kg)1.8管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形取付ボルトM5×45電源電圧(V)AC200使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)100バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
電磁パイロット操作弁 ダイキン工業電磁パイロット操作弁ダイキン工業
41,980税込46,178
1台
当日出荷
高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可トラスコ品番364-8982質量(kg)1.8管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形取付ボルトM5×45電源電圧(V)AC100使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)100バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
電磁操作弁100V ダイキン工業電磁操作弁100Vダイキン工業
35,980税込39,578
1個
40日以内出荷
最高使用圧力(MPa)7管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形電源電圧(V)AC100(50/60Hz)使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)9バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
電磁操作弁付リリーフ弁 ダイキン工業電磁操作弁付リリーフ弁ダイキン工業
84,980税込93,478
1個
60日以内出荷から80日以内出荷
コーンシート形電磁操作弁200V ダイキン工業コーンシート形電磁操作弁200Vダイキン工業
29,980税込32,978
1個
90日以内出荷
最高使用圧力(MPa)10管接続口径1/4ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形電源電圧(V)AC200流量(L/min)4.5バルブ種類流量制御弁/電磁制御弁
油圧バルブカテゴリ