カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- ダイキン工業
「v15a3rx-95」の検索結果
特価

ピストンポンプ
ダイキン工業¥129,800税込¥142,7801台翌日出荷から8日以内出荷全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。 損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。 高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~21[35~210]ポンプ容量(cm3/rev)14.8種類ピストンポンプ形式Vシリーズピストンポンプ制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無最高使用圧力(MPa)21許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]使用圧力(MPa[kgf/cm2])14[140]吐出口径G1