カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(1)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(85)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(9)
  • バイク用品(34,582)
絞り込み
ブランド
  • マグナアロイアンドリサーチ
  • piaggio(ピアッジオグループ)
  • モノタロウ(5,906)
  • ホンダ(316,039)
  • MAZDA(マツダ)(217,122)
  • 三菱ふそう(209,572)
  • SMC(207,770)
  • トヨタ(140,360)
  • ミツビシ(138,004)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,885)
  • ニッサン(88,068)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,268)
  • スズキ(68,817)
  • BIGM(丸山製作所)(66,164)
  • スバル(51,078)
  • 日野自動車(47,262)
  • Kawasaki(43,553)
  • いすゞ自動車(43,268)
  • BMW(40,308)
  • KTM(36,223)
  • メディアカバーマーケット(35,783)
商品レビュー
  • 以上(12)
  • 以上(13)
  • 以上(13)
  • 以上(13)
価格
  • 1,500円以下(1,026)
  • 1,500-10,000円(13,509)
  • 10,000-50,000円(12,091)
  • 50,000-100,000円(4,382)
  • 100,000円以上(3,760)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
34,677件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用しやすい全アルミ用ガス及ティグ共用棒マグナ 55 マグナアロイアンドリサーチ使用しやすい全アルミ用ガス及ティグ共用棒マグナ 55マグナアロイアンドリサーチ(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1パック(50本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
全アルミ用ガス及ティグ共用棒です。1000番から7000番までのあらゆるアルミ合金に溶接できる唯一のアルミ溶加棒です。
用途アルミダイカストの溶接やアルミエヤコンパイプのロー付け、厚いアルミアングル、薄いアルミ板等棒径(Φmm)2.4棒長(mm)457適合アルミニューム合金(圧延、押し出し)、アルミダイカスト、アルミ鋳造等全アルミ合金用に適用硬度40-45B伸び(%)25溶接方法TIG ACとガス溶接溶融温度(℃)565-605材質規格Al,Si,Cu,Mn.Mg.Ti.Zn
GOMM April RS 50 '99 '05 AP8102223 piaggio(ピアッジオグループ)GOMM April RS 50 '99 '05 AP8102223piaggio(ピアッジオグループ)
2,998税込3,298
1セット(2個)
25日以内出荷
低 中炭素鋼、高張力鋼用TIG専用914MMマグナ 305T.I.G. マグナアロイアンドリサーチ低 中炭素鋼、高張力鋼用TIG専用914MMマグナ 305T.I.G.マグナアロイアンドリサーチ
9,998税込10,998
1パック(17本)ほか
翌日出荷から10日以内出荷
切削性抜群、モールド金型等、クロモリ鋼はじめプリハード材の溶接用に開発された製品です。
用途低 中 高炭素鋼、高張力鋼用 TIG専用棒径(Φmm)1.6棒長(mm)914適合高張力鋼、低炭素鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、等硬度237B伸び(%)24電流範囲(A)25-100溶接方法TIG溶接DC材質規格ER110相当
超強靭全鋼用アーク溶接棒マグナ 303 Gold マグナアロイアンドリサーチ超強靭全鋼用アーク溶接棒マグナ 303 Goldマグナアロイアンドリサーチ
25,980税込28,578
1パック(7本)ほか
翌日出荷から7日以内出荷
あらゆる鋼材がクラック無しで溶接できます。通常高張力が高い鋼は、伸び率が低下しましがマグナ303は、通常の電気棒の2倍の高張力、伸び率を持っています。溶接直後85kg/mm2で自硬化後126kg/mm2発揮します。
用途超強靭全鋼用アーク溶接棒で軟鋼、中、高炭素鋼、工具鋼、マンガン鋼、スプリング鋼、ステンレス鋼、ベアリング鋼 鋳鋼、焼き入れ鋼等に使用可能、油、水等の汚れた金属や劣化した表面でも溶接可能。棒径(Φmm)3.2棒長(mm)350電流範囲(A)80-135適合全鋼用(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度236B(22-44HRC)伸び(%)35-25溶接方法手溶接AC/DC材質規格C.Cr.Ni.Mo.MnTi.FeSi
超強靭全鋼用TIG専用914MMマグナ 303T.I.G. マグナアロイアンドリサーチ超強靭全鋼用TIG専用914MMマグナ 303T.I.G.マグナアロイアンドリサーチ
29,980税込32,978
1パック(16本)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
あらゆる鋼材がクラック無しで溶接できます。通常高張力が高い鋼は、伸び率が低下しましがマグナ303は、通常の電気棒の2倍の高張力、伸び率を持っています。溶接直後85kg/mm2で自硬化後126kg/mm2発揮します。
用途超強靭全鋼用TIG専用溶加棒です軟鋼、中、高炭素鋼、工具鋼、マンガン鋼、スプリング鋼、ステンレス鋼、ベアリング鋼 鋳鋼、焼き入れ鋼等に使用可能、棒径(Φmm)1.6棒長(mm)914電流範囲(A)25-100適合全鋼用(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度236B(22-44HRC)伸び(%)35-25溶接方法TIG溶接DC材質規格C.Cr.Ni.Mo.MnTi.FeSi
熱放散性断熱ペーストマグナ 904 450GM jAR マグナアロイアンドリサーチ熱放散性断熱ペーストマグナ 904 450GM jARマグナアロイアンドリサーチ
7,898税込8,688
1缶(0.45kg)
当日出荷
熱放散性断熱ペーストMAGNA 904 450gm jar
容器仕様ポリ容器形態ペースト状危険物の類別非危険物材質規格ベンナイト
一般汎用硬化肉盛用アーク溶接棒マグナ 401 マグナアロイアンドリサーチ一般汎用硬化肉盛用アーク溶接棒マグナ 401マグナアロイアンドリサーチ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1パック(15本)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
ロックウエルCスケール60HRCの一般汎用硬化肉盛用アーク溶接棒
用途軟鋼、炭素鋼等に使用できる汎用硬化肉盛用棒径(Φmm)3.2棒長(mm)350電流範囲(A)90-130適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄、工具鋼硬度HRC57-61溶接方法手溶接AC/DC材質規格C,Si,Mn,Fe
88専用フラックスマグナ 88FluX マグナアロイアンドリサーチ88専用フラックスマグナ 88FluXマグナアロイアンドリサーチ
3,298税込3,628
1缶(49cc)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
ステンレス始め酸化度の高い金属用に開発された高活性ハンダフラックスです。
用途ステンレスやクロームメッキ部の接合最適です。マグナ88専用フラックス種別溶接適合ステンレス用フラックス容器仕様ポリ容器形態液体活性温度(℃)150-260溶接方法ガス溶接危険等級危険物の類別第一類危険物の品名前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの材質規格塩化系フラックス危険物の性状第3種
亜鉛メッキ鋼、銅、鋼用シリコンブロンズガス及びティグ共用棒マグナ 277T.I.G. マグナアロイアンドリサーチ亜鉛メッキ鋼、銅、鋼用シリコンブロンズガス及びティグ共用棒マグナ 277T.I.G.マグナアロイアンドリサーチ
17,980税込19,778
1パック(19本)ほか
翌日出荷から10日以内出荷
亜鉛を焼かずに亜鉛メッキ材の溶接に最適でザビ無い溶接部が出来ます。シリコンブロンズ系ガス及びティグ共用棒です。
用途亜鉛メッキ鋼、銅と鋼の接合その他、空調ダクトや自動車ボディーの接合に、鋳鉄の溶接に最適な青銅合金です。棒径(Φmm)1.6棒長(mm)457適合鋼鉄、銅合金、ステン、鋳物等硬度100B溶接方法TIG DCとガス溶接溶融温度(℃)962-980材質規格Cu,Si,Zn,MnFe
55専用フラックスマグナ 55FluX マグナアロイアンドリサーチ55専用フラックスマグナ 55FluXマグナアロイアンドリサーチ
11,980税込13,178
1缶(85g)ほか
9日以内出荷
流れの良いアルミガス溶接用フラックスです。
用途アルミ用専用フラックス種別溶接適合アルミ用フラックス容器仕様ポリ容器形態粉状活性温度(℃)450-660溶接方法ガス溶接危険等級危険物の類別第一類危険物の品名塩素酸塩類材質規格塩化系フラックス危険物の性状第1種
CLUTCH CABLE 2R000415 piaggio(ピアッジオグループ)CLUTCH CABLE 2R000415piaggio(ピアッジオグループ)
6,898税込7,588
1個
欠品中
熱処理合金工具鋼用TIG用914MMマグナ 490T.I.G. マグナアロイアンドリサーチ熱処理合金工具鋼用TIG用914MMマグナ 490T.I.G.マグナアロイアンドリサーチ
16,980税込18,678
1パック(17本)ほか
翌日出荷から5日以内出荷
クロームモリブデン鋼(SCM)はじめ、殆どの熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)に使用可能その他、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.)の硬化肉盛に向いています・
用途熱処理合金工具鋼用TIG用で、クロームモリブデン鋼(SCM)はじめ、殆どの熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鍛造金型の硬化肉盛等に使用できます。棒径(Φmm)1.6棒長(mm)914適合クロームモリブデン鋼(SCM)、軟鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,工具鋼、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),空気焼き入れ工具鋼(SKD),水焼き入れ工具鋼(SK)、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)硬度228B(60HRC)伸び(%)20-6電流範囲(A)25-100溶接方法TIG溶接DC材質規格SCM.NSCM,S58C
STOP SWITCH POST April AP8124479 piaggio(ピアッジオグループ)STOP SWITCH POST April AP8124479piaggio(ピアッジオグループ)
11,980税込13,178
1個
31日以内出荷
BELT PUMP MIX P GIL TYPH 286162 piaggio(ピアッジオグループ)BELT PUMP MIX P GIL TYPH 286162piaggio(ピアッジオグループ)
3,298税込3,628
1個
31日以内出荷
焼けたり、汚れた鋳鉄用アーク溶接棒マグナ 720 マグナアロイアンドリサーチ焼けたり、汚れた鋳鉄用アーク溶接棒マグナ 720マグナアロイアンドリサーチ(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1パック(7本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ニッケルを含まない溶接棒としては最高の物です。特に焼けたり、汚れた鋳鉄用開発された鋳物溶接棒で、炉の火格子とかマニーフォールドとか実際火であぶられた鋳物でも溶接できます。
用途ニッケルを含まない為鋳鉄と同じ膨張率を持つため炉の火格子とかマニーフォールドの溶接、焼けたり、汚れがひどい鋳鉄の接合や下盛りに適してます。棒径(Φmm)3.2棒長(mm)350電流範囲(A)70-110適合ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、軟鋼硬度切削加工不可溶接方法手溶接AC/DC材質規格Fe,C,Si,Mn
アルミ用直流手溶接棒及びガス用マグナ 505DC マグナアロイアンドリサーチアルミ用直流手溶接棒及びガス用マグナ 505DCマグナアロイアンドリサーチ(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1パック(0.25kg×18本)
8日以内出荷
唯一のアルミ手溶接棒で、野外でもアルゴン溶接と異なり使用が可能になります。厚物に対して優れた溶け込み性を発揮します。薄物に対しては、ガス溶接が可能になりマグナ55と同様な溶接が可能になります。
用途アルミ用直流手溶接棒及びガス用棒径(Φmm)3.2棒長(mm)350電流範囲(A)65~120適合アルミニューム合金(圧延、押し出し)、アルミダイカスト、アルミ鋳造質量(kg)0.25硬度58B伸び(%)22溶接方法手溶接DC材質規格Al,Mn,Mg,Si
高銀含有ステンレス用半田マグナ 88C マグナアロイアンドリサーチ高銀含有ステンレス用半田マグナ 88Cマグナアロイアンドリサーチ
109,800税込120,780
1巻(450g)
6日以内出荷
無毒性、食品機械、医療器具に使用できる高銀含有ステンレス用半田です。高強度で通常にハンダの3倍以上の強度があります。
用途あらゆる金属、鉄、ステン、銅、真鍮、工具鋼、ニッケル等に使用、電子機器にも最適で高通電性があります。、棒径(Φmm)1.6適合異種金属の接合、鋼鉄、銅合金、ステン、ニッケル合金、工具鋼、超鋼、鋳物等スプール硬度50B電流範囲(A)212-215溶接方法ガス、コテ材質規格Sn.Ag
CLOSE INF FRONT 2B003718 piaggio(ピアッジオグループ)CLOSE INF FRONT 2B003718piaggio(ピアッジオグループ)
2,998税込3,298
1個
31日以内出荷
COLLECTOR SCAR DX 2B000995 piaggio(ピアッジオグループ)COLLECTOR SCAR DX 2B000995piaggio(ピアッジオグループ)
52,980税込58,278
1個
31日以内出荷
ELBOW SLEEVE April 1000 THUNDER '06 07 AP8144733 piaggio(ピアッジオグループ)ELBOW SLEEVE April 1000 THUNDER '06 07 AP8144733piaggio(ピアッジオグループ)
3,898税込4,288
1個
31日以内出荷
DUTY FREC April RS 50 '06 AP8127847 piaggio(ピアッジオグループ)DUTY FREC April RS 50 '06 AP8127847piaggio(ピアッジオグループ)
5,598税込6,158
1個
31日以内出荷
CARBURETOR PHVA 17.5 RD 8477 V ET 50 2T 875416 piaggio(ピアッジオグループ)CARBURETOR PHVA 17.5 RD 8477 V ET 50 2T 875416piaggio(ピアッジオグループ)
45,980税込50,578
1個
31日以内出荷
SEAL RACC ASP Boulev 125 4T '08 '09 871167 piaggio(ピアッジオグループ)SEAL RACC ASP Boulev 125 4T '08 '09 871167piaggio(ピアッジオグループ)
879税込967
1袋(2個)
31日以内出荷
BRAKE DISC D300 (LZ) SENDA RAC 125 4T '0 865533 piaggio(ピアッジオグループ)BRAKE DISC D300 (LZ) SENDA RAC 125 4T '0 865533piaggio(ピアッジオグループ)
17,980税込19,778
1個
31日以内出荷
FLANGE BLOW-BY April RXV 450 '09 855143 piaggio(ピアッジオグループ)FLANGE BLOW-BY April RXV 450 '09 855143piaggio(ピアッジオグループ)
4,598税込5,058
1個
31日以内出荷
PLATE "Vespa S" V ET 50 2T RST 673278 piaggio(ピアッジオグループ)PLATE "Vespa S" V ET 50 2T RST 673278piaggio(ピアッジオグループ)
12,980税込14,278
1個
31日以内出荷
KNOB DX 666513 piaggio(ピアッジオグループ)KNOB DX 666513piaggio(ピアッジオグループ)
2,998税込3,298
1個
31日以内出荷
SPOILER SX P BEV 350 '11 65635100H3 piaggio(ピアッジオグループ)SPOILER SX P BEV 350 '11 65635100H3piaggio(ピアッジオグループ)
8,398税込9,238
1個
31日以内出荷
PLATE S50 PV 50 S 4T 4V 656229 piaggio(ピアッジオグループ)PLATE S50 PV 50 S 4T 4V 656229piaggio(ピアッジオグループ)
9,298税込10,228
1個
31日以内出荷
STATORE DER ATLANTIS 50 2T '07 '09 E2 639865 piaggio(ピアッジオグループ)STATORE DER ATLANTIS 50 2T '07 '09 E2 639865piaggio(ピアッジオグループ)
15,980税込17,578
1個
31日以内出荷
ROTOR PV SPRINT PRIMAV 2T '14 LX LIBER 584526 piaggio(ピアッジオグループ)ROTOR PV SPRINT PRIMAV 2T '14 LX LIBER 584526piaggio(ピアッジオグループ)
16,980税込18,678
1個
31日以内出荷
CONTACTOR 12V 80A AVV BEV CARNABY 125 25 58115R piaggio(ピアッジオグループ)CONTACTOR 12V 80A AVV BEV CARNABY 125 25 58115Rpiaggio(ピアッジオグループ)
4,898税込5,388
1個
31日以内出荷
REGULATOR TENS DER BOUL 50 2T '09 E2 58096R piaggio(ピアッジオグループ)REGULATOR TENS DER BOUL 50 2T '09 E2 58096Rpiaggio(ピアッジオグループ)
13,980税込15,378
1個
31日以内出荷
COIL ACC ELET DER BOUL 50 2T '09 E2 58095R piaggio(ピアッジオグループ)COIL ACC ELET DER BOUL 50 2T '09 E2 58095Rpiaggio(ピアッジオグループ)
12,980税込14,278
1個
31日以内出荷
TIE PV ET2 CARB 562919 piaggio(ピアッジオグループ)TIE PV ET2 CARB 562919piaggio(ピアッジオグループ)
1,598税込1,758
1袋(5個)
31日以内出荷
SLEEVE FILTER / CARB DER ATLANTIS 50 2T 487592 piaggio(ピアッジオグループ)SLEEVE FILTER / CARB DER ATLANTIS 50 2T 487592piaggio(ピアッジオグループ)
4,998税込5,498
1個
31日以内出荷
TREE MOT DER ATLANTIS 50 2T '07 '09 4316255 piaggio(ピアッジオグループ)TREE MOT DER ATLANTIS 50 2T '07 '09 4316255piaggio(ピアッジオグループ)
22,980税込25,278
1個
31日以内出荷
BELT Variat PV PK 237930 piaggio(ピアッジオグループ)BELT Variat PV PK 237930piaggio(ピアッジオグループ)
17,980税込19,778
1個
31日以内出荷
あらゆる金型工具鋼用TIG用914MM マグナ 480T.I.G. マグナアロイアンドリサーチあらゆる金型工具鋼用TIG用914MM マグナ 480T.I.G.マグナアロイアンドリサーチ(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1パック(17本)ほか
翌日出荷から6日以内出荷
気難しいSKD11をはじめ、あらゆる金型工具鋼のハードフェイシング用のアーク溶接棒で冷間、熱間問わず使用可能な汎用銅です。
用途あらゆる金型工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄棒径(Φmm)1.6棒長(mm)914適合工具鋼、空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,工具鋼硬度HRC57-59電流範囲(A)25-100溶接方法TIG溶接DC材質規格SKD-11/61・SKS3、冷間、熱間ダイス系SC,Mo.Mn,Cr,Ni,Fe、Si,V,W
STICKER 2H002921 piaggio(ピアッジオグループ)STICKER 2H002921piaggio(ピアッジオグループ)
3,998税込4,398
1個
31日以内出荷
...