カテゴリ

  • 溶接用品(20)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
  • マグナアロイアンドリサーチ
  • モノタロウ(4)
  • ミドリ安全(110)
  • 扶桑精機(96)
  • SMC(76)
  • BIGM(丸山製作所)(47)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(29)
  • エスコ(26)
  • イスカル(24)
  • 明工社(20)
  • 東芝ライテック(17)
  • EMERSON(エマーソン)(16)
  • 冨士電線(東京)(16)
  • KITACO(15)
  • ALBA(アルバ)(13)
  • タジマツール(TJMデザイン)(12)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
  • 日進(11)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(10)
  • 3M(スリーエム)(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「em-3」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超強靭全鋼用アーク溶接棒マグナ 303 Gold マグナアロイアンドリサーチ

    超強靭全鋼用アーク溶接棒マグナ 303 Gold

    マグナアロイアンドリサーチ
    28,980税込31,878
    1パック(15本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    あらゆる鋼材がクラック無しで溶接できます。通常高張力が高い鋼は、伸び率が低下しましがマグナ303は、通常の電気棒の2倍の高張力、伸び率を持っています。溶接直後85kg/mm2で自硬化後126kg/mm2発揮します。
    用途超強靭全鋼用アーク溶接棒で軟鋼、中、高炭素鋼、工具鋼、マンガン鋼、スプリング鋼、ステンレス鋼、ベアリング鋼 鋳鋼、焼き入れ鋼等に使用可能、油、水等の汚れた金属や劣化した表面でも溶接可能。適合全鋼用(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等棒長(mm)300棒径(Φmm)2.4伸び(%)35-25溶接方法手溶接AC/DC材質規格C.Cr.Ni.Mo.MnTi.FeSi
  • 全ステンレス用アーク溶接棒マグナ 393 マグナアロイアンドリサーチ

    全ステンレス用アーク溶接棒マグナ 393

    マグナアロイアンドリサーチ
    11,980税込13,178
    1パック(7本)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    棒を接触して溶接可能な様 簡単なステンレス用アーク溶接棒です。定電圧溶接機でも安定して溶接できます。
    用途全ステンレス用とその他の軟鋼や、鋳鋼溶接が可能です。適合ステンレス鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マンガン鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度175B棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2伸び(%)35電流範囲(A)80-100溶接方法手溶接AC/DC材質規格ER308相当C.Cr.、Ni.、Mo、.Mn、Fe、Si
  • 高張力鋼用アーク溶接棒マグナ 305 マグナアロイアンドリサーチ

    高張力鋼用アーク溶接棒マグナ 305

    マグナアロイアンドリサーチ(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1パック(7本)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    新型高張力鋼用に開発されたアーク溶接棒です。快硝鋼の様に機械加工できます。最高で86kg/mm2の引張強度80kgの降伏点があります。
    用途低 中炭素鋼、高張力鋼用アーク溶接棒適合高張力鋼、低炭素鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、等硬度237B棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2伸び(%)24電流範囲(A)120-180溶接方法手溶接AC/DC材質規格ER110相当
  • 超強靭全鋼用アーク溶接棒マグナ 303 Gold マグナアロイアンドリサーチ

    超強靭全鋼用アーク溶接棒マグナ 303 Gold

    マグナアロイアンドリサーチ
    25,980税込28,578
    1パック(7本)ほか
    翌日出荷から7日以内出荷
    あらゆる鋼材がクラック無しで溶接できます。通常高張力が高い鋼は、伸び率が低下しましがマグナ303は、通常の電気棒の2倍の高張力、伸び率を持っています。溶接直後85kg/mm2で自硬化後126kg/mm2発揮します。
    用途超強靭全鋼用アーク溶接棒で軟鋼、中、高炭素鋼、工具鋼、マンガン鋼、スプリング鋼、ステンレス鋼、ベアリング鋼 鋳鋼、焼き入れ鋼等に使用可能、油、水等の汚れた金属や劣化した表面でも溶接可能。適合全鋼用(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度236B(22-44HRC)棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2伸び(%)35-25電流範囲(A)80-135溶接方法手溶接AC/DC材質規格C.Cr.Ni.Mo.MnTi.FeSi
  • 超強靭全鋼用TIG専用914MMマグナ 303T.I.G. マグナアロイアンドリサーチ

    超強靭全鋼用TIG専用914MMマグナ 303T.I.G.

    マグナアロイアンドリサーチ
    29,980税込32,978
    1パック(16本)ほか
    翌日出荷から8日以内出荷
    あらゆる鋼材がクラック無しで溶接できます。通常高張力が高い鋼は、伸び率が低下しましがマグナ303は、通常の電気棒の2倍の高張力、伸び率を持っています。溶接直後85kg/mm2で自硬化後126kg/mm2発揮します。
    用途超強靭全鋼用TIG専用溶加棒です軟鋼、中、高炭素鋼、工具鋼、マンガン鋼、スプリング鋼、ステンレス鋼、ベアリング鋼 鋳鋼、焼き入れ鋼等に使用可能、適合全鋼用(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度236B(22-44HRC)棒長(mm)914棒径(Φmm)1.6伸び(%)35-25電流範囲(A)25-100溶接方法TIG溶接DC材質規格C.Cr.Ni.Mo.MnTi.FeSi
  • 全ステンレス用アーク溶接棒マグナ 393 マグナアロイアンドリサーチ

    全ステンレス用アーク溶接棒マグナ 393

    マグナアロイアンドリサーチ
    14,900税込16,390
    1パック(25本)ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
    棒を接触して溶接可能な様 簡単なステンレス用アーク溶接棒です。定電圧溶接機でも安定して溶接できます。
    用途全ステンレス用とその他の軟鋼や、鋳鋼溶接が可能です。適合ステンレス鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マンガン鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度175B棒長(mm)350棒径(Φmm)2.0伸び(%)35電流範囲(A)40-80溶接方法手溶接AC/DC材質規格ER308相当C.Cr.、Ni.、Mo、.Mn、Fe、Si
  • MAG/MIG専用高張力鋼用マグナ 305MAG. マグナアロイアンドリサーチ

    MAG/MIG専用高張力鋼用マグナ 305MAG.

    マグナアロイアンドリサーチ
    38,980税込42,878
    1箱(2.5kg)ほか
    翌日出荷
    新型高張力鋼用に開発されたMAGワイヤーです。溶接直後で80kg/mm2の引張強度73kgの降伏点があります。
    用途低 中 高炭素鋼、高張力鋼用 TIG専用適合高張力鋼、低炭素鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、等スプール硬度237B棒径(Φmm)0.9伸び(%)24溶接方法MAG溶接材質規格ER110相当
  • 低 中炭素鋼、高張力鋼用TIG専用914MMマグナ 305T.I.G. マグナアロイアンドリサーチ

    低 中炭素鋼、高張力鋼用TIG専用914MMマグナ 305T.I.G.

    マグナアロイアンドリサーチ
    9,998税込10,998
    1パック(17本)ほか
    翌日出荷から10日以内出荷
    切削性抜群、モールド金型等、クロモリ鋼はじめプリハード材の溶接用に開発された製品です。
    用途低 中 高炭素鋼、高張力鋼用 TIG専用適合高張力鋼、低炭素鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、等硬度237B棒長(mm)914棒径(Φmm)1.6伸び(%)24電流範囲(A)25-100溶接方法TIG溶接DC材質規格ER110相当
  • ステンレス鋳鋼用アーク溶接棒マグナ 395 マグナアロイアンドリサーチ

    ステンレス鋳鋼用アーク溶接棒マグナ 395

    マグナアロイアンドリサーチ
    15,980税込17,578
    1パック(7本)ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
    デュープレックスステンレス用に開発されたアーク溶接棒で、ステンレス鋳鋼やその他のステンレス鋼に使用できます。
    用途SUS329J2二位相ステンレス鋳鋼とオーステナイト、フェライト、マルテンサイト、系ステンレスに使用できます。適合ステンレス鋳鋼、ステンレス鋼高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、マンガン鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度228B棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2伸び(%)25電流範囲(A)85-115溶接方法手溶接AC/DC材質規格ER329相当C.Cr.、Ni.、Mo、.Mn、Fe、Si
  • 超強靭全鋼用アーク溶接棒マグナ 303 Gold マグナアロイアンドリサーチ

    超強靭全鋼用アーク溶接棒マグナ 303 Gold

    マグナアロイアンドリサーチ
    23,980税込26,378
    1パック(5本)ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
    あらゆる鋼材がクラック無しで溶接できます。通常高張力が高い鋼は、伸び率が低下しましがマグナ303は、通常の電気棒の2倍の高張力、伸び率を持っています。溶接直後85kg/mm2で自硬化後126kg/mm2発揮します。
    用途超強靭全鋼用アーク溶接棒で軟鋼、中、高炭素鋼、工具鋼、マンガン鋼、スプリング鋼、ステンレス鋼、ベアリング鋼 鋳鋼、焼き入れ鋼等に使用可能、油、水等の汚れた金属や劣化した表面でも溶接可能。適合全鋼用(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度236B(22-44HRC)棒長(mm)350棒径(Φmm)4.0伸び(%)35-25電流範囲(A)110-160溶接方法手溶接AC/DC材質規格C.Cr.Ni.Mo.MnTi.FeSi
  • 超強靭全鋼用TIG専用914MMマグナ 303T.I.G. マグナアロイアンドリサーチ

    超強靭全鋼用TIG専用914MMマグナ 303T.I.G.

    マグナアロイアンドリサーチ
    32,980税込36,278
    1パック(55本)ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
    あらゆる鋼材がクラック無しで溶接できます。通常高張力が高い鋼は、伸び率が低下しましがマグナ303は、通常の電気棒の2倍の高張力、伸び率を持っています。溶接直後85kg/mm2で自硬化後126kg/mm2発揮します。
    用途超強靭全鋼用TIG専用溶加棒です軟鋼、中、高炭素鋼、工具鋼、マンガン鋼、スプリング鋼、ステンレス鋼、ベアリング鋼 鋳鋼、焼き入れ鋼等に使用可能、適合全鋼用(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度236B(22-44HRC)棒長(mm)914棒径(Φmm)0.9伸び(%)35-25電流範囲(A)15-80溶接方法TIG溶接DC材質規格C.Cr.Ni.Mo.MnTi.FeSi
  • 全ステンレス用アーク溶接棒マグナ 393 マグナアロイアンドリサーチ

    全ステンレス用アーク溶接棒マグナ 393

    マグナアロイアンドリサーチ
    20,980税込23,078
    1パック(15本)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    棒を接触して溶接可能な様 簡単なステンレス用アーク溶接棒です。定電圧溶接機でも安定して溶接できます。
    用途全ステンレス用とその他の軟鋼や、鋳鋼溶接が可能です。適合ステンレス鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マンガン鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度175B棒長(mm)350棒径(Φmm)2.4伸び(%)35電流範囲(A)60-80溶接方法手溶接AC/DC材質規格ER308相当C.Cr.、Ni.、Mo、.Mn、Fe、Si
  • フラックス入り全ステンレス用TIG専用914MMマグナ 309T.I.G. マグナアロイアンドリサーチ

    フラックス入り全ステンレス用TIG専用914MMマグナ 309T.I.G.

    マグナアロイアンドリサーチ
    63,980税込70,378
    1パック(17本)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    フラックス入り全ステンレス用TIG専用で、内心されたフラックスにより裏波溶接に効力を発揮します。
    用途全ステンレス用とその他の鋼材TIG専用適合ステンレス鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マンガン鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度175B棒長(mm)914棒径(Φmm)2.2伸び(%)35電流範囲(A)40-150溶接方法TIG溶接DC材質規格ER309相当
  • マグネティック合金鋼用棒マグナ 307 マグナアロイアンドリサーチ

    マグネティック合金鋼用棒マグナ 307

    マグナアロイアンドリサーチ
    7,390税込8,129
    1パック(15本)ほか
    5日以内出荷
    棒を母材に接触して使用できる為、初心者でも熟練工になれます。マグネティックマグナ307は、超簡便なアーク溶接棒です。油がついていたり、水の出ている所でも実際溶接ができます。
    用途軟鋼、50、60kg級高張力を全姿勢使用可能適合低炭素鋼、亜鉛引き鋼、マンガン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、等硬度178B棒長(mm)350棒径(Φmm)2.4伸び(%)25電流範囲(A)30-115溶接方法手溶接AC/DC材質規格ER90相当
  • 低 中炭素鋼、高張力鋼用TIG専用914MMマグナ 305T.I.G. マグナアロイアンドリサーチ

    低 中炭素鋼、高張力鋼用TIG専用914MMマグナ 305T.I.G.

    マグナアロイアンドリサーチ
    32,980税込36,278
    1パック(110本)
    5日以内出荷
    切削性抜群、モールド金型等、クロモリ鋼はじめプリハード材の溶接用に開発らせた製品です。
    用途低 中 高炭素鋼、高張力鋼用 TIG専用適合高張力鋼、低炭素鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、等硬度237B棒長(mm)914棒径(Φmm)0.9伸び(%)24電流範囲(A)15-80溶接方法TIG溶接DC材質規格ER110相当
  • マグネティック合金鋼用棒マグナ 307 マグナアロイアンドリサーチ

    マグネティック合金鋼用棒マグナ 307

    マグナアロイアンドリサーチ
    6,398税込7,038
    1パック(7本)ほか
    5日以内出荷
    棒を母材に接触して使用できる為、初心者でも熟練工になれます。マグネティックマグナ307は、超簡便なアーク溶接棒です。油がついていたり、水の出ている所でも実際溶接ができます。
    用途軟鋼、50、60kg級高張力を全姿勢使用可能適合低炭素鋼、亜鉛引き鋼、マンガン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、等硬度178B棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2伸び(%)25電流範囲(A)50-160溶接方法手溶接AC/DC材質規格ER90相当
  • マグネティック合金鋼用棒マグナ 307 マグナアロイアンドリサーチ

    マグネティック合金鋼用棒マグナ 307

    マグナアロイアンドリサーチ
    6,898税込7,588
    1パック(5本)ほか
    5日以内出荷
    棒を母材に接触して使用できる為、初心者でも熟練工になれます。マグネティックマグナ307は、超簡便なアーク溶接棒です。油がついていたり、水の出ている所でも実際溶接ができます。
    用途軟鋼、50、60kg級高張力を全姿勢使用可能適合低炭素鋼、亜鉛引き鋼、マンガン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、等硬度178B棒長(mm)350棒径(Φmm)4.0伸び(%)25電流範囲(A)65-190溶接方法手溶接AC/DC材質規格ER90相当
  • 高張力鋼用アーク溶接棒マグナ 305 マグナアロイアンドリサーチ

    高張力鋼用アーク溶接棒マグナ 305

    マグナアロイアンドリサーチ
    6,998税込7,698
    1パック(5本)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    新型高張力鋼用に開発されたアーク溶接棒です。快硝鋼の様に機械加工できます。最高で86kg/mm2の引張強度80kgの降伏点があります。
    用途低 中炭素鋼、高張力鋼用アーク溶接棒適合高張力鋼、低炭素鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、等硬度237B棒長(mm)350棒径(Φmm)4.0伸び(%)24電流範囲(A)140-220溶接方法手溶接AC/DC材質規格ER110相当
  • 使用しやすい全アルミ用ガス及ティグ共用棒マグナ 55 マグナアロイアンドリサーチ

    使用しやすい全アルミ用ガス及ティグ共用棒マグナ 55

    マグナアロイアンドリサーチ(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1パック(50本)
    当日出荷から5日以内出荷
    全アルミ用ガス及ティグ共用棒です。1000番から7000番までのあらゆるアルミ合金に溶接できる唯一のアルミ溶加棒です。
    用途アルミダイカストの溶接やアルミエヤコンパイプのロー付け、厚いアルミアングル、薄いアルミ板等適合アルミニューム合金(圧延、押し出し)、アルミダイカスト、アルミ鋳造等全アルミ合金用に適用硬度40-45B棒長(mm)457棒径(Φmm)2.4伸び(%)25溶接方法TIG ACとガス溶接溶融温度(℃)565-605材質規格Al,Si,Cu,Mn.Mg.Ti.Zn
  • 亜鉛メッキ鋼、銅、鋼用シリコンブロンズガス及びティグ共用棒マグナ 277T.I.G. マグナアロイアンドリサーチ

    亜鉛メッキ鋼、銅、鋼用シリコンブロンズガス及びティグ共用棒マグナ 277T.I.G.

    マグナアロイアンドリサーチ
    17,980税込19,778
    1パック(19本)
    翌日出荷から10日以内出荷
    亜鉛を焼かずに亜鉛メッキ材の溶接に最適でザビ無い溶接部が出来ます。シリコンブロンズ系ガス及びティグ共用棒です。
    用途亜鉛メッキ鋼、銅と鋼の接合その他、空調ダクトや自動車ボディーの接合に、鋳鉄の溶接に最適な青銅合金です。適合鋼鉄、銅合金、ステン、鋳物等硬度100B棒長(mm)457棒径(Φmm)1.6溶接方法TIG DCとガス溶接溶融温度(℃)962-980材質規格Cu,Si,Zn,MnFe
  • 亜鉛ダイカスト、アルミ含む万能ろう付け半田ガドミウム無含有タイプマグナ 51NC マグナアロイアンドリサーチ

    亜鉛ダイカスト、アルミ含む万能ろう付け半田ガドミウム無含有タイプマグナ 51NC

    マグナアロイアンドリサーチ
    26,980税込29,678
    1パック(12本)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    カドミュウム無含有、亜鉛ダイカスト、アルミ含む万能ろう付け半田材です。鉄、銅、真鍮等の異種金属との接合が出来ます。
    用途亜鉛ダイカストの溶接 アンチモニーの接合、アルミラジエターの補修、 その他鉄、亜鉛引き鋼板、銅、真鍮等のハンダ接合が出来ます。そしてコテやバーナーで使用できます。適合亜鉛合金、アルミ、銅、真鍮、鉄、亜鉛引き鋼板等硬度100B棒長(mm)457棒径(Φmm)3.2溶接方法ガス、コテ溶融温度(℃)180
  • 亜鉛ダイカスト、アルミ含む万能ろう付け半田マグナ 51 マグナアロイアンドリサーチ

    亜鉛ダイカスト、アルミ含む万能ろう付け半田マグナ 51

    マグナアロイアンドリサーチ
    26,980税込29,678
    1パック(10本)
    5日以内出荷
    亜鉛ダイカスト、アルミ含む万能ろう付け半田材です。鉄、銅、真鍮等の異種金属との接合が出来ます。
    用途亜鉛ダイカストの溶接 アンチモニーの接合、アルミラジエターの補修、 その他鉄、亜鉛引き鋼板、銅、真鍮等のハンダ接合が出来ます。そしてコテやバーナーで使用できます。適合亜鉛合金、アルミニューム合金(圧延、押し出し)、アルミダイカスト、アルミ鋳造、モネル、モネルK、銅、真鍮、青銅(シリコンブロンズ、マンガンブロンズ、ニッケルシルバー、アルミブロンズ、亜鉛引き鋼板、低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼等硬度100B棒長(mm)457棒径(Φmm)3.2溶接方法ガス、コテ溶融温度(℃)180材質規格Zn Sn,Cd
関連キーワード
火口 m-3特集