カテゴリ
- 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
- マグナアロイアンドリサーチ
「em303e02」の検索結果
特価

超強靭全鋼用TIG専用914MMマグナ 303T.I.G.
マグナアロイアンドリサーチ¥29,980税込¥32,9781パック(16本)翌日出荷から8日以内出荷あらゆる鋼材がクラック無しで溶接できます。通常高張力が高い鋼は、伸び率が低下しましがマグナ303は、通常の電気棒の2倍の高張力、伸び率を持っています。溶接直後85kg/mm2で自硬化後126kg/mm2発揮します。用途超強靭全鋼用TIG専用溶加棒です軟鋼、中、高炭素鋼、工具鋼、マンガン鋼、スプリング鋼、ステンレス鋼、ベアリング鋼 鋳鋼、焼き入れ鋼等に使用可能、適合全鋼用(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度236B(22-44HRC)棒長(mm)914棒径(Φmm)1.6伸び(%)35-25電流範囲(A)25-100溶接方法TIG溶接DC材質規格C.Cr.Ni.Mo.MnTi.FeSi