カテゴリ

  • 溶接用品(2)
絞り込み
ブランド
  • マグナアロイアンドリサーチ
  • 京セラ(38)
  • 浦谷商事(22)
  • タカノ(9)
  • ナベヤ(4)
  • WEBA(2)
  • ノーブランド(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • 大同DMソリューション(2)
  • NEOTEC(榮製機)(2)
  • ファム(2)
  • 大見工業(1)
  • 大和製砥所(1)
  • パオック(1)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
  • 大阪ケミカル(1)
  • SHIMANO(シマノ)(1)
  • ホワイトウルフ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「skd11」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
あらゆる金型工具鋼用TIG用914MM マグナ 480T.I.G. マグナアロイアンドリサーチあらゆる金型工具鋼用TIG用914MM マグナ 480T.I.G.マグナアロイアンドリサーチ(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1パック(17本)ほか
翌日出荷から6日以内出荷
気難しいSKD11をはじめ、あらゆる金型工具鋼のハードフェイシング用のアーク溶接棒で冷間、熱間問わず使用可能な汎用銅です。
用途あらゆる金型工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄棒径(Φmm)1.6棒長(mm)914適合工具鋼、空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,工具鋼硬度HRC57-59電流範囲(A)25-100溶接方法TIG溶接DC材質規格SKD-11/61・SKS3、冷間、熱間ダイス系SC,Mo.Mn,Cr,Ni,Fe、Si,V,W
あるゆる金型工具鋼用アーク溶接棒マグナ 480 マグナアロイアンドリサーチあるゆる金型工具鋼用アーク溶接棒マグナ 480マグナアロイアンドリサーチ
26,980税込29,678
1パック(7本)ほか
翌日出荷から10日以内出荷
気難しSKD11をはじめ、あるゆる金型工具鋼のハードフェイシング用のアーク溶接棒で冷間、熱間問わず使用可能な汎用銅です。
用途あるゆる金型工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄棒径(Φmm)3.2棒長(mm)350電流範囲(A)80-100適合工具鋼、空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,工具鋼硬度HRC57-59溶接方法手溶接AC/DC材質規格SKD-11/61・SKS3、冷間、熱間ダイス系SC,Mo.Mn,Cr,Ni,Fe、Si,V,W
関連キーワード
skd11 板特集