カテゴリ

  • 溶接用品(2)
絞り込み
ブランド
  • マグナアロイアンドリサーチ
  • コガネイ(72)
  • イスカル(13)
  • メディアカバーマーケット(10)
  • Dell Technologies(7)
  • CKD(5)
  • ムラキ(3)
  • HAKKO(白光)(2)
  • 大洋ツール(2)
  • 渡辺電機工業(2)
  • RS PRO(2)
  • イーグルクランプ(1)
  • カーメックス(1)
  • サンドビック(1)
  • FKD(フクダ精工)(1)
  • プリンストン(1)
  • KOITO(小糸製作所)(1)
  • ワルター(1)
  • nana(東洋印刷)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t12-i」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モネル・インコネル、全ニッケル用アーク溶接棒マグナ 8N12T.I.G. マグナアロイアンドリサーチモネル・インコネル、全ニッケル用アーク溶接棒マグナ 8N12T.I.G.マグナアロイアンドリサーチ
69,980税込76,978
1パック(17本)ほか
翌日出荷から6日以内出荷
常温1200℃に耐える超耐熱性耐腐蝕を備えた・引張強度85kg/mm2が高耐衝撃発揮インコネル、モネルなど全ニッケル合金用で、その他の異種鋼との接合ができるミラクル棒です。
用途全ニッケル合金及びその他全鋼鉄に使用可能で750℃を超える熱間割れ部に進めす。溶接強度通常のステンレス溶接棒の2倍になり従来の棒では強度足らない場合に使用できます。棒径(Φmm)1.6電流範囲(A)30-100適合インコネル等ニッケル合金、その他異種合金(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度140-215B(300B)伸び(%)22溶接方法TIG溶接DC材質規格Ni Cr.Mo
熱間金型工具鋼用TIG用914MMマグナ 470T.I.G. マグナアロイアンドリサーチ熱間金型工具鋼用TIG用914MMマグナ 470T.I.G.マグナアロイアンドリサーチ
30,980税込34,078
1パック(7本)ほか
翌日出荷から5日以内出荷
熱間金型工具鋼用TIG用
用途熱間金型工具鋼用TIG用914mmMAGNA 470T.I.G. 3/32" - 12g - 2.38mm棒径(Φmm)2.4棒長(mm)914適合工具鋼、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、(SK)、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,工具鋼硬度HRC52-55電流範囲(A)40-120溶接方法TIG溶接材質規格熱間ダイス系SKD62 C,Mo.Mn、Cr,.Ni,,Fe、Si,V
関連キーワード
溶接棒カテゴリ