カテゴリ
- 溶接用品(2)
絞り込み
ブランド
- マグナアロイアンドリサーチ
- モノタロウ(1)
- 神戸製鋼(5)
- 日本ウェルディングロッド(4)
- タセト(3)
- 新富士バーナー(1)
- TRUSCO(1)
- 日軽産業(1)
- 富山住友電工(1)
- ミラー(ウエルドクラフト)(1)
「tg5356」の検索結果

使用しやすい全アルミ用ガス及ティグ共用棒マグナ 55
マグナアロイアンドリサーチ(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1パック(50本)ほか当日出荷から5日以内出荷全アルミ用ガス及ティグ共用棒です。1000番から7000番までのあらゆるアルミ合金に溶接できる唯一のアルミ溶加棒です。用途アルミダイカストの溶接やアルミエヤコンパイプのロー付け、厚いアルミアングル、薄いアルミ板等適合アルミニューム合金(圧延、押し出し)、アルミダイカスト、アルミ鋳造等全アルミ合金用に適用硬度40-45B棒長(mm)457棒径(Φmm)2.4伸び(%)25溶接方法TIG ACとガス溶接溶融温度(℃)565-605材質規格Al,Si,Cu,Mn.Mg.Ti.Zn
アルミ用直流手溶接棒及びガス用マグナ 505DC
マグナアロイアンドリサーチ(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781パック(0.25kg×18本)8日以内出荷唯一のアルミ手溶接棒で、野外でもアルゴン溶接と異なり使用が可能になります。厚物に対して優れた溶け込み性を発揮します。薄物に対しては、ガス溶接が可能になりマグナ55と同様な溶接が可能になります。用途アルミ用直流手溶接棒及びガス用適合アルミニューム合金(圧延、押し出し)、アルミダイカスト、アルミ鋳造質量(kg)0.25硬度58B棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2伸び(%)22電流範囲(A)65~120溶接方法手溶接DC材質規格Al,Mn,Mg,Si