カテゴリ

  • 機構部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
  • ジョー・プリンス竹下
  • エスコ(64)
  • CKD(36)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • TOYOX(トヨックス)(9)
  • モートーン(9)
  • トヨタ(8)
  • R&G RACING PRODUCTS(8)
  • omron(オムロン)(7)
  • 椿本チエイン(7)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • 谷沢製作所(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • オルファ(3)
  • サトーパーツ(3)
  • ナカバヤシ(3)
  • イチネンTASCO(3)
  • 東洋技研(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「141b」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄リーフヒンジ ジョー・プリンス竹下鉄リーフヒンジジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
用途特装車、コンテナボックス材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理
樹脂製二ツ穴取手 ジョー・プリンス竹下樹脂製二ツ穴取手ジョー・プリンス竹下
679税込747
1個
当日出荷
樹脂製の普及型取手です。
用途一般機器、設備材質ポリアミド(PA)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスリーフヒンジ ジョー・プリンス竹下ステンレスリーフヒンジジョー・プリンス竹下
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
用途特装車、コンテナボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
飛沫感染防止アクリル板 大 窓あき(パネル用クランプ 大 付属) ジョー・プリンス竹下飛沫感染防止アクリル板 大 窓あき(パネル用クランプ 大 付属)ジョー・プリンス竹下
16,980税込18,678
1箱
8日以内出荷
受付などのパーテーションにご利用頂けるアクリル板です。透明感の高いため、圧迫感がございません。 コロナウイルス飛沫感染対策にいかがでしょうか? パネルクランプ2個とアクリルスタンド2個が付属しています。 パネルクランプとアクリルスタンドを組み合わせることにより設置場所の自由度が上がります。 【パネルクランプ】 パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。 天板の板厚が50mmまで取り付けできます。 エッジに丸みや傾斜のある天板でも使用できます。
用途パーテーション材質パネル、スタンド:アクリルパネルクランプ:アルミニウム寸法(幅W×高さH)(mm)900×600(窓空き部分:300×150)天板厚さ(mm)~50適合パネル厚さ(mm)~5推奨板厚(mm)W900×H600×t3(アクリル板)有効寸法(奥行)(mm)60以上