カテゴリ
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- ジョー・プリンス竹下
- RYOBI(リョービ)(3)
- スバル(2)
- エニダイン(1)
- ナベヤ(1)
- 栃木屋(1)
- 不二ラテックス(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「63262va011」の検索結果

オイルレスガススプリング(150N)
ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。用途車両、事務機器、各種扉開閉用付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応ガス反力(N[kgf])最適最大長時:150[15.3]、最小長時:180[18.4]