カテゴリ

  • オフィス家具(10)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ジョー・プリンス竹下
  • モノタロウ(5)
  • 山金工業(106)
  • 常磐精工(50)
  • イトーキ(39)
  • サンワサプライ(22)
  • TRUSCO(17)
  • 摂津金属工業(15)
  • コクヨ(13)
  • プラス[家具](11)
  • サンワダイレクト(10)
  • アール・エフ・ヤマカワ(7)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • ニシキ工業(5)
  • 不動技研(4)
  • 馬印(3)
  • ナカバヤシ(3)
  • 弘益(3)
  • StarTech.com(3)
  • JEJアステージ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「900 600 机」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パネル用クランプ(回転タイプ) ジョー・プリンス竹下パネル用クランプ(回転タイプ)ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット(2個)
当日出荷
パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途間仕切り、パーテーション付属品六角レンチ(#3)材質アルミニウム押出形材(Al)スチール+ポリアミド(PA66)対応(天板厚さ)~37mm/(対応パネル板厚)~5mmRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)W900×H600×t3(アクリル板)有効寸法(奥行)(mm)40以上
飛沫感染防止アクリル板 ジョー・プリンス竹下飛沫感染防止アクリル板ジョー・プリンス竹下(6件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
受付などのパーテーションにご利用頂けるアクリル板です。 アクリル板の厚みは3mmです。 透明感の高いため、圧迫感がございません。 コロナウイルス飛沫感染対策にいかがでしょうか? スタンドが2個付いております。 アクリル板には、保護シールが両面貼っておりますので、剥がしてからご使用下さい。
用途パーテーション材質アクリル取付方式自立式材質(パネル)アクリル
ホワイトボード900×600 窓なし ジョー・プリンス竹下ホワイトボード900×600 窓なしジョー・プリンス竹下
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
パーテーション及びホワイトボードとして利用できます。(マグネット対応) プロジェクターの映像も投影できます。 ※表面はツヤ加工のためプロジェクターの光源が目立ちます。 飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。 【パネルクランプ】2個付属 パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン仕様ホワイトボード900×600 窓なし:PT-180-2-WH付属品パネルクランプ×2個付厚さ(mm)t3クランプ:白色板厚(mm)対応パネル:~5天板厚さ(mm)~37有効寸法(奥行)(mm)40以上繰り返し・詰め替え対応
パネル用クランプ(回転タイプ)  大 ジョー・プリンス竹下パネル用クランプ(回転タイプ) 大ジョー・プリンス竹下
4,590税込5,049
1セット(2個)
6日以内出荷から9日以内出荷
パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。 天板の板厚が50mmまで取り付けできます。 エッジに丸みや傾斜のある天板でも使用できます。
用途間仕切り、パーテーション材質アルミニウム押出形材(Al)スチール+ポリアミド(PA66)幅(mm)900天板厚さ(mm)~50適合パネル厚さ(mm)~5RoHS指令(10物質対応)対応推奨板厚(mm)W900×H600×t3(アクリル板)有効寸法(奥行)(mm)60以上
飛沫感染防止アクリル板(パネル用クランプ付) ジョー・プリンス竹下飛沫感染防止アクリル板(パネル用クランプ付)ジョー・プリンス竹下
14,980税込16,478
1箱
5日以内出荷
受付などのパーテーションにご利用頂けるアクリル板です。透明感の高いため、圧迫感がございません。 コロナウイルス飛沫感染対策にいかがでしょうか? パネルクランプ2個とアクリルスタンド2個が付属しています。 パネルクランプとアクリルスタンドを組み合わせることにより設置場所の自由度が上がります。 【パネルクランプ】 パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途パーテーション付属品六角レンチ(#3)材質パネル、スタンド:アクリル/パネルクランプ:アルミニウム対応(天板厚さ)~37mm/(対応パネル板厚)~5mm有効寸法(奥行)(mm)40以上
白マット900×600 窓なし ジョー・プリンス竹下白マット900×600 窓なしジョー・プリンス竹下
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
パーテーション及び簡易プロジェクタースクリーンとして利用できます。 白マットなので、プライバシーを確保しながら、飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。 【パネルクランプ】2個付属 パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン付属品パネルクランプ×2個付厚さ(mm)t3寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:900×450板厚(mm)対応パネル:~5天板厚さ(mm)~37有効寸法(奥行)(mm)40以上
飛沫感染防止アクリル板 窓なし(パネル用クランプ 大 付属) ジョー・プリンス竹下飛沫感染防止アクリル板 窓なし(パネル用クランプ 大 付属)ジョー・プリンス竹下
16,980税込18,678
1箱
8日以内出荷
受付などのパーテーションにご利用頂けるアクリル板です。透明感の高いため、圧迫感がございません。 コロナウイルス飛沫感染対策にいかがでしょうか? パネルクランプ2個とアクリルスタンド2個が付属しています。 パネルクランプとアクリルスタンドを組み合わせることにより設置場所の自由度が上がります。 【パネルクランプ】 パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。 天板の板厚が50mmまで取り付けできます。 エッジに丸みや傾斜のある天板でも使用できます。
用途パーテーション材質パネル、スタンド:アクリルパネルクランプ:アルミニウム天板厚さ(mm)~50適合パネル厚さ(mm)~5推奨板厚(mm)W900×H600×t3(アクリル板)有効寸法(奥行)(mm)60以上
白マット 窓なし ジョー・プリンス竹下白マット 窓なしジョー・プリンス竹下
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
パーテーション及び簡易プロジェクタースクリーンとして利用できます。 白マットなので、プライバシーを確保しながら、飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。 【パネルクランプ】2個付属 後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。 エッジに丸みや傾斜のある天板でも使用できます。
用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン付属品パネルクランプ×2個付厚さ(mm)t3板厚(mm)対応パネル:~5天板厚さ(mm)~50有効寸法(奥行)(mm)60以上
ホワイトボード900×600 PT-180-1-BK付 ジョー・プリンス竹下ホワイトボード900×600 PT-180-1-BK付ジョー・プリンス竹下
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
・パーテーション及びホワイトボードとして利用できます。(マグネット対応)・プロジェクターの映像も投影できます。※表面はツヤ加工のためプロジェクターの光源が目立ちます。・飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。・エッジに丸みや傾斜のある天板でも使用できます。【パネルクランプ】2個付属(黒色)・パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。・挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!・アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。・パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン仕様●ホワイトボードサイズ:ホワイトボード900×600●対応天板厚:最大50mm●有効奥行:60mm以上付属品パネル用クランプ(PT-180-1-BK)2個間口(mm)900
ホワイトボード900×600 PT-180-2-BK付 ジョー・プリンス竹下ホワイトボード900×600 PT-180-2-BK付ジョー・プリンス竹下
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
・パーテーション及びホワイトボードとして利用できます。(マグネット対応)・プロジェクターの映像も投影できます。※表面はツヤ加工のためプロジェクターの光源が目立ちます。・飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。【パネルクランプ】2個付属(黒色)・パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。・挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!・アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。・パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン仕様●ホワイトボードサイズ:ホワイトボード900×600●対応天板厚:最大37mm●有効奥行:40mm以上付属品パネル用クランプ(PT-180-2-BK)2個間口(mm)900
飛沫感染防止アクリル板 大 窓あき(パネル用クランプ 大 付属) ジョー・プリンス竹下飛沫感染防止アクリル板 大 窓あき(パネル用クランプ 大 付属)ジョー・プリンス竹下
16,980税込18,678
1箱
8日以内出荷
受付などのパーテーションにご利用頂けるアクリル板です。透明感の高いため、圧迫感がございません。 コロナウイルス飛沫感染対策にいかがでしょうか? パネルクランプ2個とアクリルスタンド2個が付属しています。 パネルクランプとアクリルスタンドを組み合わせることにより設置場所の自由度が上がります。 【パネルクランプ】 パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。 天板の板厚が50mmまで取り付けできます。 エッジに丸みや傾斜のある天板でも使用できます。
用途パーテーション材質パネル、スタンド:アクリルパネルクランプ:アルミニウム寸法(幅W×高さH)(mm)900×600(窓空き部分:300×150)天板厚さ(mm)~50適合パネル厚さ(mm)~5推奨板厚(mm)W900×H600×t3(アクリル板)有効寸法(奥行)(mm)60以上