カテゴリ

  • FA担当者のオススメ新商品(36)
  • 機構部品(30)
  • メカニカル部品(7)
絞り込み
ブランド
  • ジョー・プリンス竹下
  • モノタロウ(33)
  • 黒田精工(1,432)
  • フエニックス・コンタクト(586)
  • ダイヤトレンド(556)
  • ハーフェレ(547)
  • PISCO(ピスコ)(438)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(435)
  • 清水製作所[継手](291)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(266)
  • MOXA(253)
  • TRUSCO(205)
  • JUKI(185)
  • ホシモト(165)
  • アインツ(161)
  • 三共製作所(131)
  • ニューマシン(121)
  • Qlight(117)
  • スイセイ(86)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(73)
  • THK(72)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SHINTO」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄リーフヒンジ ジョー・プリンス竹下鉄リーフヒンジジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
用途特装車、コンテナボックス材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理
鉄小型セミパッチン ジョー・プリンス竹下鉄小型セミパッチンジョー・プリンス竹下
139税込153
1個
当日出荷
ROHS対応品です。
用途各種小型ボックス材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキ推奨ねじ本体:M3皿小ネジ、受け:M3皿小ネジ小頭許容荷重(N[kgf])60(6.1)RoHS指令(10物質対応)対応
フリーベア ジョー・プリンス竹下フリーベアジョー・プリンス竹下
5,398税込5,938
1個
当日出荷
下向きタイプのフリーベアです。
材質スチール仕上亜鉛メッキクロメート処理許容荷重(N[kgf])490[50]仕様下向き用
軸吊ガラス蝶番 ジョー・プリンス竹下軸吊ガラス蝶番ジョー・プリンス竹下
419税込461
1セット
当日出荷から22日以内出荷
ROHS対応品です。 軸吊タイプのガラス用蝶番です。
用途キャビネット材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
自動ロック戸先ハンドル ジョー・プリンス竹下自動ロック戸先ハンドルジョー・プリンス竹下
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS対応品です。左右兼用型です。戸先のチリに取り付けるハンドルです。扉表面にハンドルや取手を取り付ける必要がなく、意匠性に優れています。扉を閉めるだけで簡易ロックできます。
用途点検口扉材質ステンレス鋼板(SUS-304)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上黒色粉体塗装+亜鉛メッキ有色クロメート処理付属品M4トラス小ネジ2本、M4皿小ネジ小頭2本、ナイロンワッシャ1枚、受金具1個取付板厚(mm)1.5~2RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスガススプリング用Φ8ブラケット ジョー・プリンス竹下ステンレスガススプリング用Φ8ブラケットジョー・プリンス竹下
399税込439
1個
当日出荷
ROHS対応品です。
材質ステンレス鋼(SUS-303)RoHS指令(10物質対応)対応
防水コンビネーションロック(カムロックタイプ)黒色塗装 ジョー・プリンス竹下防水コンビネーションロック(カムロックタイプ)黒色塗装ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
欠品中
左右兼用型です。 暗証番号は変更可能です。 O リング、パッキンを備えた防水タイプです。 ダイヤルを上方向に回すと0 の位置で止まる0 ストップ機構付です。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス仕上黒色塗装材質亜鉛ダイカスト (ZDC)取付板厚(mm)~10仕様初期設定番号:0、回転方向の変更:回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
シリンダーキャップ ジョー・プリンス竹下シリンダーキャップジョー・プリンス竹下
219税込241
1個
当日出荷から23日以内出荷
カムロック用防水キャップです。 鉄製平座金を使用しています。
用途各種キャビネット汎用対応【カムロック】L-9-1, L-9A, L-9-SUS, L-18, L-90, L-92-1/-2, L-94, L-170-SUS-1/-2, L-170D-SUS-2, L-177, L-220-2/-3, L-222, L-230, L-233, L-239, L-240, L-243, L-244, L-245
防水コンビネーションロック ワンアクションロックタイプ ジョー・プリンス竹下防水コンビネーションロック ワンアクションロックタイプジョー・プリンス竹下
1,898税込2,088
1個
当日出荷
用途宅配ボックス材質亜鉛ダイカスト(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.22MB)
丸型取り外しハンドル ジョー・プリンス竹下丸型取り外しハンドルジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
ROHS対応品です。 左右兼用型です。 止金を付けたまま、パネルカットにはめ込み取り付けができます。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉等付属品専用止金1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~5RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング用Φ8ブラケット ジョー・プリンス竹下ガススプリング用Φ8ブラケットジョー・プリンス竹下
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
ROHS対応品です。 ガススプリングはカシメて取り付けて下さい。
付属品ワッシャ1枚材質一般構造用圧延鋼材(SS400)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス丸棒取手用座金 ジョー・プリンス竹下ステンレス丸棒取手用座金ジョー・プリンス竹下
74税込81
1個
6日以内出荷
H-17A-SUS用の座金です。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
フリーベア ジョー・プリンス竹下フリーベアジョー・プリンス竹下
679税込747
1個
7日以内出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理許容荷重(N[kgf])294[30]仕様上向き用
ステンレス衝突防止シール 鏡面研磨 ジョー・プリンス竹下ステンレス衝突防止シール 鏡面研磨ジョー・プリンス竹下
5,998税込6,598
1セット(10個)
6日以内出荷
ガラス面に誤って衝突しないよう、ガラスに貼りつけるシールです。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面(MST)
サッシ枠プレート ジョー・プリンス竹下サッシ枠プレートジョー・プリンス竹下
99税込109
1個
6日以内出荷
L-139N点検口用ワイヤーストッパーにL-139PTを使用することで、サッシ枠にも取り付け可能となります。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム付属品M4皿小ネジ小頭2本
小型オートヒンジ ジョー・プリンス竹下小型オートヒンジジョー・プリンス竹下
519税込571
1個
7日以内出荷
ROHS対応品です。 圧縮バネにより、上蓋を軽く開くことができます。
用途キャビネット仕上茶色塗装材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)許容蓋:1.5(2個使用時)RoHS指令(10物質対応)対応開閉角度(°)70±5
フリーベア ジョー・プリンス竹下フリーベアジョー・プリンス竹下
819税込901
1個
7日以内出荷
仕上亜鉛メッキクロメート処理仕様上向き用
プッシュラッチ ジョー・プリンス竹下プッシュラッチジョー・プリンス竹下
319税込351
1個
7日以内出荷から17日以内出荷
ROHS対応品です。 マグネットを使用していないプッシュラッチです。 上付け用です。 指先で扉を押すと開扉します。扉を閉めるだけで簡易ロックされます。
用途各種キャビネット材質ABS樹脂(ABS)RoHS指令(10物質対応)対応
ディンプルシリンダープッシュ錠 違い ジョー・プリンス竹下ディンプルシリンダープッシュ錠 違いジョー・プリンス竹下
4,098税込4,508
1個
32日以内出荷
鍵を使用せずにシリンダーを押し込むだけで施錠できます。 操作性の良いリバーシブルキーです。 ピッキングが困難な2列ピン構造です。
用途鋼製家具、鋼製建具、引き違い戸材質黄銅(Bs)仕上クロームメッキ付属品鍵2本鍵違い数約1800通り取付板厚(mm)~9施錠方法シリンダーを押し込むだけで施錠できます。タイプ違い仕様【解錠方法】鍵を挿入し、時計回りに90°回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。鍵は反時計回りに90°回して抜きます。
引手付シリンダー交換カムロックワンアクションタイプ 黒色 違い 左勝手 ジョー・プリンス竹下引手付シリンダー交換カムロックワンアクションタイプ 黒色 違い 左勝手ジョー・プリンス竹下
3,798税込4,178
1個
12日以内出荷
・仕上げは黒色です。 ・左勝手です。 ・ツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。 ・閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。 ・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・防塵シャッター付きです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・耐候性に優れたAES樹脂製です。 ・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。
用途宅配ボックス付属品鍵2本 、 専用止金1個材質AES樹脂(AES)質量(g)192タイプ違い/左勝手仕上黒色取付板厚(mm)0.8~1.0鍵違い数最大1000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)RoHS指令(10物質対応)対応【鍵違い】番号の個別指定は受け付けておりません。分野宅配ボックス
ステンレスフラット型ロット棒用受金具 ジョー・プリンス竹下ステンレスフラット型ロット棒用受金具ジョー・プリンス竹下
189税込208
1個
6日以内出荷
ROHS対応品です。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング ジョー・プリンス竹下ガススプリングジョー・プリンス竹下
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
ROHS対応品です。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ガススプリングの選定と注意事項(0.84MB)
SUS用長止金 ジョー・プリンス竹下SUS用長止金ジョー・プリンス竹下
679税込747
1個
6日以内出荷
自由に折り曲げ加工が可能です。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上2B
落込取手用ステンレスキャップ ジョー・プリンス竹下落込取手用ステンレスキャップジョー・プリンス竹下
189税込208
1個
6日以内出荷
H-144-SUS用のキャップです。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨
ステンレスフリーベア ジョー・プリンス竹下ステンレスフリーベアジョー・プリンス竹下
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
材質[カバー] ステンレス鋼(SUS-304)、[ボール] ステンレス鋼(SUS-440C)許容荷重(N[kgf])78.4[8]仕様上向き用
フリーベア ジョー・プリンス竹下フリーベアジョー・プリンス竹下
529税込582
1個
7日以内出荷
仕上亜鉛メッキクロメート処理仕様上向き用
ハイマウント(ベアリング装着) ジョー・プリンス竹下ハイマウント(ベアリング装着)ジョー・プリンス竹下
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
・ハンドル部にベアリングを内蔵しています。・機械・機器の振動・衝撃・騒音を防止します。・設置面への振動を抑えたり、騒音を防止したり、床からの振動を機器に伝えたくない場合に適しています。・特殊ゴムの採用で耐油性・耐久性にも優れています。
用途各種工業機械材質スチール+クロロプレン系ゴム(CR)仕上シルバー色焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
アジャストファスナー ジョー・プリンス竹下アジャストファスナージョー・プリンス竹下
969税込1,066
1個
7日以内出荷
締めしろの調整ができます。 ROHS対応品です。
用途各種ボックス、振動機器等材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製引手 ジョー・プリンス竹下樹脂製引手ジョー・プリンス竹下
129税込142
1個
7日以内出荷
ROHS対応品です。 パネルカットにはめ込むだけのため、取り付け簡単です。
用途鋼製家具材質ABS樹脂(ABS)仕上アイボリー色取付板厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
フリーベア ジョー・プリンス竹下フリーベアジョー・プリンス竹下
589税込648
1個
7日以内出荷
バネ入りのフリーベアです。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理スプリング沈ミシロ(mm)1.8最大強さ(N[kgf])68.6[7]取付強さ(N[kgf])49[5]許容荷重(N[kgf])49[5]仕様上向き用
防水ハンドル ワンアクションロック シリンダータイプ ジョー・プリンス竹下防水ハンドル ワンアクションロック シリンダータイプジョー・プリンス竹下
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
ROHS対応品です。 左右兼用型です。 ハンドルを戻すと施錠される「ワンアクションロック」タイプです。鍵の閉め忘れを防止します。 丸みを帯びた握りやすいデザインです。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
付属品シリンダーキー1本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手座金を180°回転させて下さい。仕上クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応No.G200(同一)
ステンレスリーフヒンジ ジョー・プリンス竹下ステンレスリーフヒンジジョー・プリンス竹下
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
用途特装車、コンテナボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
裏板(100×25×t=2.3) ジョー・プリンス竹下裏板(100×25×t=2.3)ジョー・プリンス竹下
164税込180
1個
10日以内出荷
裏蝶番と合わせてご使用下さい。バーリング加工を施してあるので位置出しが簡単です。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
フリーベア ジョー・プリンス竹下フリーベアジョー・プリンス竹下
1,598税込1,758
1個
12日以内出荷
バネ入りのフリーベアです。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理スプリング沈ミシロ(mm)2.5最大強さ(N[kgf])294[30]取付強さ(N[kgf])196[20]許容荷重(N[kgf])294[30]仕様上向き用
オートヒンジ ジョー・プリンス竹下オートヒンジジョー・プリンス竹下
3,898税込4,288
1個
12日以内出荷
ROHS対応品です。 圧縮バネにより、上蓋を軽く開くことができます。
用途工作機械、OA機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)許容蓋:8(2個使用時)仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応開閉角度(°)70±5
ステンレス衝突防止シール ヘアーライン ジョー・プリンス竹下ステンレス衝突防止シール ヘアーラインジョー・プリンス竹下
5,598税込6,158
1セット(10個)
23日以内出荷
ガラス面に誤って衝突しないよう、ガラスに貼りつけるシールです。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上ヘアーライン(HLST)
ディンプルシリンダープッシュ錠 同一 ジョー・プリンス竹下ディンプルシリンダープッシュ錠 同一ジョー・プリンス竹下
4,098税込4,508
1個
42日以内出荷
鍵を使用せずにシリンダーを押し込むだけで施錠できます。 操作性の良いリバーシブルキーです。 ピッキングが困難な2列ピン構造です。
用途鋼製家具、鋼製建具、引き違い戸材質黄銅(Bs)仕上クロームメッキ付属品鍵2本取付板厚(mm)~9施錠方法シリンダーを押し込むだけで施錠できます。タイプ同一仕様【同一鍵番号】No.3001、【解錠方法】鍵を挿入し、時計回りに90°回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。鍵は反時計回りに90°回して抜きます。