カテゴリ

  • 機構部品(9)
    • ノブ、つまみ(4)
  • 建築金物(11)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ジョー・プリンス竹下
  • ノーブランド(118)
  • 廣杉計器(20)
  • いけうち(10)
  • 大阪魂(71)
  • イマオコーポレーション(164)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(183)
  • PISCO(ピスコ)(54)
  • 泰豊トレーディング(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(296)
  • 扶桑精機(93)
  • LAMP(スガツネ工業)(84)
  • エスコ(65)
  • 栃木屋(61)
  • MIYOSHI(小西製作所)(61)
  • ナベヤ(55)
  • ハーフェレ(43)
  • ヒルトライン(40)
  • ONK(オーエヌ工業)(36)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SUS303」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスローレットツマミ ジョー・プリンス竹下

    ステンレスローレットツマミ

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 すりわり付のローレットツマミです。 ナイロンワッシャが付属しています。
    用途制御盤扉、点検口扉材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303)種類丸形取付部おねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304)
  • ステンレスローレットナット ジョー・プリンス竹下

    ステンレスローレットナット

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途各種キャビネット汎用材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303)種類丸形仕上鏡面研磨取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304)
  • ステンレスガススプリング用Φ8ブラケット ジョー・プリンス竹下

    ステンレスガススプリング用Φ8ブラケット

    ジョー・プリンス竹下
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ROHS対応品です。
    材質ステンレス鋼(SUS-303)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス取手 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス取手

    ジョー・プリンス竹下
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途各種キャビネット汎用仕上鏡面研磨
  • ステンレス脱落ビス ジョー・プリンス竹下

    ステンレス脱落ビス

    ジョー・プリンス竹下
    369税込406
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ナイロンワッシャが付属しています。
    用途制御盤扉、点検口扉材質ステンレス鋼(SUS-303)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス面付け型フィックス ジョー・プリンス竹下

    ステンレス面付け型フィックス

    ジョー・プリンス竹下
    7,898税込8,688
    1個
    6日以内出荷
    ガラスを壁面に固定する金具です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼(SUS-303)仕上鏡面研磨操作方法壁面等にベースを取り付け、シャフトをガラスの切欠き穴に通し、ベースに締め込む事でガラスを固定して下さい。RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
  • ステンレスガラス用手摺ブラケット(首振りタイプ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレスガラス用手摺ブラケット(首振りタイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    9,598税込10,558
    1個
    6日以内出荷
    ガラス板面から手摺パイプを持ち出すブラケットです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 手摺パイプ位置を上方向に5mm、下方向に3mm調整できます。 階段手摺パイプの角度にあわせパイプ受けの角度を変えられます。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)+ステンレス鋼(SUS-303)質量(g)297適合パイプ径(Φmm)34RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)12~26
  • ステンレスフィックス(前締めタイプ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレスフィックス(前締めタイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
    ガラス板を保持する為の固定金具です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 奥行き方向の調整ができます。 ガラスの吊り込み時、ガラスをシャフトに仮掛けでき、楽に作業をすることができます。 前面から締め込むことができます。
    材質ステンレス鋼(SUS-303)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスローレットツマミ ジョー・プリンス竹下

    ステンレスローレットツマミ

    ジョー・プリンス竹下
    479税込527
    1個
    6日以内出荷
    用途制御機器材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303)種類丸形仕上鏡面研磨取付部おねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304)
  • ステンレスローレットツマミ ジョー・プリンス竹下

    ステンレスローレットツマミ

    ジョー・プリンス竹下
    809税込890
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉付属品M6 ナット× 1 個、スプリングワッシャ× 1 個材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303)質量(g)35種類丸形仕上鏡面研磨取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)10材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304)
  • ステンレス重量戸車(V型) 車のみ ジョー・プリンス竹下

    ステンレス重量戸車(V型) 車のみ

    ジョー・プリンス竹下
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    V型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
    用途門扉、各種倉庫材質[車]ステンレス鋼(SUS-303)タイプV型
  • ステンレス重量戸車(R型) 車のみ ジョー・プリンス竹下

    ステンレス重量戸車(R型) 車のみ

    ジョー・プリンス竹下
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    R型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
    用途門扉、各種倉庫材質[車]ステンレス鋼(SUS-303)タイプR型
  • ステンレス重量戸車(VH型) 車のみ ジョー・プリンス竹下

    ステンレス重量戸車(VH型) 車のみ

    ジョー・プリンス竹下
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    VH型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
    用途門扉、各種倉庫材質[車]ステンレス鋼(SUS-303)タイプVH型
  • ステンレス重量戸車(平型) 車のみ ジョー・プリンス竹下

    ステンレス重量戸車(平型) 車のみ

    ジョー・プリンス竹下
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    平型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
    用途門扉、各種倉庫材質[車]ステンレス鋼(SUS-303)タイプ平型
  • ステンレス枠付重量戸車(V型) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス枠付重量戸車(V型)

    ジョー・プリンス竹下
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    V型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
    用途門扉、各種倉庫材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]ステンレス鋼(SUS-303)タイプV型
  • ステンレス枠付重量戸車(平型) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス枠付重量戸車(平型)

    ジョー・プリンス竹下
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    平型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
    用途門扉、各種倉庫材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]ステンレス鋼(SUS-303)タイプ平型
  • ステンレス枠付重量戸車(R型) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス枠付重量戸車(R型)

    ジョー・プリンス竹下
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    R型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
    用途門扉、各種倉庫材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]ステンレス鋼(SUS-303)タイプR型
  • ステンレス枠付重量戸車(VH型) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス枠付重量戸車(VH型)

    ジョー・プリンス竹下
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    VH型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
    用途門扉、各種倉庫材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]ステンレス鋼(SUS-303)タイプVH型
  • ステンレス壁用手摺ブラケット(首振りタイプ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス壁用手摺ブラケット(首振りタイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    壁面から手摺パイプを持ち出すブラケットです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 手摺パイプ位置を上方向に5mm、下方向に3mm調整できます。 階段手摺パイプの角度にあわせパイプ受けの角度を変えられます。
    質量(g)240仕上鏡面研磨推奨ねじ#4.8皿木ネジ
  • ステンレスガラス用手摺ブラケット ジョー・プリンス竹下

    ステンレスガラス用手摺ブラケット

    ジョー・プリンス竹下
    9,998税込10,998
    1個
    10日以内出荷
    ガラス板面から手摺を持ち出すブラケットです。フラットタイプのため、木製の加工板等も取り付けできます。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。手摺位置を上方向に5mm、下方向に3mm調整できます。階段手摺の角度にあわせ手摺受けの角度を変えられます。
    仕様首振り/平受タイプ材質ステンレス鋼(SUS-304)+ステンレス鋼(SUS-303)仕上鏡面研磨(MST)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)12~26分野インテリア
  • ステンレスカムロック ジョー・プリンス竹下

    ステンレスカムロック

    ジョー・プリンス竹下
    7,398税込8,138
    1個
    32日以内出荷から42日以内出荷
    ・1点抜けです。 ・本体はオールステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途・両替機、鋼製家具、施設管理機器付属品鍵2本材質ステンレス鋼(SUS-303)質量(g)70仕上ヘアーライン操作方法施解錠は鍵を押し込みながら回して下さい。取付板厚(mm)~8鍵違い数鍵違い数は約500,000 通りです。RoHS指令(10物質対応)対応分野両替機 , 鋼製家具 , 施設管理機器
sus304 ビス特集