カテゴリ
- オフィス家具(4)
- デスク周辺用品(4)
絞り込み
ブランド
- ジョー・プリンス竹下
- モノタロウ(16)
- 光(113)
- ノーブランド(43)
- クラレ(4)
- 三菱ケミカルインフラテック(3)
- コクゴ(10)
- 河淳(11)
- 三菱ケミカル(2)
- アクリサンデー(22)
- エスコ(257)
- MAZDA(マツダ)(104)
- TAMIYA(タミヤ)(92)
- アズワン(67)
- 高桑金属(60)
- 友屋(57)
- サンケーキコム(56)
- 常磐精工(55)
- アーテック[学校教材・教育玩具](52)
- カナセライト(49)
- ブランドをもっと見る
色
クリア(1)
ブラック(3)
ホワイト(3)
「akuriru」の検索結果
特価

飛沫感染防止アクリル板(パネル用クランプ付)
ジョー・プリンス竹下¥11,980~税込¥13,178~1箱欠品中受付などのパーテーションにご利用頂けるアクリル板です。透明感の高いため、圧迫感がございません。 コロナウイルス飛沫感染対策にいかがでしょうか? パネルクランプ2個とアクリルスタンド2個が付属しています。 パネルクランプとアクリルスタンドを組み合わせることにより設置場所の自由度が上がります。 【パネルクランプ】 パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。用途パーテーション付属品六角レンチ(#3)材質パネル、スタンド:アクリル/パネルクランプ:アルミニウム対応(天板厚さ)~37mm/(対応パネル板厚)~5mm有効寸法(奥行)(mm)40以上
飛沫感染防止アクリル板
ジョー・プリンス竹下(6件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個欠品中受付などのパーテーションにご利用頂けるアクリル板です。 アクリル板の厚みは3mmです。 透明感の高いため、圧迫感がございません。 コロナウイルス飛沫感染対策にいかがでしょうか? スタンドが2個付いております。 アクリル板には、保護シールが両面貼っておりますので、剥がしてからご使用下さい。用途パーテーション材質アクリル取付方式自立式材質(パネル)アクリル
飛沫感染防止アクリル板 窓なし(パネル用クランプ 大 付属)
ジョー・プリンス竹下¥13,900~税込¥15,290~1箱欠品中受付などのパーテーションにご利用頂けるアクリル板です。透明感の高いため、圧迫感がございません。 コロナウイルス飛沫感染対策にいかがでしょうか? パネルクランプ2個とアクリルスタンド2個が付属しています。 パネルクランプとアクリルスタンドを組み合わせることにより設置場所の自由度が上がります。 【パネルクランプ】 パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。 天板の板厚が50mmまで取り付けできます。 エッジに丸みや傾斜のある天板でも使用できます。用途パーテーション材質パネル、スタンド:アクリルパネルクランプ:アルミニウム天板厚さ(mm)~50適合パネル厚さ(mm)~5推奨板厚(mm)W900×H600×t3(アクリル板)有効寸法(奥行)(mm)60以上
飛沫感染防止アクリル板 大 窓あき(パネル用クランプ 大 付属)
ジョー・プリンス竹下¥16,900~税込¥18,590~1箱欠品中受付などのパーテーションにご利用頂けるアクリル板です。透明感の高いため、圧迫感がございません。 コロナウイルス飛沫感染対策にいかがでしょうか? パネルクランプ2個とアクリルスタンド2個が付属しています。 パネルクランプとアクリルスタンドを組み合わせることにより設置場所の自由度が上がります。 【パネルクランプ】 パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。 天板の板厚が50mmまで取り付けできます。 エッジに丸みや傾斜のある天板でも使用できます。用途パーテーション材質パネル、スタンド:アクリルパネルクランプ:アルミニウム寸法(幅W×高さH)(mm)900×600(窓空き部分:300×150)天板厚さ(mm)~50適合パネル厚さ(mm)~5推奨板厚(mm)W900×H600×t3(アクリル板)有効寸法(奥行)(mm)60以上