カテゴリ
- 機構部品(4)
絞り込み
ブランド
- ジョー・プリンス竹下
- 栃木屋(4)
- Vesrah(2)
- エレコム(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 日東工業(1)
- アトムリビンテック(1)
- Pro-Auto(1)
- スリーナイン島野(1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- LILIEL(リリエル)(1)
- CLOVER(クローバ)(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「armstrong」の検索結果
特価

シリンダー面付錠(引出用)
ジョー・プリンス竹下¥759~税込¥835~1個当日出荷・2点抜けです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・クリック感で施錠・解錠位置が分かりやすい。用途木製家具、鋼製家具付属品鍵2本、M3.5皿木ネジ8本、L型受金具1個、受金具1個、リング1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)タイプ違い仕上クロームメッキ鍵違い数最大100通り(在庫している鍵違い数は25通りです。)RoHS指令(10物質対応)対応鍵【鍵違い】番号の個別指定は受け付けておりません。
シリンダー面付錠(引出用) 同一
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥829税込¥9121個欠品中鍵はリバーシブルキーです。 2点抜けタイプです。 ポジションストップ機能付きです。用途木製家具、鋼製家具付属品鍵2本、M3.5皿木ネジ8本、L型受金具1個、受金具1個、リング1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)106タイプ同一仕上クロームメッキコード1063002102取付板厚(mm)~20RoHS指令(10物質対応)対応鍵【同一鍵番号】No.D001
薄型カムロック
ジョー・プリンス竹下(10件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷・2点抜けです。 ・表面に突出の少ない(1.7mm)デザインです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・クリック感で施錠・解錠位置が分かりやすい。 ・木製扉対応です。(ブラケット必須)用途鋼製家具、小型ボックス等付属品鍵2本、止金1個仕様2点抜け材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
シリンダープッシュ錠
ジョー・プリンス竹下(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷・ストロークが12mmと大きいため引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。用途木製キャビネットの引き違い戸付属品鍵2本、M3皿木ネジ4本、リング1個、受金具1個質量(g)57操作方法【施錠】鍵を挿入し、シリンダーを押し込むと施錠できます。【解錠】鍵を挿入し、時計回りに回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。RoHS指令(10物質対応)対応