絞り込み
ブランド
- ジョー・プリンス竹下
- モノタロウ(4)
- TAKIGEN(タキゲン)(348)
- ノーブランド(4)
- JEFCOM(ジェフコム)(10)
- CAPTAIN STAG(62)
- アルファ(4)
- ハイロジック(11)
- WAKI(和気産業)(16)
- J&C(40)
- TAKAGI(高儀)(971)
- アカギ(553)
- タカギ(540)
- サギサカ(SAGISAKA)(393)
- あかぎ園芸(218)
- ハーフェレ(155)
- GISUKE(タカギ)(138)
- 栃木屋(127)
- OGK(大阪漁具)(124)
- RS PRO(123)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(181)
「kagi」の検索結果
特価

シリンダー面付錠(引出用)
ジョー・プリンス竹下¥759~税込¥835~1個当日出荷・2点抜けです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・クリック感で施錠・解錠位置が分かりやすい。用途木製家具、鋼製家具付属品鍵2本、M3.5皿木ネジ8本、L型受金具1個、受金具1個、リング1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)タイプ違い仕上クロームメッキ鍵違い数最大100通り(在庫している鍵違い数は25通りです。)RoHS指令(10物質対応)対応鍵【鍵違い】番号の個別指定は受け付けておりません。
ステンレスカバー付カムロック
ジョー・プリンス竹下(20件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷・1点抜けです。 ・腐食に強いステンレスカバーが付いています。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・防塵シャッター付きです。 ・木製扉対応です。(ブラケット必須)用途鋼製家具、小型ボックス等付属品鍵2本、止金1個仕様1点抜け取付回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい仕上クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
薄型カムロック
ジョー・プリンス竹下(10件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷・2点抜けです。 ・表面に突出の少ない(1.7mm)デザインです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・クリック感で施錠・解錠位置が分かりやすい。 ・木製扉対応です。(ブラケット必須)用途鋼製家具、小型ボックス等付属品鍵2本、止金1個仕様2点抜け材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤル錠付ポータブルボックス 小
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥1,469税込¥1,6161個当日出荷ダイヤル錠の付いたポータブルボックスです。暗証番号は自由に変更できます。軽量で持ち運びしやすいです。ワイヤーで様々な所に設置できます。ボックス内部は緩衝スポンジが貼られています。仕様コードナンバー:1092700602材質ABS樹脂色黒質量(g)140RoHS指令(10物質対応)対応鍵初期設定番号は0000です。分野設備・機械
シリンダープッシュ錠
ジョー・プリンス竹下(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷・ストロークが12mmと大きいため引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。用途木製キャビネットの引き違い戸付属品鍵2本、M3皿木ネジ4本、リング1個、受金具1個質量(g)57操作方法【施錠】鍵を挿入し、シリンダーを押し込むと施錠できます。【解錠】鍵を挿入し、時計回りに回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス普及型ストロング掛金
ジョー・プリンス竹下¥269~税込¥296~1個当日出荷から5日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 つまみ部に南京錠をかけて施錠する事ができます。仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトカムロック
ジョー・プリンス竹下(8件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷・1点抜けです。 ・小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。用途鋼製家具、小型ボックス等付属品鍵2本、専用止金1個仕様1点抜け材質亜鉛ダイカスト(ZDC)取付止金方向の変更は鍵を挿したまま行って下さい質量(g)25仕上クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
シャッター付カムロック
ジョー・プリンス竹下(6件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷・2点抜けです。 ・腐蝕に強いステンレスカバーが付いています。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・防塵シャッター付きです。用途鋼製家具、小型ボックス等付属品鍵2本、止金1個仕様2点抜け質量(g)74仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理取付板厚(mm)~7.5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスカバー付カムロック(表示付)
ジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷・2点抜けです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・防塵シャッター付きです。 ・腐蝕に強いステンレスカバーが付いています。 ・色表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。用途鋼製家具、小型ボックス等付属品鍵2本、止金1個仕様2点抜け質量(g)59仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~5.5RoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションロック
ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)¥1,389税込¥1,5281個当日出荷暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 取り付けが簡単なクリップ止タイプです。 専用止金が付属しています。用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックスその他暗証番号変更方法(1)現在の暗証番号に合わせます。(初期設定は「000」です。)(2)ツマミを回し、解錠します。(3)本体裏面のレバーをAからBに動かします。(4)ダイヤルを新しい暗証番号に合わせます。(5)本体裏面のレバーをBからAに戻すと、暗証番号設定完了です。質量(g)41仕上黒色取付板厚(mm)0.8~1.2RoHS指令(10物質対応)対応鍵初期設定番号は000 です。分野設備・機械
ステンレス横掛金
ジョー・プリンス竹下¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。用途一般機器仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)推奨ねじM4皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス外部掛金
ジョー・プリンス竹下¥2,098税込¥2,3081個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。用途配電盤、分電盤等電機設備仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上ヘアーライン仕上推奨ねじM5皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
引違い用シリンダー鎌錠
ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷用途鋼製家具引き違い戸(センター付)付属品鍵 2本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)153仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~2.3RoHS指令(10物質対応)対応分野鋼製家具引き違い戸(センター付)
コイン錠
ジョー・プリンス竹下¥399税込¥4391個当日出荷ポジションストップ機能付きです。 止金が付属しています。用途小型ボックス材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)48仕上クロームメッキ仕上取付板厚(mm)~6RoHS指令(10物質対応)対応
ダイカストT 型カムロック
ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から6日以内出荷・2点抜けです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・クリック感で施錠・解錠位置が分かりやすい。 ・鍵付きは、鍵で解錠後、つまみで開けるタイプです。 ・防塵シャッター付きです。用途鋼製家具、小型ボックス等材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~7RoHS指令(10物質対応)対応
カムロック用木製扉ブラケット
ジョー・プリンス竹下¥99税込¥1091個当日出荷L-9A、L-94、L-170-SUS-1、L-230等と組み合わせてご使用下さい。材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
普及型ストロング掛金
ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から17日以内出荷つまみ部に南京錠をかけて施錠する事ができます。材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上緑色塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ソレノイドキャッチロック
ジョー・プリンス竹下¥2,298税込¥2,5281個欠品中ROHS対応品です。 通電時解錠型のソレノイドキャッチロックで、電気的に解錠させることができます。 施錠状態を内部のマイクロスイッチで検出できます。 解錠時には内蔵スプリングにより扉を押し開きます。 解錠バーを押すことで機械的に解錠できます。用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫付属品受金具1個材質一般構造用圧延鋼材(SS400)定格電圧(V)DC12仕上電着塗装コネクタSM2.54-2リード線ソレノイド:(赤)+,(黒)- / マイクロスイッチ:(白)COM,(青)NC動作温度(℃)-20~70動作湿度(%)10~90最大連続通電時間(秒)1RoHS指令(10物質対応)対応動作電流(A)2.5以下(解錠時)
シリンダー交換カムロック
ジョー・プリンス竹下¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷・2点抜けです。 ・胴長タイプで、木製家具、建具に適しています。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・防塵シャッター付きです。 ・木製扉対応です。(ブラケット必須)用途鋼製家具、木製家具、建具付属品鍵2本、専用止金1個仕様2点抜け材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)82仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~24.5RoHS指令(10物質対応)対応
クリアランスロック
ジョー・プリンス竹下¥4,798税込¥5,2781個当日出荷扉正面から見えるのはハンドル差込穴のみです。 扉表面には何も取り付かないシンプルデザインです。 ワンアクションで施錠できます。ラッチ構造のため、扉を閉めるだけで自動施錠できます。 L-587 専用ハンドルを回転させるだけで、扉が自動的に半開き状態になるため取手は不要です。 閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。 潰し扉、召し合わせ扉、通常扉へ取り付けできます。 左右兼用型です。用途点検口扉、ガスチャンバーその他L-587専用ハンドルは別売りです。材質冷間圧延鋼板(SPCC)+ ステンレス鋼板質量(g)204仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理+ バレル研磨取付板厚(mm)1.2~1.6RoHS指令(10物質対応)対応
止金 曲
ジョー・プリンス竹下¥179税込¥1971個当日出荷PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルワイヤーロック
ジョー・プリンス竹下¥1,198税込¥1,3181個当日出荷暗証番号は自由に変更できます。必要な長さだけワイヤーを引き出して使用できる巻き取り式です。(最長730mm)。ワイヤーボタンを押すと、ワイヤーが自動で巻き取れます。材質ABS樹脂質量(g)52鍵初期設定番号は000です。分野設備・機械
シリンダープッシュ錠(鍵ナシ)
ジョー・プリンス竹下¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から6日以内出荷・木製扉対応です。・ボタンを押すだけで、施錠・解錠できます。用途引き違い戸付属品リング1個、受金具1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応