カテゴリ
- 機構部品(7)
絞り込み
ブランド
- ジョー・プリンス竹下
- MAZDA(マツダ)(167)
- SIEMENS(121)
- SMC(51)
- アサヒシューズ(41)
- オリエンタルモーター(40)
- エスコ(24)
- 東芝ライテック(18)
- 三桂製作所(18)
- RS PRO(16)
- TRUSCO(11)
- イスカル(10)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- NTN(エヌティーエヌ)(7)
- サカエ(6)
- 三菱電機(5)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5)
- クラウン[事務用品](4)
- 興和化成(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「kd3」の検索結果

シリンダー面付錠(引出用)
ジョー・プリンス竹下¥759税込¥8351個当日出荷・2点抜けです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・クリック感で施錠・解錠位置が分かりやすい。用途木製家具、鋼製家具付属品鍵2本、M3.5皿木ネジ8本、L型受金具1個、受金具1個、リング1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)タイプ違い仕上クロームメッキ鍵違い数最大100通り(在庫している鍵違い数は25通りです。)RoHS指令(10物質対応)対応鍵【鍵違い】番号の個別指定は受け付けておりません。
ステンレスカバー付カムロック
ジョー・プリンス竹下(20件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷・1点抜けです。 ・腐食に強いステンレスカバーが付いています。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・防塵シャッター付きです。 ・木製扉対応です。(ブラケット必須)用途鋼製家具、小型ボックス等仕様1点抜け付属品鍵2本、止金1個取付回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい仕上クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
スイングハンドル
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から12日以内出荷・左右兼用型です。 ・前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。 ・丸みを帯びた握りやすいデザインです。 ・Oリング付きです。 ・防水パッキンを備えると防水タイプとして使用できます。(※防水パッキンは別売りです) ・防水性能:IPX5相当(※防水パッキンは別売りです) ・ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。 ・防塵シャッター付きです。用途制御盤扉、消火栓扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、サーバーラック材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクロームメッキクリアー塗装取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。操作方法【ハンドルの操作】ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。【解錠方法】ハンドルを引き上げてから回転させると止金が解錠されます。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス防水スイングハンドル
ジョー・プリンス竹下¥9,298税込¥10,2281個当日出荷から6日以内出荷・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ・左右兼用型です。 ・前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。 ・丸みを帯びた握りやすいデザインです。 ・Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 ・防水性能:IPX5相当 ・ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。 ・防塵シャッター付きです。用途配電盤扉、分電盤扉、キュービクル、制御盤扉材質ステンレス鋼(SUS-316)仕上ブラストホーニング操作方法【ハンドルの操作】ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。【解錠方法】ハンドルを引き上げてから回転させると止金が解錠されます。使用例配電盤扉 , 分電盤扉 , キュービクル , 制御盤扉RoHS指令(10物質対応)対応
ディンプルロック 胴長
ジョー・プリンス竹下¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷から30日以内出荷・1点抜けです。 ・胴長タイプで、木製家具、建具に適しています。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・ピッキングが困難な2列ピン構造です。 ・木製扉対応です。(ブラケット必須)用途木製家具、建具、点検口仕様1点抜け付属品鍵2本材質黄銅(Bs)タイプ違い仕上クロームメッキ+ニッケルメッキ鍵違い数約1500通りRoHS指令(10物質対応)対応鍵【鍵違い】番号の個別指定は受け付けておりません。