カテゴリ

  • 機構部品(11)
  • 建築金物(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • ジョー・プリンス竹下
  • モノタロウ(7)
  • BIGM(丸山製作所)(2,441)
  • (125)
  • プロトブレンボ(42)
  • 三菱マテリアル(37)
  • MOXA(36)
  • StarTech.com(24)
  • OSG(オーエスジー)(21)
  • 住友電工ハードメタル(20)
  • 日東工器(17)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(16)
  • 渡辺電機工業(15)
  • 京セラ(14)
  • EverGreen INTERNATIONAL(14)
  • 岡崎精工(11)
  • IDEC(和泉電気)(10)
  • サンドビック(8)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
  • タンガロイ(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms-t」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス衝突防止シール ジョー・プリンス竹下ステンレス衝突防止シールジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
ガラス面に貼り、ガラスの存在を示す為のシールです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
ステンレスバーハンドル ジョー・プリンス竹下ステンレスバーハンドルジョー・プリンス竹下
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
・出寸法が低く、省スペースに適したバーハンドルです。
付属品六角レンチ1本材質ステンレス鋼(SUS-304)取付穴(mm)ガラス扉Φ12、木製/鋼製Φ8仕上鏡面研磨(MST)取付ねじM6取付可能ガラス厚(mm)8~12
ステンレス衝突防止シール(g line) ジョー・プリンス竹下ステンレス衝突防止シール(g line)ジョー・プリンス竹下
4,898税込5,388
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
ガラス面に貼り、ガラスの存在を示す為のシールです。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)19RoHS指令(10物質対応)対応
受金具 ガラス厚10mm用 ジョー・プリンス竹下受金具 ガラス厚10mm用ジョー・プリンス竹下
1,198税込1,318
1個
当日出荷
OT-B090-SUS用受金具です。
材質ステンレス仕上MST(鏡面)操作方法付属のスポンジゴムを貼り付けてから、金具を差し込んで取り付けます。RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)10
ステンレスガラス用グラビティヒンジ ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用グラビティヒンジジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。90°扉を開いた状態で扉を保持する事ができます。扉を吊り込んだまま、上下に扉の位置を調整する事ができます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕様【補足説明】取り付けについては、商品に付いている取付説明書をご確認下さい。付属品六角レンチ×1本、取付用M5皿小ネジ×3本タイプ壁取付タイプ仕上鏡面RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12分野インテリア
ステンレスガラス用調整ヒンジ ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用調整ヒンジジョー・プリンス竹下
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
ガラス用蝶番です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。 ドアが35°時に自動で閉まります。
材質ステンレス許容荷重(kg)40適合サイズ(mm)(ガラス)~800RoHS指令(10物質対応)対応
受金具 ガラス厚8mm用 ジョー・プリンス竹下受金具 ガラス厚8mm用ジョー・プリンス竹下
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
OT-B090-SUS用受金具です。
材質ステンレス仕上MST(鏡面)操作方法付属のスポンジゴムを貼り付けてから、金具を差し込んで取り付けます。RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8
ステンレス衝突防止シール 鏡面研磨 ジョー・プリンス竹下ステンレス衝突防止シール 鏡面研磨ジョー・プリンス竹下
5,998税込6,598
1セット(10個)
6日以内出荷
ガラス面に誤って衝突しないよう、ガラスに貼りつけるシールです。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面(MST)
ステンレス角パイプ・L型バーハンドル ジョー・プリンス竹下ステンレス角パイプ・L型バーハンドルジョー・プリンス竹下
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
ガラス扉用バーハンドルです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ ジョー・プリンス竹下ステンレス重量ガラス用調整ヒンジジョー・プリンス竹下
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕様【対応ガラス扉幅】ガラス厚10mm:W900mmまで/ガラス厚12mm:W850mmまで付属品六角レンチ(大小)×各1本許容荷重(kg)蝶番2個使用時40RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)10~12分野インテリア
ステンレス壁用手摺ブラケット ジョー・プリンス竹下ステンレス壁用手摺ブラケットジョー・プリンス竹下
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
壁面から手摺を持ち出すブラケットです。フラットタイプのため、木製の加工板等も取り付けできます。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。手摺位置を上方向に5mm、下方向に3mm調整できます。階段手摺の角度にあわせ手摺受けの角度を変えられます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕様首振り/平受タイプ仕上鏡面研磨(MST)推奨ねじ#4.8皿木ネジRoHS指令(10物質対応)対応分野インテリア
ステンレスガラス用手摺ブラケット(首振りタイプ) ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用手摺ブラケット(首振りタイプ)ジョー・プリンス竹下
9,598税込10,558
1個
6日以内出荷
ガラス板面から手摺パイプを持ち出すブラケットです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 手摺パイプ位置を上方向に5mm、下方向に3mm調整できます。 階段手摺パイプの角度にあわせパイプ受けの角度を変えられます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)+ステンレス鋼(SUS-303)質量(g)297適合パイプ径(Φmm)34RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)12~26
ステンレスガラス用調整ヒンジ(枠取付タイプ) ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用調整ヒンジ(枠取付タイプ)ジョー・プリンス竹下
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。
材質ステンレス鋼(SUS-304)付属品六角レンチ(大小)×各1本、取付用M5皿ネジ×3本許容荷重(kg)40(蝶番2個使用時)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~10分野建築
受金具 ガラス厚12mm用 ジョー・プリンス竹下受金具 ガラス厚12mm用ジョー・プリンス竹下
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
付属品スポンジゴム×1個材質ステンレス鋼板(SUS-304)寸法(mm)12仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス戸当り(マグネットタイプ・非常開放装置付) ジョー・プリンス竹下ステンレス戸当り(マグネットタイプ・非常開放装置付)ジョー・プリンス竹下
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
ガラス扉用戸当りです。 マグネットの吸着力により、ガラス扉が空調などの影響で開閉するのを防ぎます。また、扉閉時の衝撃を緩和します。 非常時、本体を簡単に取り外し、扉を開放させることができます。 ステンレス製で、耐蝕性に優れています。
付属品皿ネジ×3本(取付け用M4)材質ステンレス鋼(SUS-304)+ シリコンゴム+ ネオジム磁石仕上MST(鏡面)別売付属品OT-B090-SUS用受金具 / 非常開放の可能なガラスヒンジ:OT-B430-SUS、OT-B435-SUS、OT-B450-SUS、OT-B455-SUS、OT-B460-SUS、OT-B490-SUS、OT-B494-SUS、OT-B570-SUS
ステンレスガラス用手摺ブラケット ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用手摺ブラケットジョー・プリンス竹下
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
ガラス板面から手摺を持ち出すブラケットです。フラットタイプのため、木製の加工板等も取り付けできます。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。手摺位置を上方向に5mm、下方向に3mm調整できます。階段手摺の角度にあわせ手摺受けの角度を変えられます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)+ステンレス鋼(SUS-303)仕様首振り/平受タイプ仕上鏡面研磨(MST)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)12~26分野インテリア