カテゴリ

  • 建築金物(19)
  • 機構部品(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • ジョー・プリンス竹下
  • モノタロウ(9)
  • ホンダ(902)
  • MSTコーポレーション(825)
  • Festo(306)
  • メディアカバーマーケット(276)
  • ジーエルサイエンス(268)
  • サンプリングシステムス(Sampling Systems)(173)
  • YAGEO(147)
  • (125)
  • StarTech.com(91)
  • 三菱ふそう(68)
  • RS PRO(65)
  • PGA(59)
  • AMPHENOL(53)
  • Jabra(50)
  • Allegro Microsystems(44)
  • MOXA(41)
  • ビーエム機器(38)
  • Merck(メルクミリポア)(34)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mst」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス衝突防止シール ジョー・プリンス竹下

    ステンレス衝突防止シール

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ガラス面に貼り、ガラスの存在を示す為のシールです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)
  • ステンレス衝突防止シール(g line) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス衝突防止シール(g line)

    ジョー・プリンス竹下
    4,898税込5,388
    1箱(10個)
    当日出荷
    ガラス面に貼り、ガラスの存在を示す為のシールです。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)19RoHS指令(10物質対応)対応
  • 受金具 ガラス厚10mm用 ジョー・プリンス竹下

    受金具 ガラス厚10mm用

    ジョー・プリンス竹下
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    OT-B090-SUS用受金具です。
    材質ステンレス仕上MST(鏡面)操作方法付属のスポンジゴムを貼り付けてから、金具を差し込んで取り付けます。RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)10
  • ステンレスガラス用調整ヒンジ ジョー・プリンス竹下

    ステンレスガラス用調整ヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ガラス用蝶番です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。 ドアが35°時に自動で閉まります。
    材質ステンレス許容荷重(kg)40適合サイズ(mm)(ガラス)~800RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスガラス用グラビティヒンジ ジョー・プリンス竹下

    ステンレスガラス用グラビティヒンジ

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。90°扉を開いた状態で扉を保持する事ができます。扉を吊り込んだまま、上下に扉の位置を調整する事ができます。
    付属品六角レンチ×1本、取付用M5皿小ネジ×3本仕様【補足説明】取り付けについては、商品に付いている取付説明書をご確認下さい。材質ステンレス鋼(SUS-304)タイプ壁取付タイプ仕上鏡面RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12分野インテリア
  • ステンレスバーハンドル ジョー・プリンス竹下

    ステンレスバーハンドル

    ジョー・プリンス竹下
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ・出寸法が低く、省スペースに適したバーハンドルです。
    付属品六角レンチ1本材質ステンレス鋼(SUS-304)取付穴(mm)ガラス扉Φ12、木製/鋼製Φ8仕上鏡面研磨(MST)取付ねじM6取付可能ガラス厚(mm)8~12
  • 受金具 ガラス厚8mm用 ジョー・プリンス竹下

    受金具 ガラス厚8mm用

    ジョー・プリンス竹下
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    OT-B090-SUS用受金具です。
    材質ステンレス仕上MST(鏡面)操作方法付属のスポンジゴムを貼り付けてから、金具を差し込んで取り付けます。RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8
  • ステンレス壁用手摺ブラケット ジョー・プリンス竹下

    ステンレス壁用手摺ブラケット

    ジョー・プリンス竹下
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    壁面から手摺を持ち出すブラケットです。フラットタイプのため、木製の加工板等も取り付けできます。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。手摺位置を上方向に5mm、下方向に3mm調整できます。階段手摺の角度にあわせ手摺受けの角度を変えられます。
    仕様首振り/平受タイプ材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨(MST)推奨ねじ#4.8皿木ネジRoHS指令(10物質対応)対応分野インテリア
  • ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ ジョー・プリンス竹下

    ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷
    ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。
    付属品六角レンチ(大小)×各1本仕様【対応ガラス扉幅】ガラス厚10mm:W900mmまで/ガラス厚12mm:W850mmまで材質ステンレス鋼(SUS-304)許容荷重(kg)蝶番2個使用時40RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)10~12分野インテリア
  • ステンレスガラス用手摺ブラケット(首振りタイプ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレスガラス用手摺ブラケット(首振りタイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    9,598税込10,558
    1個
    6日以内出荷
    ガラス板面から手摺パイプを持ち出すブラケットです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 手摺パイプ位置を上方向に5mm、下方向に3mm調整できます。 階段手摺パイプの角度にあわせパイプ受けの角度を変えられます。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)+ステンレス鋼(SUS-303)質量(g)297適合パイプ径(Φmm)34RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)12~26
  • ステンレス衝突防止シール 鏡面研磨 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス衝突防止シール 鏡面研磨

    ジョー・プリンス竹下
    5,998税込6,598
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    ガラス面に誤って衝突しないよう、ガラスに貼りつけるシールです。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面(MST)
  • ステンレスガラス用調整ヒンジ(枠取付タイプ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレスガラス用調整ヒンジ(枠取付タイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。
    付属品六角レンチ(大小)×各1本、取付用M5皿ネジ×3本材質ステンレス鋼(SUS-304)許容荷重(kg)40(蝶番2個使用時)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~10分野建築
  • ステンレス戸当り(マグネットタイプ・非常開放装置付) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス戸当り(マグネットタイプ・非常開放装置付)

    ジョー・プリンス竹下
    7,698税込8,468
    1個
    9日以内出荷
    ガラス扉用戸当りです。 マグネットの吸着力により、ガラス扉が空調などの影響で開閉するのを防ぎます。また、扉閉時の衝撃を緩和します。 非常時、本体を簡単に取り外し、扉を開放させることができます。 ステンレス製で、耐蝕性に優れています。
    付属品皿ネジ×3本(取付け用M4)材質ステンレス鋼(SUS-304)+ シリコンゴム+ ネオジム磁石仕上MST(鏡面)別売付属品OT-B090-SUS用受金具 / 非常開放の可能なガラスヒンジ:OT-B430-SUS、OT-B435-SUS、OT-B450-SUS、OT-B455-SUS、OT-B460-SUS、OT-B490-SUS、OT-B494-SUS、OT-B570-SUS
  • 受金具 ガラス厚12mm用 ジョー・プリンス竹下

    受金具 ガラス厚12mm用

    ジョー・プリンス竹下
    1,198税込1,318
    1個
    9日以内出荷
    付属品スポンジゴム×1個材質ステンレス鋼板(SUS-304)寸法(mm)12仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスガラス用手摺ブラケット ジョー・プリンス竹下

    ステンレスガラス用手摺ブラケット

    ジョー・プリンス竹下
    9,998税込10,998
    1個
    10日以内出荷
    ガラス板面から手摺を持ち出すブラケットです。フラットタイプのため、木製の加工板等も取り付けできます。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。手摺位置を上方向に5mm、下方向に3mm調整できます。階段手摺の角度にあわせ手摺受けの角度を変えられます。
    仕様首振り/平受タイプ材質ステンレス鋼(SUS-304)+ステンレス鋼(SUS-303)仕上鏡面研磨(MST)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)12~26分野インテリア
  • ステンレス角パイプ・L型バーハンドル ジョー・プリンス竹下

    ステンレス角パイプ・L型バーハンドル

    ジョー・プリンス竹下
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    ガラス扉用バーハンドルです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
  • ステンレス戸当り(マグネットタイプ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス戸当り(マグネットタイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    マグネットタイプの戸当りです。 ガラス開閉時のバウンドを軽減します。 Lアングルのマグネット取付面を変えることで薄枠への取り付けが可能です。(薄枠用にマグネットを取り付ける際は、上枠とガラス上部のチリ寸法が6mm以上必要です。)
    用途ステンレス戸当たり(マグネットタイプ)
  • ステンレスガラス用グラビティヒンジ ジョー・プリンス竹下

    ステンレスガラス用グラビティヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    10,998税込12,098
    1個
    当日出荷
    ・自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。・軸の側面にあるネジを閉めることで、軸が抜けません。・60°以上扉を開くと開放状態になります。
    用途ガラス扉付属品パッキン(1mm厚)2個M5皿小ネジ3本六角レンチ(大・小2種類)1本材質ステンレス鋼(SUS-304)許容荷重(kg)【蝶番 2 個使用時)】40仕上鏡面研磨(MST)RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)~800適合厚さ(mm)【ガラス】8~12
  • ステンレスガラス用戸当りスペーサー ジョー・プリンス竹下

    ステンレスガラス用戸当りスペーサー

    ジョー・プリンス竹下
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    ・OT-B090A-SUS, OT-B170-SUS用スペーサーです。
    用途ガラス扉付属品M4皿小ネジ3本材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上鏡面研磨(MST)取付け方法戸当りと上枠の間RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス3連フック ジョー・プリンス竹下

    ステンレス3連フック

    ジョー・プリンス竹下
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    ・フック部分は回転するため、任意の角度で使用できます。
    付属品皿タッピングネジ2本、ブラグ2個材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨(MST)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスフィックス ジョー・プリンス竹下

    ステンレスフィックス

    ジョー・プリンス竹下
    6,198税込6,818
    1個
    6日以内出荷
    シャフトに寸切ボルトを取り付けているため、ガラス厚や躯体の厚みに合わせた寸切ボルトを用意することで、シャフトの長さを簡単に変更できます。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 前面から締め込むことができます。
    その他#2のみ、OT-G450-SUSと組み合わせて使用できます。材質ステンレス鋼仕上MST(鏡面)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスフィックス ジョー・プリンス竹下

    ステンレスフィックス

    ジョー・プリンス竹下
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷
    ガラス板を保持するための固定金具です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    材質ステンレス仕上MST(鏡面)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス面付け型フィックス ジョー・プリンス竹下

    ステンレス面付け型フィックス

    ジョー・プリンス竹下
    8,598税込9,458
    1個
    6日以内出荷
    ガラスを壁面に固定する金具です。 壁面から40mm持ち出すことができます。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    材質ステンレス仕上MST(鏡面)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス面付け型フィックス ジョー・プリンス竹下

    ステンレス面付け型フィックス

    ジョー・プリンス竹下
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    ガラス板を壁面に固定する金具です。 ガラス吊り込み時にガラスを仮掛けできます。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨(MST)施工内容壁面等にベースを取り付け、シャフトをガラスの切欠き穴に通し、ベースに締め込みます。ガラス吊り込み時にガラスをシャフトに仮掛けできます。位置調整後、前面から締め込んで固定します。
  • ステンレス欄間ガラス用フィックス(袖ガラスタイプ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス欄間ガラス用フィックス(袖ガラスタイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性に優れています。 欄間ガラスと固定ガラスを保持するための固定金具です。 対応ガラス厚:8~12mm
    付属品M6六角穴付ネジ(L=18)×3本、六角レンチ×1本 ※8~10mmの場合、取付ネジはL=15を使用してください。※12mmの場合、取付ネジはL=18を使用して下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上鏡面研磨(MST)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
  • ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ(壁取付タイプ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ(壁取付タイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    36,980税込40,678
    1個
    6日以内出荷
    ・重量ガラス扉用蝶番です。・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。・扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。・ドアが35°時に自動で閉まります。・対応ガラス扉幅:。 ガラス厚10mm:W900mmまで。 ガラス厚12mm:W850mmまで
    付属品ヒンジ本体×1、 1mm厚パッキン×2、六角レンチ(大)×1、六角レンチ(小)×1、取付ネジ×4材質ステンレス許容荷重(kg)60(蝶番2個使用時)質量(g)870仕上MST(鏡面)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)10~12
  • ステンレスガラス用ノブ ジョー・プリンス竹下

    ステンレスガラス用ノブ

    ジョー・プリンス竹下
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨(MST)取付穴寸法(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
  • ステンレスフィックス(前締めタイプ)18~28mm ジョー・プリンス竹下

    ステンレスフィックス(前締めタイプ)18~28mm

    ジョー・プリンス竹下
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    重量用対応です。ガラス板を保持するための固定金具です。ガラス吊り込み時にガラスを仮掛けできます。 。。【施工スムーズ】ガラス吊り込み時にガラスをシャフトに仮掛けできます。位置調整後、前面から締め込んで固定します。【位置調整】ガラスガラス吊り込み時、ガラスの位置調整ができます。奥行き方向約4mmの1方向
    用途ガラス固定材質ステンレス鋼(SUS-304)許容荷重(kg)110 (4個使用・垂直取り付け時)※使用条件により異なります。仕上鏡面研磨(MST)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)18~28
  • ステンレス戸当り付欄間ガラス用フィックス(袖ガラスタイプ) 鏡面研磨 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス戸当り付欄間ガラス用フィックス(袖ガラスタイプ) 鏡面研磨

    ジョー・プリンス竹下
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    戸当り付きです。欄間ガラスと固定ガラスを保持するための固定金具です。
    用途ガラス扉付属品M6六角穴付きネジ(2種類) 各3本、六角レンチ1本材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨(MST)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
  • ステンレスバーハンドル ジョー・プリンス竹下

    ステンレスバーハンドル

    ジョー・プリンス竹下
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    材質ステンレス鋼(SUS-304)厚さ(mm)対応ガラス:8~12取付ねじ#1、#2、#3:M6/#4:M8表面仕上げ鏡面研磨(MST)
  • ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ(壁取付タイプ・ソフトアブソーバー付) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ(壁取付タイプ・ソフトアブソーバー付)

    ジョー・プリンス竹下
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。扉が閉まる際、ソフトアブソーバーの反力でゆっくり閉まります。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。
    付属品パッキン(1mm厚)×2個、側面パッキン×1個、取付用皿ネジ(M5/L=12)×4個、六角レンチ(大小 2 種類)、ソフトアブソーバー×4個材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)1021仕上MST(鏡面)コード(ナンバー)2334560047RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)10~12分野インテリア
  • ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ(壁取付タイプ・ソフトアブソーバー付) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ(壁取付タイプ・ソフトアブソーバー付)

    ジョー・プリンス竹下
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。扉が閉まる際、ソフトアブソーバーの反力でゆっくり閉まります。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。 ソフトアブソーバーが強い場合は、ソフトアブソーバーの数を減らして調整して下さい。・皿頭タッピングネジがご入用の際は、別途お問い合わせ下さい。
    付属品部品:パッキン(1mm厚)×2個、側面パッキン×1個、取付用皿ネジ(M5/L=12)×4個、六角レンチ(大小 2 種類)、ソフトアブソーバー×4個材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上MST(鏡面)コード2334560047RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)10~12自重(g)1021分野インテリア
  • ステンレスガラス用グラビティヒンジ ジョー・プリンス竹下

    ステンレスガラス用グラビティヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    10,998税込12,098
    1個
    7日以内出荷
    ・自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。・軸の側面にあるネジを閉めることで、軸が抜けません。・60°以上扉を開くと開放状態になります。
    用途ガラス扉付属品パッキン(1mm厚)2個M5皿小ネジ3本六角レンチ(大・小2種類)1本材質ステンレス鋼(SUS-304)許容荷重(kg)【蝶番 2 個使用時)】40仕上鏡面研磨(MST)RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)~800適合厚さ(mm)【ガラス】8~12
  • ステンレス壁用手摺ブラケット(首振りタイプ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス壁用手摺ブラケット(首振りタイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷
    壁面から手摺パイプを持ち出すブラケットです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 手摺パイプ位置を上方向に5mm、下方向に3mm調整できます。 階段手摺パイプの角度にあわせパイプ受けの角度を変えられます。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上MST(鏡面)適合パイプ径(Φmm)34推奨ねじ#4.8皿木ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスガラス用ステー ジョー・プリンス竹下

    ステンレスガラス用ステー

    ジョー・プリンス竹下
    28,500税込31,350
    1個
    9日以内出荷
    ・ガラス扉用ステーです。【ガラス厚8mm、10mmの場合】。M6×14の六角穴付皿ネジを使用して下さい。【ガラス厚12mmの場合】。M6×18の六角穴付皿ネジを使用して下さい。
    用途ガラス扉付属品ベーススペーサー1枚、M5皿小ネジ4本、M6六角穴付皿ネジ2本、六角レンチ1本材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上鏡面研磨(MST)適合ガラス厚(mm)8~12
  • ステンレスガラス用戸当り(持ち出しタイプ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレスガラス用戸当り(持ち出しタイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    34,980税込38,478
    1個
    9日以内出荷
    ・ガラス扉に挟み込む戸当りです。・ガラス面から持ち出し、開扉した際にガラスと垂直になる面に戸当たりが当接します。・ガラス厚10mmの場合、扉両面にスポンジゴムを各1枚貼って下さい。・ガラス厚8mmの場合、スポンジゴムを戸当り側に1枚、反対側に2枚重ねて貼って下さい。
    用途ガラス扉付属品スポンジゴム3個仕様【左右勝手の変更方法】バー部を外し反転させて再度組み直して下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)+ゴム材(SBR)取付方式扉上部両面にスポンジゴムを貼り付け、金具を差し込み、シーリング剤を充填し固定して下さい。仕上鏡面研磨(MST)+黒色適合ガラス厚(mm)810
mst-20特集