カテゴリ
- 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
- ジョー・プリンス竹下
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ph-174ke-2」の検索結果

平面ハンドル シリンダー鍵付(非常解錠装置付)
ジョー・プリンス竹下(7件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷・左右兼用型です。 ・ハンドルの先端が丸く、突出時に壁や扉を傷つけないデザインです。 ・裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開く事ができます。 ・防塵シャッター付きです。用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等付属品鍵2本 , 専用止金1個 ,M4 座金組込ネジ 4 本仕様非常解錠装置付材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクローム色塗装取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、止金を反転させて取り付けて下さい。操作方法【ハンドルの操作】シリンダー部分を押すとハンドルが起き上がり解錠できます。【非常解錠】施錠状態でも本体裏側のツマミを押し下げるだけのワンタッチ操作で解錠することができます。取付板厚(mm)~3使用例点検口扉 , 制御盤扉 , 配電盤扉 , 小型キャビネット等RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)209
ステンレス平面ハンドル(非常解錠装置付)
ジョー・プリンス竹下¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から12日以内出荷・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ・左右兼用型です。 ・ハンドルの先端が丸く、突出時に壁や扉を傷つけないデザインです。 ・裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。 ・防塵シャッター付きです。用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等仕様非常解錠装置付材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上サンドブラスト取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、止金を反転させて取り付けて下さい。操作方法【ハンドルの操作】シリンダー部分を押すとハンドルが起き上がり解錠できます。【非常解錠】施錠状態でも本体裏側のツマミを押し下げるだけのワンタッチ操作で解錠することができます。取付板厚(mm)~3使用例点検口扉 , 制御盤扉 , 配電盤扉 , 小型キャビネット等RoHS指令(10物質対応)対応
平面ハンドル シリンダー鍵付(非常解錠装置付)黒色塗装
ジョー・プリンス竹下¥2,498~税込¥2,748~1個7日以内出荷から12日以内出荷・仕上げは黒色塗装です。 ・左右兼用型です。 ・ハンドルの先端が丸く、突出時に壁や扉を傷つけないデザインです。 ・裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開く事ができます。 ・防塵シャッター付きです。用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等付属品鍵2本 , 専用止金1個 ,M4 座金組込ネジ 4 本仕様非常解錠装置付材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色塗装取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、止金を反転させて取り付けて下さい。操作方法【ハンドルの操作】シリンダー部分を押すとハンドルが起き上がり解錠できます。【非常解錠】施錠状態でも本体裏側のツマミを押し下げるだけのワンタッチ操作で解錠することができます。取付板厚(mm)~3使用例点検口扉 , 制御盤扉 , 配電盤扉 , 小型キャビネット等RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)209