カテゴリ

  • 機構部品(32)
絞り込み
ブランド
  • ジョー・プリンス竹下
  • モノタロウ(16)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(37)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(29)
  • TRUSCO(24)
  • Wera(20)
  • CKD(19)
  • REX[科学研究・開発用品](19)
  • NACHI(不二越)(18)
  • 東亜DKK(18)
  • オカムラ(岡村製作所)(15)
  • BOSCH(ボッシュ)(13)
  • HORIBA(13)
  • ユニ・チャーム(12)
  • エスコ(9)
  • ベッセル(9)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9)
  • 鳥繁産業(9)
  • A-Gas Japan(9)
  • ELPA(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph-4」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダード型ハンドル ジョー・プリンス竹下スタンダード型ハンドルジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
普及型ハンドルです。
用途消火栓扉、塗装機器、洗浄機器、鋼製家具、制御盤扉、配電盤扉、分電盤扉、工作機械材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械仕上クロームメッキ仕上
ブラカンハンドル ジョー・プリンス竹下ブラカンハンドルジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
取手の収納時、引き起こし時の状態を保持する機能が付いています。 取手の収納時は、ハンドルが回転しない構造となっています。 PH-42CYのパネルカットでも取り付け可能です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上クロームメッキ仕上操作方法取手を起こしてから回転させると解錠できます。左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。取付板厚(mm)~4RoHS指令(10物質対応)対応
エアータイトグレモンハンドル(ローラー付) 左勝手 ジョー・プリンス竹下エアータイトグレモンハンドル(ローラー付) 左勝手ジョー・プリンス竹下
12,590税込13,849
1個
当日出荷
ローラー締め込みタイプのグレモンハンドルです。 左勝手です。 ハンドルには解錠方向へのバネを内蔵しています。 強力密閉が可能です。 防音扉用に設計された製品です。
用途防音扉、大型密閉扉付属品M5丸皿小ネジ×6本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手仕上サテンクロームメッキ適合扉厚(mm)40~55
エアータイトグレモンハンドル(ローラー付) 右勝手 ジョー・プリンス竹下エアータイトグレモンハンドル(ローラー付) 右勝手ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
12,590税込13,849
1個
当日出荷
ローラー締め込みタイプのグレモンハンドルです。 右勝手です。 ハンドルには解錠方向へのバネを内蔵しています。 強力密閉が可能です。 防音扉用に設計された製品です。
用途防音扉、大型密閉扉付属品M5丸皿小ネジ×6本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手仕上サテンクロームメッキ適合扉厚(mm)40~55
ローラー受 面付型 ジョー・プリンス竹下ローラー受 面付型ジョー・プリンス竹下
1,248税込1,373
1個
当日出荷
グレモンハンドル(ローラー付)用の受金具です。
用途防音扉、大型密閉扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
カムロック 同一 ジョー・プリンス竹下カムロック 同一ジョー・プリンス竹下
939税込1,033
1個
当日出荷
防塵シャッター付きです。 2点抜けタイプのカムロックです。 専用止金が付属しています。 PCH-25、PH-58、PH-105、PH-282、PH-440等と取り付けに互換性があります。 Geo.Prince Key Link System対応製品です。
用途鋼製家具、制御盤扉、サーバーラック等使用方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.G200です。鍵は2本付属しています。
ローラー受 堀込型 ジョー・プリンス竹下ローラー受 堀込型ジョー・プリンス竹下
2,239税込2,463
1個
当日出荷
グレモンハンドル(ローラー付)用の受金具です。 左右に各3mm調整できます。 防音扉用に設計された製品です。
用途防音扉、大型密閉扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鎌形ハンドル ジョー・プリンス竹下ステンレス鎌形ハンドルジョー・プリンス竹下
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
・普及型密閉ハンドルです。・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途・大型機械扉、防音扉、塗装機器材質ステンレス鋼(SUS-304)適合ねじM4皿小ネジ仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ブラカンハンドル シルバー塗装 鍵ナシ ジョー・プリンス竹下ブラカンハンドル シルバー塗装 鍵ナシジョー・プリンス竹下
819税込901
1個
当日出荷
・左右兼用型です。・ハンドルを起こすと、起こした状態を保持できます。
用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉付属品二股キー1本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手パネルカットの向きを変更して下さい。仕上シルバー色塗装取付板厚(mm)~4RoHS指令(10物質対応)対応互換品番PH-42K-SUS/PH-42-SUS
ステンレスケースハンドル(角型) ジョー・プリンス竹下ステンレスケースハンドル(角型)ジョー・プリンス竹下
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 黒色プラスチック枠付きです。 7角芯は鉄製です。
用途サッシ、点検口扉材質ステンレス鋼板(SUS-304)付属品M4皿小ネジ×4本仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
ステンレスブラカンハンドル ジョー・プリンス竹下ステンレスブラカンハンドルジョー・プリンス竹下
3,398税込3,738
1個
当日出荷から6日以内出荷
取手の収納時、引き起こし時の状態を保持する機能が付いています。 取手の収納時はハンドルが回転しない構造となっています。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉材質ステンレス鋼(SUS-304)区分建築仕上ブラストホーニング仕上操作方法取手を起こしてから回転させると解錠できます。左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。取付板厚(mm)~4RoHS指令(10物質対応)対応
エアータイトグレモンハンドル(ローラーナシ) ジョー・プリンス竹下エアータイトグレモンハンドル(ローラーナシ)ジョー・プリンス竹下
9,498税込10,448
1個
当日出荷
防音扉用に設計された製品です。
用途防音扉、大型密閉扉付属品M5丸皿小ネジ×6本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクロームメッキ適合扉厚(mm)40~55
ブラカンハンドル シリンダー ジョー・プリンス竹下ブラカンハンドル シリンダージョー・プリンス竹下
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
・左右兼用型です。 ・ハンドルを起こすと、起こした状態を保持できます。 ・防塵シャッター付きです。
用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)付属品鍵 2 本仕上クロームメッキ取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、パネルカットの向きを変えて下さい。操作方法【ハンドルの操作】ハンドルを起こすと、起こした状態を保持できます。【解錠方法】ハンドルを起こしてから回転させると解錠できます。収納時はハンドルが回転しない構造です。取付板厚(mm)~4使用例点検口扉 , ガスチャンバー , 制御盤扉RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)126
アウトサイドハンドル 2点止 ジョー・プリンス竹下アウトサイドハンドル 2点止ジョー・プリンス竹下
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
・2点止仕様です。上下2箇所の鎌形状の止金で扉を締め込むため、密閉性を高めることができます。・ハンドルを引き上げるだけ、押し下げるだけの1操作で扉を開閉できます。・扉を閉めると高い密閉性を維持できます。・左右兼用型です。・ハンドルの閉時、開時の状態を保持できます。
用途・接続箱、集電盤、制御盤、操作盤、通信設備機器、蓄電池、サーバーラック材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕様同一仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上取付板厚(mm)1~3.2(M3ネジ4本で0.8の薄板扉にも可)RoHS指令(10物質対応)対応鍵は1本付属しています。同一鍵番号はNo.G200です。
ブラカンハンドル ジョー・プリンス竹下ブラカンハンドルジョー・プリンス竹下
919税込1,011
1個
6日以内出荷
取手の収納時、引き起こし時の状態を保持する機能が付いています。 取手の収納時は、ハンドルが回転しない構造となっています。
用途・点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色塗装仕上取付板厚(mm)~4RoHS指令(10物質対応)対応
カムロック 鍵違い ジョー・プリンス竹下カムロック 鍵違いジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
1,259税込1,385
1個
10日以内出荷
防塵シャッター付きです。 2点抜けタイプのカムロックです。 専用止金が付属しています。 PCH-25、PH-58、PH-105、PH-282、PH-440等と取り付けに互換性があります。 Geo.Prince Key Link System対応製品です。
用途鋼製家具、制御盤扉、サーバーラック等使用方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応鍵違い数は約300通りです。鍵は2本付属しています。
エアータイトグレモンハンドルユニット ジョー・プリンス竹下エアータイトグレモンハンドルユニットジョー・プリンス竹下
34,980税込38,478
1個
12日以内出荷
片開き用のグレモンハンドルです。 本製品は防音扉用に設計された製品です。
用途防音扉、鋼製建具材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上サテンクロームメッキ+亜鉛メッキ有色クロメート処理適合扉厚(mm)40~55
エアータイトグレモンハンドル(ローラー付) 左勝手 ジョー・プリンス竹下エアータイトグレモンハンドル(ローラー付) 左勝手ジョー・プリンス竹下
8,198税込9,018
1個
12日以内出荷
ローラー締め込みタイプのグレモンハンドルです。 左勝手です。 ハンドルには開錠方向へのバネを内蔵しています。 強力密閉が可能です。 トリガ―ロック機構付きです。 防音扉用に設計された製品です。
用途防音扉、大型密閉扉付属品M5丸皿小ネジ×3本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手仕上サテンクロームメッキ
エアータイトグレモンハンドル(ローラー付) 右勝手 ジョー・プリンス竹下エアータイトグレモンハンドル(ローラー付) 右勝手ジョー・プリンス竹下
8,198税込9,018
1個
12日以内出荷
ローラー締め込みタイプのグレモンハンドルです。 右勝手です。 ハンドルには開錠方向へのバネを内蔵しています。 強力密閉が可能です。 トリガ―ロック機構付きです。 防音扉用に設計された製品です。
用途防音扉、大型密閉扉付属品M5丸皿小ネジ×3本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手仕上サテンクロームメッキ
フラット型ロット棒 ジョー・プリンス竹下フラット型ロット棒ジョー・プリンス竹下
999税込1,099
1個
6日以内出荷
PH-445、PH-447D、PH-449、L-543、L-546 と組み合わせてご使用下さい。
材質軟鋼線材(SWRM)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスフラット型ロット棒用受金具 ジョー・プリンス竹下ステンレスフラット型ロット棒用受金具ジョー・プリンス竹下
349税込384
1個
6日以内出荷
PH-445、PH-446、L-546、L-548 等と組み合わせてご使用下さい。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)14仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
フラット型ロット棒用ロック金具 ジョー・プリンス竹下フラット型ロット棒用ロック金具ジョー・プリンス竹下
229税込252
1個
6日以内出荷
扉への取付後にロック位置の調整が可能です。 PH-445、PH-447D、PH-449、L-543、L-548 と組み合わせてご使用下さい。
材質ポリアミド(PA)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
アウトサイドハンドル ワンアクションロックタイプ ジョー・プリンス竹下アウトサイドハンドル ワンアクションロックタイプジョー・プリンス竹下
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
アウトサイドハンドルは主に水切り構造のキャビネットにおいてガスケットの外側(アウトサイド)にハンドルを取り付け、キャビネットのデッドスペースを最小限に抑えるハンドルです。 ガスケットの外側に取り付けるため、キャビネットの開口寸法を広げる事が可能となり、内部機器の配置や扉へのクーラー設置の際に止金やロッド金具との干渉を考慮する必要がなくなります。また、ガスケットの外側に取り付けるためハンドルの防水防塵性を考慮する必要がありません。 上下連動機構です。鎌形状の止金の他に上下にロット棒を連結させ、3点止めにすることもできます。 ハンドルを引き上げるだけ、押し下げるだけの1操作で扉を開閉できます。 ローラー式トグルロック機構のため、扉を閉めると高い密閉性を維持することができます。 左右兼用型です。 ハンドルの閉時、開時の状態を保持する機能が付いています。
用途接続箱、集電盤、制御盤、操作盤、通信設備機器、蓄電池、サーバーラック材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械質量(g)490仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上操作方法マイナスドライバーにて解錠すると、ハンドルが少し上がります。ハンドルを戻すと自動施錠されます。取付板厚(mm)1.0~3.2RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス連動密閉ハンドル ジョー・プリンス竹下ステンレス連動密閉ハンドルジョー・プリンス竹下
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途厨房機器、機械材質ステンレス鋼(SUS-304)仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。推奨ネジ:M5皿小ネジ。仕上鏡面研磨製品質量(g)1834RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
ステンレス密閉ラッチハンドル ジョー・プリンス竹下ステンレス密閉ラッチハンドルジョー・プリンス竹下
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途厨房機器材質ステンレス鋼(SUS-304)仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。推奨ネジ:M5皿小ネジ。仕上鏡面研磨製品質量(g)575RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
ステンレス密閉ハンドル ジョー・プリンス竹下ステンレス密閉ハンドルジョー・プリンス竹下
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途厨房機器材質ステンレス鋼(SUS-304)仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。推奨ネジ:M5皿小ネジ。仕上鏡面研磨製品質量(g)420RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
ステンレス密閉ハンドル 鍵穴付 ジョー・プリンス竹下ステンレス密閉ハンドル 鍵穴付ジョー・プリンス竹下
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。南京錠で施錠できます。
用途厨房機器材質ステンレス鋼(SUS-304)仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。南京錠は別売りです。仕上鏡面研磨製品質量(g)746RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
子扉ロックユニット ジョー・プリンス竹下子扉ロックユニットジョー・プリンス竹下
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
・観音扉の子扉を内側から上下2点締めするハンドルです。
用途・制御盤扉、分電盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+熱間圧延鋼板(SPHC)仕上黒色塗装仕上+亜鉛メッキクロメート処理質量(g)311RoHS指令(10物質対応)対応
アウトサイドハンドル ワンアクションロック シリンダータイプ ジョー・プリンス竹下アウトサイドハンドル ワンアクションロック シリンダータイプジョー・プリンス竹下
5,398税込5,938
1個
6日以内出荷
・上下連動機構です。鎌形状の止金の他に上下にロット棒を連結させ、3点止めにすることもできます。・ハンドルを引き上げるだけ、押し下げるだけの1操作で扉を開閉できます。・扉を閉めると高い密閉性を維持できます。・ハンドルの閉時、開時の状態を保持できます。・側面に施錠状態を示す赤色マークが付いています。
用途・制御盤、操作盤、通信設備機器、サーバーラック材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)500仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上取付板厚(mm)1~3.2(M3ネジ4本で0.8の薄板扉にも可)RoHS指令(10物質対応)対応鍵は1本付属しています。同一鍵番号はNo.G200です。
ブラカンハンドル シルバー塗装 鍵付 ジョー・プリンス竹下ブラカンハンドル シルバー塗装 鍵付ジョー・プリンス竹下
999税込1,099
1個
6日以内出荷
・左右兼用型です。・ハンドルを起こすと、起こした状態を保持できます。
用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉付属品二股キー1本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手パネルカットの向きを変更して下さい。仕上シルバー色塗装取付板厚(mm)~4RoHS指令(10物質対応)対応互換品番PH-42K-SUS/PH-42-SUS
アウトサイドハンドル ジョー・プリンス竹下アウトサイドハンドルジョー・プリンス竹下
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
アウトサイドハンドルは主に水切り構造のキャビネットにおいてガスケットの外側(アウトサイド)にハンドルを取り付け、キャビネットのデッドスペースを最小限に抑えるハンドルです。 ガスケットの外側に取り付けるため、キャビネットの開口寸法を広げる事が可能となり、内部機器の配置や扉へのクーラー設置の際に止金やロッド金具との干渉を考慮する必要がなくなります。また、ガスケットの外側に取り付けるためハンドルの防水防塵性を考慮する必要がありません。 上下連動機構です。鎌形状の止金の他に上下にロット棒を連結させ、3点止めにすることもできます。 ハンドルを引き上げるだけ、押し下げるだけの1操作で扉を開閉できます。 ローラー式トグルロック機構のため、扉を閉めると高い密閉性を維持することができます。 左右兼用型です。 ハンドルの閉時、開時の状態を保持する機能が付いています。
用途接続箱、集電盤、制御盤、操作盤、通信設備機器、蓄電池、サーバーラック材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕様鍵付(同一)区分設備・機械仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上取付板厚(mm)1.0~3.2RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.G200です。鍵は1本付属しています。
アウトサイドハンドル ワンアクションロックタイプ 2点止 大 ジョー・プリンス竹下アウトサイドハンドル ワンアクションロックタイプ 2点止 大ジョー・プリンス竹下
4,898税込5,388
1個
12日以内出荷
2点止仕様です。上下2箇所の鎌形状の止金で扉を締め込むため、密閉性を高めることができます。 扉を閉めると高い密閉性を維持できます。 左右兼用型です。 ハンドルの閉時、開時の状態を保持できます。 側面に施錠状態を示す赤色マークが付いています。 他のアウトサイドハンドルと取り付けに互換性があります。 M3ネジ4本で0.8mmの薄板扉に取り付ける事も可能です。
用途接続箱、集電盤、制御盤、操作盤、通信設備機器、蓄電池、サーバーラック仕様ドライバー錠材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクロームメッキクリアー塗装操作方法マイナスドライバーにて解錠すると、ハンドルが少し上がります。/ハンドルを戻すと自動施錠されます。取付板厚(mm)1~3.2RoHS指令(10物質対応)対応