カテゴリ

  • 機構部品(9)
絞り込み
ブランド
  • ジョー・プリンス竹下
  • 内外電機(11)
  • Wera(5)
  • 河村電器産業(4)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • Vesrah(2)
  • ELPA(1)
  • ホンダ(1)
  • PIAA(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph-89」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PH-89-2 用ゴムカバー ジョー・プリンス竹下

    PH-89-2 用ゴムカバー

    ジョー・プリンス竹下
    789税込868
    1個
    6日以内出荷
    PH-89-2専用カバーです。 ハンドルを保護し防塵性、耐蝕性を向上させます。 材質はEPDM製で耐久性、耐候性に優れています。 表面形状を流線型にする事で、シンプルな形状に仕上げています。 カバーは180°開閉し、ハンドル操作の邪魔をしません。
    用途配電盤扉、分電盤扉、キュービクル、制御盤扉材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)区分設備・機械質量(g)66仕上黒色シボ加工操作方法ハンドル操作時はPULLの部分を手前に引いてゴムカバーを開けて下さい。ハンドル操作終了後はPULLの部分を押し込み、ゴムカバー全体を密着感があるまで押し込んで下さい。
  • PH-89(A)-2用の防水パッキン ジョー・プリンス竹下

    PH-89(A)-2用の防水パッキン

    ジョー・プリンス竹下
    74税込81
    1枚
    6日以内出荷
    H-89-2用防水パッキンです。
    材質クロロプレンゴム(CR)仕上黒色
  • PH-89(A)-3用の防水パッキン ジョー・プリンス竹下

    PH-89(A)-3用の防水パッキン

    ジョー・プリンス竹下
    59税込65
    1枚
    7日以内出荷
    H-89-3用防水パッキンです。
    材質クロロプレンゴム(CR)仕上黒色
  • 防水スイングハンドル ワンアクションロックタイプ ジョー・プリンス竹下

    防水スイングハンドル ワンアクションロックタイプ

    ジョー・プリンス竹下
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    左右兼用型です。 ハンドルを戻すと施錠される「ワンアクションロック」タイプです。 前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。 丸みを帯びた握りやすいデザインです。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 防水規格:IPX5相当
    用途制御盤扉付属品専用止金1個仕様左右勝手の変更:回転止金を90°回転させて取り付けて下さい。解錠方法:マイナスドライバーでシリンダーを回すとロックが解錠され、ハンドルが少し上がります。ハンドルを引き上げ、扉を開きます。◇解錠時、マイナスドライバーをハンドル側に押し付けすぎないようにして下さい。材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクロームメッキクリアー塗装取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法扉を閉め、ハンドルを戻すと自動施錠されます。
  • スイングハンドル ジョー・プリンス竹下

    スイングハンドル

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・左右兼用型です。 ・前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。 ・丸みを帯びた握りやすいデザインです。 ・Oリング付きです。 ・防水パッキンを備えると防水タイプとして使用できます。(※防水パッキンは別売りです) ・防水性能:IPX5相当(※防水パッキンは別売りです) ・ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。 ・防塵シャッター付きです。
    用途制御盤扉、消火栓扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、サーバーラック材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクロームメッキクリアー塗装取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。操作方法【ハンドルの操作】ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。【解錠方法】ハンドルを引き上げてから回転させると止金が解錠されます。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイングハンドル  大 ジョー・プリンス竹下

    スイングハンドル 大

    ジョー・プリンス竹下
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ・左右兼用型です。 ・前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。 ・丸みを帯びた握りやすいデザインです。 ・Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 ・防水性能:IPX5相当 ・ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。 ・防塵シャッター付きです。
    用途制御盤扉、消火栓扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、サーバーラック材質亜鉛ダイカスト(ZDC)取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水スイングハンドル ワンアクションロック シリンダータイプ ジョー・プリンス竹下

    防水スイングハンドル ワンアクションロック シリンダータイプ

    ジョー・プリンス竹下
    4,698税込5,168
    1個
    6日以内出荷
    左右兼用型です。 ハンドルを戻すと施錠される「ワンアクションロック」タイプです。 前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。 丸みを帯びた握りやすいデザインです。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 防水規格:IPX5相当 ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。
    用途制御盤扉、消火栓扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、サーバーラック付属品シリンダーキー1本、専用止金1個仕様左右勝手の変更:回転止金を90°回転させて取り付けて下さい。解錠方法:鍵を挿入して解錠、ハンドルが少し上がります。鍵を抜き、ハンドルを引き上げ、扉を開きます。材質亜鉛ダイカスト(ZDC)番号同一鍵:No.G200仕上サテンクロームメッキクリアー塗装取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法扉を閉め、鍵を抜いた状態でハンドルを戻すと自動施錠されます。(鍵は1点抜けのため、挿し込んだ位置で抜けます。)
  • ステンレス防水スイングハンドル ジョー・プリンス竹下

    ステンレス防水スイングハンドル

    ジョー・プリンス竹下
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ・左右兼用型です。 ・前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。 ・丸みを帯びた握りやすいデザインです。 ・Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 ・防水性能:IPX5相当 ・ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。 ・防塵シャッター付きです。
    用途配電盤扉、分電盤扉、キュービクル、制御盤扉材質ステンレス鋼(SUS-316)仕上ブラストホーニング操作方法【ハンドルの操作】ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。【解錠方法】ハンドルを引き上げてから回転させると止金が解錠されます。使用例配電盤扉 , 分電盤扉 , キュービクル , 制御盤扉RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレススイングハンドル ワンアクションロックタイプ 大 ジョー・プリンス竹下

    ステンレススイングハンドル ワンアクションロックタイプ 大

    ジョー・プリンス竹下
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    ・ハンドルを戻すと施錠される「ワンアクションロック」タイプです。・丸みを帯びた握りやすいデザインです。・Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。・防水規格:IPX5相当
    用途配電盤扉、分電盤扉、キュービクル、制御盤扉付属品専用止金1個材質ステンレス鋼(SUS-316)勝手左右勝手の変更:回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。仕上ブラストホーニングRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法扉を閉め、ハンドルを戻すと自動施錠されます。(解錠方法)マイナスドライバーでシリンダーを回すとロックが解錠され、ハンドルが少し上がります。ハンドルを引き上げ、扉を開きます。◇解錠時、マイナスドライバーをハンドル側に押し付けすぎないようにして下さい。