カテゴリ

  • 機構部品(11)
  • 建築金物(2)
絞り込み
ブランド
  • ジョー・プリンス竹下
  • 日東工業(2)
  • ホシモト(2)
  • 栃木屋(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph-89d-1」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水スイングハンドル ワンアクションロックタイプ ジョー・プリンス竹下

    防水スイングハンドル ワンアクションロックタイプ

    ジョー・プリンス竹下
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    左右兼用型です。 ハンドルを戻すと施錠される「ワンアクションロック」タイプです。 前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。 丸みを帯びた握りやすいデザインです。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 防水規格:IPX5相当
    用途制御盤扉仕様左右勝手の変更:回転止金を90°回転させて取り付けて下さい。解錠方法:マイナスドライバーでシリンダーを回すとロックが解錠され、ハンドルが少し上がります。ハンドルを引き上げ、扉を開きます。◇解錠時、マイナスドライバーをハンドル側に押し付けすぎないようにして下さい。付属品専用止金1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクロームメッキクリアー塗装取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法扉を閉め、ハンドルを戻すと自動施錠されます。
  • スイングハンドル ジョー・プリンス竹下

    スイングハンドル

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・左右兼用型です。 ・前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。 ・丸みを帯びた握りやすいデザインです。 ・Oリング付きです。 ・防水パッキンを備えると防水タイプとして使用できます。(※防水パッキンは別売りです) ・防水性能:IPX5相当(※防水パッキンは別売りです) ・ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。 ・防塵シャッター付きです。
    用途制御盤扉、消火栓扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、サーバーラック材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクロームメッキクリアー塗装取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。操作方法【ハンドルの操作】ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。【解錠方法】ハンドルを引き上げてから回転させると止金が解錠されます。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平面ハンドル ジョー・プリンス竹下

    平面ハンドル

    ジョー・プリンス竹下(51件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上シルバー色塗装仕上操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。RoHS指令(10物質対応)対応取手回転取手
  • 平面ハンドル ジョー・プリンス竹下

    平面ハンドル

    ジョー・プリンス竹下(29件のレビュー)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷
    用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上サテンクローム色塗装仕上操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応取手回転取手
  • ステンレススイングハンドル ワンアクションロックタイプ 大 ジョー・プリンス竹下

    ステンレススイングハンドル ワンアクションロックタイプ 大

    ジョー・プリンス竹下
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    ・ハンドルを戻すと施錠される「ワンアクションロック」タイプです。・丸みを帯びた握りやすいデザインです。・Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。・防水規格:IPX5相当
    用途配電盤扉、分電盤扉、キュービクル、制御盤扉付属品専用止金1個材質ステンレス鋼(SUS-316)勝手左右勝手の変更:回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。仕上ブラストホーニングRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法扉を閉め、ハンドルを戻すと自動施錠されます。(解錠方法)マイナスドライバーでシリンダーを回すとロックが解錠され、ハンドルが少し上がります。ハンドルを引き上げ、扉を開きます。◇解錠時、マイナスドライバーをハンドル側に押し付けすぎないようにして下さい。
  • スイングハンドル  大 ジョー・プリンス竹下

    スイングハンドル 大

    ジョー・プリンス竹下
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ・左右兼用型です。 ・前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。 ・丸みを帯びた握りやすいデザインです。 ・Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 ・防水性能:IPX5相当 ・ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。 ・防塵シャッター付きです。
    用途制御盤扉、消火栓扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、サーバーラック材質亜鉛ダイカスト(ZDC)取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平面ハンドル シリンダー鍵付(非常解錠装置付) ジョー・プリンス竹下

    平面ハンドル シリンダー鍵付(非常解錠装置付)

    ジョー・プリンス竹下(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ・左右兼用型です。 ・ハンドルの先端が丸く、突出時に壁や扉を傷つけないデザインです。 ・裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開く事ができます。 ・防塵シャッター付きです。
    用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕様非常解錠装置付付属品鍵2本 , 専用止金1個 ,M4 座金組込ネジ 4 本仕上サテンクローム色塗装取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、止金を反転させて取り付けて下さい。操作方法【ハンドルの操作】シリンダー部分を押すとハンドルが起き上がり解錠できます。【非常解錠】施錠状態でも本体裏側のツマミを押し下げるだけのワンタッチ操作で解錠することができます。取付板厚(mm)~3使用例点検口扉 , 制御盤扉 , 配電盤扉 , 小型キャビネット等RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)209
  • ロット棒 ジョー・プリンス竹下

    ロット棒

    ジョー・プリンス竹下
    509税込560
    1本
    6日以内出荷
    各種ハンドル、L-21B等と組み合わせてご使用下さい。
    材質軟鋼線材(SWRM)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャッチロック ジョー・プリンス竹下

    キャッチロック

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    欠品中
    扉を閉めるだけで、簡易ロックされます。 マイナスドライバーでボタンを回転させロックを解除します。 受金具にはスリップ止のヘアーライン加工を施しています。
    用途工作機械、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)182仕上亜鉛メッキクロメート処理取付板厚(mm)1.6~2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダード型ハンドル ジョー・プリンス竹下

    スタンダード型ハンドル

    ジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    普及型ハンドルです。
    用途消火栓扉、塗装機器、洗浄機器、鋼製家具、制御盤扉、配電盤扉、分電盤扉、工作機械材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械仕上クロームメッキ仕上
  • 薄型スイングハンドル 鍵ナシ ジョー・プリンス竹下

    薄型スイングハンドル 鍵ナシ

    ジョー・プリンス竹下
    1,049税込1,154
    1個
    6日以内出荷
    薄型デザインのスイングハンドルです。 左右兼用型です。 ハンドルの閉時、開時の状態を保持する機能が付いています。 止金が付属しています。
    用途配電盤扉、点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)158仕上シルバー色塗装仕上取付板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水ハンドル ジョー・プリンス竹下

    防水ハンドル

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    左右兼用型です。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 流線形のハンドルを採用し、握り易く安全性に優れています。 PCH-119、PCH-19-SUSと完全互換製品です。
    用途キュービクル、配電盤扉、分電盤扉、操作盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械仕上クロームメッキ仕上操作方法左右勝手の変更は座金を180°回転させて下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムロック ジョー・プリンス竹下

    カムロック

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・2点抜けです。 ・防塵シャッター付きです。
    用途鋼製家具、制御盤扉、サーバーラック等仕様2点抜け付属品鍵2本、止金1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)60仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~8RoHS指令(10物質対応)対応