カテゴリ

  • 機構部品(10)
絞り込み
ブランド
  • ジョー・プリンス竹下
  • 明治(27)
  • ユニ・チャーム(26)
  • JST(日本圧着端子製造)(24)
  • エスロン(21)
  • ハウスギャバン(旧:GABAN)(15)
  • サンワサプライ(11)
  • 渡辺電機工業(11)
  • ホンダ(10)
  • TAKIGEN(タキゲン)(9)
  • マースジャパンリミテッド(8)
  • プロテック(7)
  • デンゲン(6)
  • クリニコ(6)
  • Wera(5)
  • TRUSCO(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(5)
  • ノダ(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph-k」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ECプレート付丸型平面ハンドル ジョー・プリンス竹下

    ECプレート付丸型平面ハンドル

    ジョー・プリンス竹下
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    ・左右兼用型です。 ・PH-75K/PH-75(取扱中止製品) とパネルカットに互換性があるため、扉の再製作なしでハンドルの取り換えができます。 ・施錠・解錠位置が分かりやすいクリック感があります。 ・防塵シャッター付きです。
    用途点検口扉、スチールドア、医療機器、ガスチャンバー仕様ECプレート付材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304)仕上梨地クロームメッキ(Ep-Zn/Cr)+ ヘアーライン取付板厚(mm)~2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラカンハンドル ジョー・プリンス竹下

    ブラカンハンドル

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    取手の収納時、引き起こし時の状態を保持する機能が付いています。 取手の収納時は、ハンドルが回転しない構造となっています。 PH-42CYのパネルカットでも取り付け可能です。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上クロームメッキ仕上操作方法取手を起こしてから回転させると解錠できます。左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。取付板厚(mm)~4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス丸型平面ハンドル ジョー・プリンス竹下

    ステンレス丸型平面ハンドル

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・左右兼用型です。 ・プッシュボタンを押しながら解錠するため、誤操作を防止できます。 ・ハンドル、ケース共にステンレスカバー付きです。 ・ブラケット方式のため、取り付けが簡単です。 ・防塵シャッター付きです。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304)仕上亜鉛メッキクロメート処理+鏡面研磨取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、止金を反転させて取り付けて下さい。操作方法【ハンドルの操作】プッシュボタンを押しながら、ハンドルを右(左)に回転させると、解錠できます。取付板厚(mm)1~1.6使用例点検口扉 , ガスチャンバー , トランクルームRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボタン付丸型平面ハンドル ジョー・プリンス竹下

    ボタン付丸型平面ハンドル

    ジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)
    1,259税込1,385
    1個
    当日出荷
    左右兼用型です。 いたずら防止用のボタンが装着されています。 PH-71Mとセットで使用できます。
    用途点検口扉、スチールドア、医療機器、ガスチャンバー材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上梨地クロームメッキ仕上操作方法プッシュボタンを押しながら、ハンドルを右(左)に回転させると、解錠できます。取付板厚(mm)~7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスブラカンハンドル ジョー・プリンス竹下

    ステンレスブラカンハンドル

    ジョー・プリンス竹下
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    取手の収納時、引き起こし時の状態を保持する機能が付いています。 取手の収納時はハンドルが回転しない構造となっています。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉材質ステンレス鋼(SUS-304)区分建築仕上ブラストホーニング仕上操作方法取手を起こしてから回転させると解錠できます。左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。取付板厚(mm)~4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラカンハンドル シルバー塗装 鍵ナシ ジョー・プリンス竹下

    ブラカンハンドル シルバー塗装 鍵ナシ

    ジョー・プリンス竹下
    819税込901
    1個
    当日出荷
    ・左右兼用型です。・ハンドルを起こすと、起こした状態を保持できます。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉付属品二股キー1本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手パネルカットの向きを変更して下さい。仕上シルバー色塗装取付板厚(mm)~4RoHS指令(10物質対応)対応互換品番PH-42K-SUS/PH-42-SUS
  • 丸型平面ハンドル シリンダー ジョー・プリンス竹下

    丸型平面ハンドル シリンダー

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・左右兼用型です。 ・ハンドル部分に段がついているため、摘みやすいハンドル形状です。 ・施錠・解錠位置が分かりやすいクリック感があります。 ・防塵シャッター付きです。
    用途点検口扉、スチールドア、医療機器、ガスチャンバー材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上梨地クロームメッキ取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、止金を反転させて取り付けて下さい。取付板厚(mm)~7使用例点検口扉 , スチールドア , 医療機器 , ガスチャンバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラカンハンドル シルバー塗装 鍵付 ジョー・プリンス竹下

    ブラカンハンドル シルバー塗装 鍵付

    ジョー・プリンス竹下
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    ・左右兼用型です。・ハンドルを起こすと、起こした状態を保持できます。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉付属品二股キー1本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手パネルカットの向きを変更して下さい。仕上シルバー色塗装取付板厚(mm)~4RoHS指令(10物質対応)対応互換品番PH-42K-SUS/PH-42-SUS
  • ブラカンハンドル ジョー・プリンス竹下

    ブラカンハンドル

    ジョー・プリンス竹下
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    取手の収納時、引き起こし時の状態を保持する機能が付いています。 取手の収納時は、ハンドルが回転しない構造となっています。
    用途・点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色塗装仕上取付板厚(mm)~4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス密閉ハンドル 鍵穴付 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス密閉ハンドル 鍵穴付

    ジョー・プリンス竹下
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。南京錠で施錠できます。
    用途厨房機器仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。南京錠は別売りです。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨製品質量(g)746RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械