カテゴリ
- 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
- ジョー・プリンス竹下
- TRUSCO(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- タカノ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ph271」の検索結果

丸型平面ハンドル シリンダー
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥1,459~税込¥1,605~1個当日出荷から12日以内出荷・左右兼用型です。 ・ハンドル部分に段がついているため、摘みやすいハンドル形状です。 ・施錠・解錠位置が分かりやすいクリック感があります。 ・防塵シャッター付きです。用途点検口扉、スチールドア、医療機器、ガスチャンバー材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上梨地クロームメッキ取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、止金を反転させて取り付けて下さい。取付板厚(mm)~7使用例点検口扉 , スチールドア , 医療機器 , ガスチャンバーRoHS指令(10物質対応)対応
ECプレート付丸型平面ハンドル
ジョー・プリンス竹下¥2,698~税込¥2,968~1個6日以内出荷・左右兼用型です。 ・PH-75K/PH-75(取扱中止製品) とパネルカットに互換性があるため、扉の再製作なしでハンドルの取り換えができます。 ・施錠・解錠位置が分かりやすいクリック感があります。 ・防塵シャッター付きです。用途点検口扉、スチールドア、医療機器、ガスチャンバー仕様ECプレート付材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304)仕上梨地クロームメッキ(Ep-Zn/Cr)+ ヘアーライン取付板厚(mm)~2.3RoHS指令(10物質対応)対応
丸型平面ハンドル用連動装置(ブラケット付)
ジョー・プリンス竹下¥999税込¥1,0991個当日出荷・PH-71、PH-271と併せてご使用下さい。・取り付けが簡単なブラケット方式です。・ロット棒はぶれの無い垂直移動をします。・大型扉、振動機器などに最適です。用途・配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、制御盤扉材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)240仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理取付板厚(mm)(最大)2RoHS指令(10物質対応)対応