カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- ジョー・プリンス竹下
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「pp-103-sus」の検索結果

ステンレスフック型パッチン
ジョー・プリンス竹下¥979税込¥1,0771個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途各種ボックス、振動機器等材質ステンレス鋼板(SUS-304)+ステンレス鋼板(SUS-420)質量(g)43仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパッチン用受B型
ジョー・プリンス竹下¥199税込¥2191個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。取付可能対象取付可能パッチン本体:PP-21-SUS-2、PP-21K-SUS-2、PP-49-SUS、PP-56-SUS、PP-58-SUS、PP-85K-SUS、PP-103-SUS、PP-108-SUS、PP-110-SUS-1材質ステンレス鋼板(SUS-304)推奨ねじM3皿ネジRoHS指令(10物質対応)対応