カテゴリ

  • 建築金物(2)
    • 空錠・ハンドル単体(2)
  • 機構部品(6)
    • ハンドル、取手(6)
絞り込み
ブランド
  • ジョー・プリンス竹下
  • 内外電機(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
  • 日東工業(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • 栃木屋(3)
  • SYS(シブタニ)(1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
  • SCULPS(1)
  • コクヨ(14)
  • C&K(11)
  • サンワサプライ(8)
  • イナバ(7)
  • FILCO(ダイヤテック/DIATEC)(7)
  • TRUSCO(6)
  • 宮成製作所(6)
  • ナビス(アズワン)(6)
  • GATOR Case(6)
  • IDEC(和泉電気)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps 鍵」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平面ハンドル ジョー・プリンス竹下平面ハンドルジョー・プリンス竹下(51件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上シルバー色塗装仕上操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。RoHS指令(10物質対応)対応取手回転取手
平面ハンドル ジョー・プリンス竹下平面ハンドルジョー・プリンス竹下(29件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上サテンクローム色塗装仕上操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応取手回転取手
丸型取り外しハンドル ジョー・プリンス竹下丸型取り外しハンドルジョー・プリンス竹下(6件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
普及型取り外しハンドルです。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築質量(g)68仕上クロームメッキ仕上操作方法左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。取付板厚(mm)~4
取り外しハンドル(ZDC タイプ) ジョー・プリンス竹下取り外しハンドル(ZDC タイプ)ジョー・プリンス竹下(18件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
対応ハンドル本体はPH-20、PH-22S、PH-52、PH-52-SUS、PH-53、PH-53A、PH-53-SUS、PH-54、PH-55Nです。
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築質量(g)54仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
平面ハンドル シリンダー鍵付(非常解錠装置付) ジョー・プリンス竹下平面ハンドル シリンダー鍵付(非常解錠装置付)ジョー・プリンス竹下(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
・左右兼用型です。 ・ハンドルの先端が丸く、突出時に壁や扉を傷つけないデザインです。 ・裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開く事ができます。 ・防塵シャッター付きです。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕様非常解錠装置付付属品鍵2本 , 専用止金1個 ,M4 座金組込ネジ 4 本仕上サテンクローム色塗装取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、止金を反転させて取り付けて下さい。操作方法【ハンドルの操作】シリンダー部分を押すとハンドルが起き上がり解錠できます。【非常解錠】施錠状態でも本体裏側のツマミを押し下げるだけのワンタッチ操作で解錠することができます。取付板厚(mm)~3使用例点検口扉 , 制御盤扉 , 配電盤扉 , 小型キャビネット等RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)209
ステンレス平面ハンドル(非常解錠装置付) ジョー・プリンス竹下ステンレス平面ハンドル(非常解錠装置付)ジョー・プリンス竹下
6,298税込6,928
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ・左右兼用型です。 ・ハンドルの先端が丸く、突出時に壁や扉を傷つけないデザインです。 ・裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。 ・防塵シャッター付きです。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等材質ステンレス鋼(SUS-304)仕様非常解錠装置付仕上サンドブラスト取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、止金を反転させて取り付けて下さい。操作方法【ハンドルの操作】シリンダー部分を押すとハンドルが起き上がり解錠できます。【非常解錠】施錠状態でも本体裏側のツマミを押し下げるだけのワンタッチ操作で解錠することができます。取付板厚(mm)~3使用例点検口扉 , 制御盤扉 , 配電盤扉 , 小型キャビネット等RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス丸型平面ハンドル ジョー・プリンス竹下ステンレス丸型平面ハンドルジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から12日以内出荷
・左右兼用型です。 ・プッシュボタンを押しながら解錠するため、誤操作を防止できます。 ・ハンドル、ケース共にステンレスカバー付きです。 ・ブラケット方式のため、取り付けが簡単です。 ・防塵シャッター付きです。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304)仕上亜鉛メッキクロメート処理+鏡面研磨取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、止金を反転させて取り付けて下さい。操作方法【ハンドルの操作】プッシュボタンを押しながら、ハンドルを右(左)に回転させると、解錠できます。取付板厚(mm)1~1.6使用例点検口扉 , ガスチャンバー , トランクルームRoHS指令(10物質対応)対応
横型平面ハンドル ジョー・プリンス竹下横型平面ハンドルジョー・プリンス竹下
949税込1,044
1個
当日出荷から14日以内出荷
左右兼用型です。 専用止金が付属しています。 止金とハンドル後端のカム部との連結部に止金スライド機構を採用しているため作動がスムーズです。 パネルカットにはめて、ネジを1本締め込むだけで取り付けできます。
用途配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、小型キャビネット等材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上サテンクローム色クリアー塗装仕上取付板厚(mm)0.8~1.6RoHS指令(10物質対応)対応
ps 鍵特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ps 鍵