カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- ジョー・プリンス竹下
- モノタロウ(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(22)
- SOL HARD(15)
- 清水[建築金物](10)
- 栃木屋(8)
- SoL(5)
- アルファ(3)
- IDEC(和泉電気)(1)
- エスコ(1)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
- JAPPY(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sol鍵」の検索結果

ソレノイドキャッチロック
ジョー・プリンス竹下¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ROHS対応品です。 通電時解錠型のソレノイドキャッチロックで、電気的に解錠させることができます。 施錠状態を内部のマイクロスイッチで検出できます。 解錠時には内蔵スプリングにより扉を押し開きます。 解錠バーを押すことで機械的に解錠できます。用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫付属品受金具1個材質一般構造用圧延鋼材(SS400)定格電圧(V)DC12仕上電着塗装コネクタSM2.54-2リード線ソレノイド:(赤)+,(黒)- / マイクロスイッチ:(白)COM,(青)NC動作温度(℃)-20~70動作湿度(%)10~90最大連続通電時間(秒)1RoHS指令(10物質対応)対応動作電流(A)2.5以下(解錠時)
カムロック付ソレノイドラッチ錠
ジョー・プリンス竹下¥6,398税込¥7,0381個欠品中・通電時解錠型のソレノイドラッチ錠で、電気的に解錠させることができます。・通電を解除すると自動で施錠されます。・停電時には付属の鍵で解錠可能です。用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫その他通電時間最大30秒付属品鍵2本材質冷間圧延鋼板(SPCC)+亜鉛ダイカスト(ZDC)定格電圧DC12V仕上ニッケルメッキコネクタXH2.54操作方法鍵を押し込みながら回して下さい。定格電流(mA)DC700取付板厚(mm)~7mmリード線AWG24(赤)+(青)-RoHS指令(10物質対応)対応