カテゴリ

  • 建築金物(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ジョー・プリンス竹下
  • モノタロウ(26)
  • メディアカバーマーケット(2,081)
  • サンエス(921)
  • サンワサプライ(827)
  • StarTech.com(748)
  • エレコム(633)
  • オーム電機(424)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(376)
  • カシムラ(332)
  • ホーザン(290)
  • ナカバヤシ(254)
  • BUFFALO(バッファロー)(243)
  • 多摩電子(241)
  • ATEN(216)
  • ナリカ(191)
  • BELKIN(ベルキン)(189)
  • CIO(183)
  • OWLTECH(オウルテック)(173)
  • JTT(160)
  • ブロードウォッチ(155)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラス扉用戸当り ジョー・プリンス竹下ガラス扉用戸当りジョー・プリンス竹下
8,998税込9,898
1個
当日出荷から8日以内出荷
ガラス扉に挟み込む戸当りです。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。OT-B090-SUS、OT-B170-SUSの受金具としても使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)+ステンレス鋼板(SUS-430)+ゴム材
USBポート用差し込みプラグロック ジョー・プリンス竹下USBポート用差し込みプラグロックジョー・プリンス竹下
269税込296
1個
当日出荷
USBポートに差し込み、データの抜き取り等を防止します。 ロックスペーサーは専用キーで取り外すことができます。 専用ケースに全ての部品を収納できます。
用途パソコン、OA機器材質ポリカーボネート(PC)仕上赤色RoHS指令(10物質対応)対応
指紋認証カムロック ジョー・プリンス竹下指紋認証カムロックジョー・プリンス竹下
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
・最大10個の指紋を登録できます。・非常解錠機能付きです。付属の非常解錠キーで解錠できます。・操作時・エラー時にはLEDとビープ音で表します。・ツマミを回すだけで自動施錠されます。【低電圧警告】バッテリー残量が少なくなると、赤色LEDが点滅しながらビープ音が鳴ります。
用途キャビネット付属品非常解錠キー2本※故障の原因となりますので、緊急時以外は使用しないで下さい。材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキバッテリーリチウムポリマー 3.7V/330mAh使用環境温度(℃)10~60充電方式マイクロUSB 5V/0.5A使用環境湿度(%)<90RoHS指令(10物質対応)対応施錠施錠回数:最大2500回の操作回数