カテゴリ

  • 建材・エクステリア(13)
絞り込み
ブランド
  • TOEX(LIXIL)
  • モノタロウ(1)
  • オンダ製作所(64)
  • 未来工業(45)
  • リケン(42)
  • ミヤコ(36)
  • 日動電工(33)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • Alpha Wire(23)
  • TOSTEM(LIXIL)(17)
  • 前澤給装工業(17)
  • エスコ(15)
  • 桑名金属工業(15)
  • TOZEN(トーゼン)(13)
  • アウス(12)
  • RIDGID(日本エマソン)(11)
  • TRUSCO(9)
  • ユニット(9)
  • 東尾メック(9)
  • カクダイ(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「埋設」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
補助アンカー棒(2本入) TOEX(LIXIL)補助アンカー棒(2本入)TOEX(LIXIL)
2,698税込2,968
1箱(2本)
6日以内出荷
スパイクスポットライトのスパイクに孔加工を行い、アンカー棒を差込んで埋設してください。
クールホワイト
スペースガード R60型 取外し式 TOEX(LIXIL)スペースガード R60型 取外し式TOEX(LIXIL)
8,998税込9,898
1台
8日以内出荷
取外し式:地中に地下箱を埋設し、ポールを抜き差しして使用するタイプ。車輛などの通行時はポールを取り外します。なお、地下箱には3タイプを用意しています。
材質スチールタイプ取外し式ポール径(Φmm)60.5
スペースガード S76型 取外し式 フタ付き 南京錠付 TOEX(LIXIL)スペースガード S76型 取外し式 フタ付き 南京錠付TOEX(LIXIL)
39,980税込43,978
1台
8日以内出荷
取外し式:地中に地下箱を埋設し、ポールを抜き差しして使用するタイプ。車輛などの通行時はポールを取り外します。なお、地下箱には3タイプを用意しています。
材質ステンレスタイプ取外し式フタ付きポール径(Φmm)76.3
スペースガード F48型 取外式 フタなし キーなし TOEX(LIXIL)スペースガード F48型 取外式 フタなし キーなしTOEX(LIXIL)
22,980税込25,278
1台
8日以内出荷
取外し式:地中に地下箱を埋設し、ポールを抜き差しして使用するタイプ。車輛などの通行時はポールを取り外します。なお、地下箱には3タイプを用意しています。
材質ステンレスタイプ取外し式フタなしポール径(Φmm)48.6
スペースガード S60型 取外し式 フタ付き 南京錠付 TOEX(LIXIL)スペースガード S60型 取外し式 フタ付き 南京錠付TOEX(LIXIL)
33,980税込37,378
1台
8日以内出荷
取外し式:地中に地下箱を埋設し、ポールを抜き差しして使用するタイプ。車輛などの通行時はポールを取り外します。なお、地下箱には3タイプを用意しています。
材質ステンレスタイプ取外し式フタ付きポール径(Φmm)60.5
スペースガード R76型 取外し式 TOEX(LIXIL)スペースガード R76型 取外し式TOEX(LIXIL)
24,980税込27,478
1台
8日以内出荷
取外し式:地中に地下箱を埋設し、ポールを抜き差しして使用するタイプ。車輛などの通行時はポールを取り外します。なお、地下箱には3タイプを用意しています。
材質ステンレスタイプ取外し式ポール径(Φmm)76.3
スペースガード F60型 取外式 フタ付き 南京錠付き TOEX(LIXIL)スペースガード F60型 取外式 フタ付き 南京錠付きTOEX(LIXIL)
33,980税込37,378
1台
8日以内出荷
取外し式:地中に地下箱を埋設し、ポールを抜き差しして使用するタイプ。車輛などの通行時はポールを取り外します。なお、地下箱には3タイプを用意しています。
材質ステンレスタイプ取外し式フタ付きポール径(Φmm)60.5
スペースガード F48型 取外式 TOEX(LIXIL)スペースガード F48型 取外式TOEX(LIXIL)
14,980税込16,478
1台
8日以内出荷
取外し式:地中に地下箱を埋設し、ポールを抜き差しして使用するタイプ。車輛などの通行時はポールを取り外します。なお、地下箱には3タイプを用意しています。
材質スチールタイプ取外し式ポール径(Φmm)48.6
スペースガード S48型 取外し式 TOEX(LIXIL)スペースガード S48型 取外し式TOEX(LIXIL)
24,980税込27,478
1台
8日以内出荷
取外し式:地中に地下箱を埋設し、ポールを抜き差しして使用するタイプ。車輛などの通行時はポールを取り外します。なお、地下箱には3タイプを用意しています。
材質ステンレスタイプ取外し式ポール径(Φmm)48.6
スペースガード F60型 取外式 TOEX(LIXIL)スペースガード F60型 取外式TOEX(LIXIL)
18,980税込20,878
1台
8日以内出荷
取外し式:地中に地下箱を埋設し、ポールを抜き差しして使用するタイプ。車輛などの通行時はポールを取り外します。なお、地下箱には3タイプを用意しています。
材質スチールタイプ取外し式ポール径(Φmm)60.5
スペースガード S114型 取外し式 フタ付き 南京錠付 TOEX(LIXIL)スペースガード S114型 取外し式 フタ付き 南京錠付TOEX(LIXIL)
109,800税込120,780
1台
8日以内出荷
取外し式:地中に地下箱を埋設し、ポールを抜き差しして使用するタイプ。車輛などの通行時はポールを取り外します。なお、地下箱には3タイプを用意しています。
材質ステンレスタイプ取外し式フタ付きポール径(Φmm)114.3
トランス電源用スタンド柱埋設施工用 TOEX(LIXIL)トランス電源用スタンド柱埋設施工用TOEX(LIXIL)
9,298税込10,228
1個
6日以内出荷
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×500×45
埋設用トランス電源ユニット TOEX(LIXIL)埋設用トランス電源ユニットTOEX(LIXIL)
67,980税込74,778
1個
6日以内出荷
土中に埋設できるトランス電源。敷地の大きな現場でも電圧降下を気にすることなく使用できます。 埋設用トランス電源ユニットは樹脂×金属の2層式ハイブリッド構造で、高い防水性能と堅牢性を両立。
仕様明るさセンサ:なし電力(W)60配線接続延長ケーブル回路数2回路