カテゴリ

  • 建材・エクステリア(27)
絞り込み
ブランド
  • TOEX(LIXIL)
  • モノタロウ(4)
  • JST(日本圧着端子製造)(3)
  • 協成(1)
  • ショーボンド(8)
  • I-VALUE(56)
  • 日本ワグナー(10)
  • Merck(メルクミリポア)(9)
  • SAMTEC(9)
  • LPL(8)
  • 日東工器(6)
  • BAHCO(バーコ)(6)
  • バクマ工業(6)
  • 精和産業(5)
  • アネスト岩田(4)
  • 3M(スリーエム)(4)
  • デビルビス(4)
  • ホンダ(4)
  • 阪口製作所(4)
  • リンナイ(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vlp」の検索結果

関連キーワード
27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ16VE管2m TOEX(LIXIL)

    Φ16VE管2m

    TOEX(LIXIL)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    トランス電源ユニットから地中配管する場合に使用してください。
    長さ(m)2
  • スマート防水コンセント TOEX(LIXIL)

    スマート防水コンセント

    TOEX(LIXIL)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    スマート接地防水ダブルコンセント(抜け止め式・アースターミナル付き)(露出・埋込両用)
    電源AC125V 15A寸法(幅W×高さH)(mm)87×126出しろ(mm)67
  • 電源ケーブルY端子 TOEX(LIXIL)

    電源ケーブルY端子

    TOEX(LIXIL)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    9日以内出荷
    トランス電源ユニットと照明器具を接続するために使用します。施工プランに合わせて必要なケーブルの長さを選択してください。 Y端子2個入(予備)
    用途12V用専用ケーブル トランス電源ユニット-照明器具・ジャンクションボックス・防水ジョイント接続用使用コネクタCN(IP67防水コネクタ)使用電線VCTF 1.25sq 2心
  • DC12Vスイッチ TOEX(LIXIL)

    DC12Vスイッチ

    TOEX(LIXIL)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    9日以内出荷
    DC12V照明を屋外でON・OFFすることができます。 スイッチは、スタンドや柱等の手の届くところに取付けて使用してください。(接続最大負荷:35W以下) スイッチのLEDリングが発光しているときに照明をON・OFFすることが可能です。スイッチをONにして照明を点灯させると、LEDリングは消灯します。 照明器具の配線の間にスイッチを設けると、好きな時に必要な照明器具だけをON・OFFすることができます。 ハイポールスポットライトやカーポートライトに取付けて使用できます。 トランス電源ユニットの明るさセンサを設定している場合、センサの「点灯」時にのみスイッチの操作が可能です。センサの「消灯」時に照明を点灯させることはできません。
    色シャイングレーケーブル長(mm)110
  • トランス電源用スタンド柱埋設施工用 TOEX(LIXIL)

    トランス電源用スタンド柱埋設施工用

    TOEX(LIXIL)
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個
    9日以内出荷
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×500×45
  • 埋設用トランス電源ユニット TOEX(LIXIL)

    埋設用トランス電源ユニット

    TOEX(LIXIL)
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    9日以内出荷
    土中に埋設できるトランス電源。敷地の大きな現場でも電圧降下を気にすることなく使用できます。 埋設用トランス電源ユニットは樹脂×金属の2層式ハイブリッド構造で、高い防水性能と堅牢性を両立。
    仕様明るさセンサ:なし電力(W)60配線接続延長ケーブル回路数2回路
  • Φ16PF管 TOEX(LIXIL)

    Φ16PF管

    TOEX(LIXIL)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    9日以内出荷
    ケーブルをコンクリートやモルタルに配管するときに使用してください。配管部材は屋外露出させることも可能です。
  • 2分岐CN+CN100mm TOEX(LIXIL)

    2分岐CN+CN100mm

    TOEX(LIXIL)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    9日以内出荷
    ジャンクションボックスや照明器具内でケーブルを分岐するときに使用してください。
    種別ケーブル分岐用(メス:ケーブルへ接続・オス2分岐:照明器具または延長ケーブルへ接続)長さ(mm)100
  • 地中配線アジャスター TOEX(LIXIL)

    地中配線アジャスター

    TOEX(LIXIL)
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(2個)
    9日以内出荷
    地中配線時に長さの余ったケーブルを「切詰」することができます。 埋込ベース内や柱の中など直射日光が当たらない場所で使用できます グランドライト・ポールライトへの「地中配線」時に、余った12V専用ケーブルを切詰するときに使用してください。 接続可能なケーブルはVCTF1.25mm2(電源ケーブル/延長ケーブル)です。それ以外のケーブルを接続すると、内部へ浸水し故障の原因となります。
    材質ポリカーボネート適合電線(mm2)VCTF 1.25電気定格DC12V防水性IP67
  • 3分岐CN+CN100mm TOEX(LIXIL)

    3分岐CN+CN100mm

    TOEX(LIXIL)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    9日以内出荷
    ジャンクションボックスや照明器具内でケーブルを分岐するときに使用してください。
    種別ケーブル分岐用(メス:ケーブルへ接続・オス3分岐:照明器具または延長ケーブルへ接続)長さ(mm)100
  • トランス電源ユニット TOEX(LIXIL)

    トランス電源ユニット

    TOEX(LIXIL)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    9日以内出荷
    建物外壁に後から取付けるスタンダードなトランス電源。センサ調整の操作も簡単におこなえます。 プラグ付:「屋外コンセント」にプラグを差込んで使用してください。 プラグレス:「ジャンクションボックス」を使用して、AC100V電源に直接結線して使用してください。
    仕様明るさセンサ:あり種別壁付用配線接続電源ケーブル
  • 防水ジョイント TOEX(LIXIL)

    防水ジョイント

    TOEX(LIXIL)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個ほか
    9日以内出荷
    地上配線または土中配線同士の「接続」や「分岐」、余剰配線の「切詰」をすることが可能です。 専用工具が不要な簡単施工で、屋外使用に耐える高い防水性能と接続強度を実現しました。
    材質ジョイント本体・キャップ・止水リング:ポリアミド(難燃グレード)、ワンタッチロック:ポリカーボネート適合電線(mm2)VCTF 1.25電気定格DC12V防水性IP67
  • Φ16端部ブッシングPF管・VE管共通 TOEX(LIXIL)

    Φ16端部ブッシングPF管・VE管共通

    TOEX(LIXIL)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    9日以内出荷
    配管を地中から立上げる場合、PF管先端の隙間ふさ用に使用してください。
  • 自由延長 TOEX(LIXIL)

    自由延長

    TOEX(LIXIL)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    9日以内出荷
    トランス電源ユニットと照明器具を接続するために使用します。施工プランに合わせて必要なケーブルの長さを選択してください。
    用途12V用専用ケーブル 防水ジョイント-防水ジョイント接続用
  • Φ16コネクタジャンクション壁付用 TOEX(LIXIL)

    Φ16コネクタジャンクション壁付用

    TOEX(LIXIL)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    9日以内出荷
    用途に応じたコネクタを使用してPF管やVE管を接続してください。
  • スタンド TOEX(LIXIL)

    スタンド

    TOEX(LIXIL)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    9日以内出荷
    照明の位置にとらわれず自由な場所に人感センサを設置することができます。人感センサの感知範囲を確認してスタンドの施工位置を決定してください。
    色シャイングレー高さ(mm)650
  • トランス電源内蔵ポール TOEX(LIXIL)

    トランス電源内蔵ポール

    TOEX(LIXIL)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    9日以内出荷
    トランス電源ユニットをポールの中に内蔵。外構空間に馴染むシンプルな枕木風デザインです。
    仕様明るさセンサ:あり色シャイングレー消費電力(W)25まで配線接続延長ケーブル回路数2回路
  • Y端子(10個入) TOEX(LIXIL)

    Y端子(10個入)

    TOEX(LIXIL)
    ¥699税込¥769
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    自由延長ケーブルやケーブル付き照明器具をトランス電源ユニット壁付タイプに直接接続する場合に使用してください。
  • トランス電源用スタンドベース施工用 TOEX(LIXIL)

    トランス電源用スタンドベース施工用

    TOEX(LIXIL)
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個
    9日以内出荷
    壁付けタイプを取付けて使用してください。
  • ローポールライト用ベースプレート TOEX(LIXIL)

    ローポールライト用ベースプレート

    TOEX(LIXIL)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    9日以内出荷
    コンクリート地面にローポールライトをネジで固定することができます。 H400スパイクタイプにのみ取付けることができます。
    色鏡面
  • 内臓用トランス電源ユニット TOEX(LIXIL)

    内臓用トランス電源ユニット

    TOEX(LIXIL)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    9日以内出荷
    トランス電源ユニットはトランス電源内蔵用ポールの中に取付けて使用してください。
    仕様明るさセンサ:ありタイププラグレス電力(W)25配線接続延長ケーブル回路数2回路
  • ジャンクションボックス TOEX(LIXIL)

    ジャンクションボックス

    TOEX(LIXIL)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1箱(4個)ほか
    9日以内出荷
    ケーブルを途中で「分岐」や「延長」およびケーブル付き照明器具と接続するときに使用してください。
  • 延長ケーブル TOEX(LIXIL)

    延長ケーブル

    TOEX(LIXIL)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    9日以内出荷
    トランス電源ユニットと照明器具を接続するために使用します。施工プランに合わせて必要なケーブルの長さを選択してください。
    用途12V用専用ケーブル ジャンクションボックス・防水ジョイント-照明器具接続用使用コネクタCN(IP67防水コネクタ)使用電線VCTF 1.25sq 2心
  • Φ16VE管ノーマルベンドVE管-VE管 TOEX(LIXIL)

    Φ16VE管ノーマルベンドVE管-VE管

    TOEX(LIXIL)
    ¥699税込¥769
    1個
    9日以内出荷
    VE管を90°曲げる場合に使用してください。
  • Φ10コルゲートチューブ TOEX(LIXIL)

    Φ10コルゲートチューブ

    TOEX(LIXIL)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    9日以内出荷
    ローポールライトまたはガーデンポールライト同士を配管で渡り配線する場合に使用してください。
  • 接着剤10mL TOEX(LIXIL)

    接着剤10mL

    TOEX(LIXIL)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    9日以内出荷
    GSP-G2型をデッキに施工する場合、事前にスペーサーを接着剤で取付けてください。
    有効期限(年)1
  • Φ16コネクタカップリング TOEX(LIXIL)

    Φ16コネクタカップリング

    TOEX(LIXIL)
    ¥699税込¥769
    1個
    9日以内出荷
    用途に応じたコネクタを使用してPF管やVE管を接続してください。
関連キーワード
バルコニーまわりカテゴリ