カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ASUS(エイスース)
  • メディアカバーマーケット(13)
  • ラムマウント(7)
  • OWLTECH(オウルテック)(6)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(5)
  • BLACK BOX(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(3)
  • エレコム(2)
  • 多摩電子(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • KSフィルター(2)
  • unitech(2)
  • LIVA(2)
  • CIO(2)
  • Xiaomi(2)
  • SKC(環境測定)(2)
  • JLab(2)
  • 岩田製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-3 bla」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶モニタ  32インチ 4K TrueBlack光沢有機ELパネル/独自ヒートシンク/有機EL Care Pro/近接センサー/3年保証 ROG Strix OLED XG32UCWMG ASUS(エイスース)液晶モニタ 32インチ 4K TrueBlack光沢有機ELパネル/独自ヒートシンク/有機EL Care Pro/近接センサー/3年保証 ROG Strix OLED XG32UCWMGASUS(エイスース)
169,800税込186,780
1台
4日以内出荷
・4K(3840×2160)TrueBlack光沢白色有機ELパネルを採用した32インチゲーミングモニター。4K/240HzとFHD/480Hzの切替が可能な柔軟なデュアルモードに対応。・独自開発の新TrueBlack光沢パネルが、曇りのないクリアな表面と驚くほどシャープな映像を実現。・ASUSの「有機EL Care Pro」機能はNeo近接センサーによりユーザーの不在を正確に検知し、自動で黒画面に切り替えて焼き付きリスクを軽減します。・DisplayWidget Centerを使えば、マウス操作で「有機EL Care Pro」機能へのアクセスやモニター設定の調整が簡単に行えます。・VESA DisplayHDR 400 True Black対応、DCI-P3 99%の広色域、10ビットの正確な色表現、ΔE<2の高精度な色差により、HDR性能が際立ち、写真・映像編集に理想的なモニターです。・新たに搭載されたAIアシスタントが、Dynamic Crosshair、Dynamic Shadow Boost、AI Visualなどの機能により、ゲーム体験をさらに高めます。 ・DisplayPort 1.4(DSC)、HDMI 2.1、15W給電対応のUSB-Cなど、充実した接続端子を搭載
付属品DisplayPortケーブル、マイクロファイバークロス、電源アダプター、電源コード、クイックスタートガイド、ROGポーチ、ROGステッカー、USB 3.2ケーブル、VESA mount kit、保証書質量(kg)7.3電源100-240V表面処理グロッシー寸法(cm)71.4×57.9×27.4機能GamePlus、Game Visual、VRR テクノロジー:FreeSync Premium Pro & G-SYNC Compatible、Extreme Low Motion Blur、ディスプレイウィジェットセンター、GameFast Input テクノロジー、Shadow Boost、アスペクトコントロール、A.I. Assistant テクノロジー:AI Visual/Dynamic Crosshair、Dynamic Shadow Boost角度調整範囲【チルト】上20°~下5°【スウィーベル】左右15°コントラスト比1500000:1(標準)画素ピッチ0.182mm最大解像度3840×2160保証期間購入日より3年間の日本国内保証応答速度0.03ms(GTG)視野角(左右:上下)178°/178°スロットケンジントンセキュリティースロット搭載高さ調節0~80mmRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)1300(HDR・Peak)走査周波数デジタル:水平/垂直 4K mode:HDMI:27~255kHz(H)/48~240Hz(V)、DP/Type-C:510~510kHz(H)/48~240Hz(V)、FHD mode:HDMI:27~255kHz(H)/48~480Hz(V)、DP/Type-C:510~510kHz(H)/48~480Hz(V)入出力端子DisplayPort 1.4 DSC×1、HDMI(v2.1)×2、USB-C×1(DP Alt Mode)、USB HUB:USB 3.2 Gen 1 Type-A×3、3.5mmステレオミニジャックモニターサイズ31.5型パネル駆動方式WOLED最大表示色約10億7370万対応VESA規格100mm×100mm
ASUS Ascent GX10 ASUS(エイスース)ASUS Ascent GX10ASUS(エイスース)
789,800税込868,780
1台
4日以内出荷
NVIDIA DGX Spark をベースにした、NVIDIA(R) GB10 Grace Blackwell Superchip 搭載のコンパクトなデスクトップ型AIスーパーコンピューター。各パーツ、ソフトウェアがスムーズに連携し、導入後すぐに使え、AI開発と研究を大きく促進。
仕様【Graphics】NVIDIA Blackwell GPU (GB10, integrated)【Wireless Data Network】AW-EM637 Wi-Fi 7 (Gig+) 2x2 + Bluetooth(R) 5セット内容GX10本体、Power supply、Power Cord、Inserts質量(kg)1.48 (3.26 lb.)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×51 (5.91×5.91×2.01 inch)定格出力【アダプタ】Up to 240W (USB-C PD 3.1 EPR) up to 48V/5Aメモリー128 GB LPDDR5x Coherent Unified System Memory保証期間1年定格入力電力最大180W via USB-C使用CPUARM v9.2-A CPU (GB10)OS【Software】NVIDIA DGX OS / NVIDIA AI Software Stack出入力ポートFront:1 x Power button Back:3 x USB 3.2 Gen 2×2 Type-C, 20Gbps, alternate mode(DisplayPort)、1 x USB 3.2 Gen 2×2 Type-C, with PD in (180W EPR PD3.1 SPEC)、1 x HDMI 2.1、1 x NVIDIA(R) ConnectX(R) -7 NIC 、1×10G LAN、1 x Kensington LockRoHS指令(10物質対応)対応ストレージ1TB M.2 2242 NVMe PCIe(R) 4.0×4 SSD認証マークBSMI/CB/CE/FCC/UL/CCC/C-Tick/WiFi/RF/VCCILAN1×10G LAN