液晶モニタ 34インチ IPS/UWQHD (3440 x 1440)/USB-C/3年保証 PA348CGVASUS(エイスース)77日以内出荷
・マルチタスクをより楽しく、効率的にするフレームレスデザインの超広角21:9 3440 x 1440 IPS 178°広視野角ディスプレイ・国際的な色彩規格であるDCI-P3 98%、sRGB/Rec.709 100%の広色域を実現・Delta E < 2の色精度を実現するために工場でキャリブレーションされたCalman Verifiedを取得・90W Power Delivery対応のDP over USB-C、DisplayPort、HDMI、USBハブを含む豊富な接続性・FreeSync Premium Proによる120Hzの可変リフレッシュレート(VRR)により、クリエイターに滑らかで高速なレンダリングと快適な視聴体験を提供
付属品キャリブレーションレポート / C- クランプ / DisplayPortケーブル / クイックスタートガイド / USB-C ケーブル / 保証書質量(kg)【スタンド付き】12.2、【 スタンドなし】7.8、【総】17、【デスクCクランプなし総】15.7表面処理ノングレア消費電力消費電力:省電力モード:電源オフモード:0W(ハードスイッチ) / 電圧:100-240V、50/60Hzコントラスト比1000:1最大解像度3440×1440スピーカーあり(2W×2)RoHS指令(10物質対応)対応走査周波数デジタル信号周波数:HDMI:30~151KHz (H)/ 30~100Hz(V) / USB-C、ディスプレイポート: 185~185 KHz (H) / 48~120 Hz (V)入出力端子DisplayPort 1.4、HDMI(v2.0)、USB-C(USB-C Power Delivery : 90W)、USB-A(USB 3.2 Gen 1)、3.5mmステレオミニジャックモニターサイズ34型ワイドパネル駆動方式IPS