カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ASUS(エイスース)
- DAIKO(大光電機)(2)
- エスコ(1)
- タンガロイ(1)
- K.Pガスケット(1)
- SUN(1)
- icotek(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dp404」の検索結果

液晶モニタ 27インチ フルHD (1920 x 1080)/ IPS/ USB Type-C/三脚ソケット/3年保証 ROG Strix XG279CNS
ASUS(エイスース)¥57,980税込¥63,7781台翌々日出荷・プロゲーマーと没入感あふれるゲームプレイのためにつくられた、380Hzの超高速のリフレッシュレート(オーバークロック)に対応した27インチフルHD(1920x1080) HDRゲーミングモニター。・ASUS Fast IPSテクノロジーによる0.3msの高速応答(GTG)が高フレームレートの鮮明なゲーム映像を実現。・ASUSのExtreme Low Motion Blur Sync(ELMB SYNC)が ELMBと可変リフレッシュレートを同時に有効にすることで、画像のブレやチラつきを除去し高フレームレートで鮮明なゲーム映像を実現。・AIを搭載したさまざまな機能を備えたROG Gaming A.Iテクノロジーでゲームをさらに楽しむ。・アプリのDisplayWidget Centerにより、マウスでOSDにアクセスし、モニター設定を調整することが可能。・DisplayPort 1.4、HDMI 2.1、USB-C(DP Alt mode)、イヤホンジャック など幅広い接続オプションを搭載付属品DisplayPort ケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、ROG ポーチ、ROG ステッカー、保証書質量(kg)6.5電源100-240Vサイズ(inch)27表面処理Anti-Glare消費電力使用時 :20W以下、スタンバイ時:0.5W以下型番XG279CNS寸法(cm)61.41×21.88×51.03機能GamePlus 、ブルーライト低減、HDCP Support : 2.3、Game Visual 、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、Extreme Low Motion Blur、ELMB Sync 、Shadow Boost、ディスプレイウィジェットセンター、アスペクトコントロール角度調整範囲【チルト】上20°~下5°【スウィーベル】左右45°【ピボット】+90°~-90°コントラスト比1000:1(標準)解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証スピーカーなしスロットケンジントンセキュリティースロット搭載高さ調節0~120mmRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9走査周波数アナログ:水平/垂直 -、デジタル:水平/垂直 HDMI: 27~404 KHz (H) / 48~360 Hz (V)、DP: 470~470 KHz (H) / 48~380 Hz (V)入出力端子USB-C(DP Alt Mode)、DisplayPort 1.4(HBR3)、HDMI(v2.1)、イヤホンジャックパネル駆動方式Fast IPS対応VESA規格100mm×100mm