カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ASUS(エイスース)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(9)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • TRANSCEND(トランセンド)(4)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • SMC(1)
  • ARCHISS(1)
  • Philips(1)
  • JAPANNEXT(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ex-ldh271db-b」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 液晶モニタ21.5型 IPS/Full HD/ノングレア/3年保証 VP229HF-P ASUS(エイスース)

    液晶モニタ21.5型 IPS/Full HD/ノングレア/3年保証 VP229HF-P

    ASUS(エイスース)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    ・VESA 壁掛け式でデスクトップのスペースを節約。・ASUS Eye Care モニターは、TV Rheinland 認定のフリッカーフリーおよびブルーライト低減技術を備え、快適な視聴体験を実現します
    仕様本体調節範囲:上下角度調節(チルト)搭載付属品HDMIケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コードピッチ(mm)画素:0.249電源(V)100~240電圧(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)使用時 :12、スタンバイ時 :< 0.5、Power Off モード :<0.3表面処理ノングレア型番VP229HF-P角度調整範囲チルト:+23°~-5°コントラスト比1000:1(標準)液晶パネルパネルサイズ21.5型ワイド、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度250cd/m、応答速度1ms(MPRT)、最大表示色約1677万色、広色域対応sRGB 99%、HDR (High Dynamic Range)-、フリッカーフリー搭載最大解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角水平178°/垂直178°応答速度1ms MPRTVESAマウント(mm)100×100スピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9走査周波数100Hz(Max)入出力端子デジタル入力:HDMI(v1.4)×1/アナログ入力:VGA×1/オーディオ入力:3.5mmステレオミニジャックモニターサイズ21.5型ワイドパネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YES最大表示色約1677万色フリッカーフリー軽減モード:YES対応VESA規格搭載リフレッシュレート(Hz)最大100輝度(cd/m2)250角度調節