カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
- グラフィックボード/ビデオカード(3)
絞り込み
メモリー
- GDDR5 2GB(1)
プロセッサー
- NVIDIA GeForceシリーズ(1)
インターフェース
- PCI Express 2.0(1)
メモリークロック
- 5000~6000MHz未満(1)
コア数
- 384(1)
ブランド
- ASUS(エイスース)
- メディアカバーマーケット(4)
- ラトックシステム(1)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
- アイネックス(1)
- MouseComputer(1)
- MCO(1)
- Hanx(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「geforce」の検索結果
特価

ASUS GeForce GT 710 2GB GDDR5 EVO サイレント HTPC ビルド用ロープロファイル グラフィックス カード
ASUS(エイスース)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷・パッシブ冷却は真の 0dB を意味し、静かなホーム シアター PC やマルチメディア センターに最適です。・Auto-Extreme テクノロジーは自動化を使用して信頼性を高めます。・3 台のディスプレイをサポート - 最大 3 台のモニターを接続してマルチタスクを強化します。・GPU Tweak III は、直感的なパフォーマンス調整、温度制御、システム監視を提供します。仕様NVlink/ Crossfire Support:なし、OpenGL:OpenGL4.5、エンジンクロック:954 MHz、グラフィックスエンジン:NVIDIA GeForce GT 710寸法(mm)2.8×163×50スロット2 SlotインターフェイスDVI-D × 1D-Sub 15ピン × 1HDMI 1.4a × 1HDCP Support Yes (1.4)、バス:PCI Express 2.0RoHS指令(10物質対応)対応準拠HDCP 1.4
ASUS GeForceGT730 2GB GDDR5 ロープロファイルグラフィックスカード
ASUS(エイスース)¥15,980税込¥17,5781台欠品中・サイレントパッシブクーリングは真の0dBを意味し、静かなホームシアターPCやマルチメディアセンターに最適です。・AUTO-EXTREMEテクノロジーは、最高の品質と最高の信頼性を提供します。・GPU Tweak IIは、直感的でまったく新しいUIにより、パフォーマンスの微調整をこれまでになく簡単かつ視覚的にします。仕様Memory Speed:5010 MHz、NVlink/ Crossfire Support:なし、OpenGL:OpenGL4.4、グラフィックスエンジン:NVIDIA GeForce GT 730寸法(cm)16.5×6.9×3.9、6.5 'x 2.72' x1.54 'インチRoHS指令(10物質対応)対応
ASUS GeForceGT730 グラフィックスカード
ASUS(エイスース)¥18,980税込¥20,8781台欠品中・4x HDMIポートにより、最大4台のディスプレイでマルチモニターの生産性が向上します。・シングルスロットデザインは小さなシャーシに収まり、追加のPCIeデバイス用のスペースを残します。・パッシブクーリングは物事を静かに保ちます。・Auto-Extreme Technologyは、自動化を使用して信頼性を高めています。・GPU Tweak IIは、直感的なパフォーマンスの調整、熱制御、およびシステム監視を提供します。付属品1 × Speedsetup Manual仕様OpenGL:OpenGL4.6寸法(mm)148×105×18インターフェース4 × (Native HDMI 1.4b)、HDCP(1.4)、バス:PCI E×press2.0メモリー2GB GDDR5、インターフェース:64ビット最大解像度3840×2160RoHS指令(10物質対応)対応スロット数(個)1メモリークロック5010MHzコア数CUDAコア:384内蔵グラフィックスNVIDIA GeForce GT 730クロック周波数コア:OC mode:927MHz(Boost Clock)、Gaming mode:902MHz(Boost Clock)対応ソフトウェアASUS GPU Tweak2&ドライバー