カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ASUS(エイスース)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • Festo(7)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • Philips(5)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • SMC(3)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(3)
  • 北陽電機(2)
  • 佐文工業所(2)
  • MSTコーポレーション(1)
  • 岡崎精工(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • 工進(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • トーヨーコーケン(TKK)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • SONIC(ソニック)[文具](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms360」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 液晶モニタ   27インチ G-Sync Pulsar テクノロジー/1ms/Ultrafast IPS/eスポーツデュアルモード/3年保証 XG27AQNGV ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 27インチ G-Sync Pulsar テクノロジー/1ms/Ultrafast IPS/eスポーツデュアルモード/3年保証 XG27AQNGV

    ASUS(エイスース)
    109,800税込120,780
    1台
    46日以内出荷
    ・27インチ(2560 x 1440P)ゲーミングモニター、ASUS Ultrafast IPSテクノロジー搭載、1msの応答速度と最大360Hz のリフレッシュレートを実現。・G-SYNC Pulsarテクノロジーを搭載したNVIDIA G-SYNCプロセッサを内蔵し、従来のLCDパネルに比べて4 倍の効果的なモーションクリアを実現。・G-SYNC Ambient Adaptiveテクノロジーは、周囲の照明を感知し、明るさと色温度を調整して快適な視聴体験を実現。・1080pで25インチ相当の表示サイズに切り替えて、慣れたサイズ感でプレイできます。設定からeスポーツデュアルモードを有効にすると、さらにシャープな2368×1332解像度でもプレイ可能です。
    付属品キャリブレーションレポート、DisplayPort ケーブル、電源アダプター、電源コード、クイックスタートガイド、ROG ポーチ、保証書仕様【ケンジントンセキュリティースロット】搭載質量(kg)6.5、9.2(本体・パッケージ込)電源(V)100-240消費電力(W)使用時 :38以下、スタンバイ時:0.5以下サイズ(inch)27表面処理Anti-Glare型番XG27AQNGV機能GamePlus、Game Visual、VRR テクノロジー:Adaptive-Sync、GameFast Input テクノロジー、Dark Boost、Ultra Low Motion Blur: ULBM 2、NVIDIA G-SYNC Pulsar、アスペクトコントロールコントラスト比1000:1(標準)解像度2560×1440保証期間購入日より3年間の日本国内保証スピーカーなしRoHS指令(10物質対応)対応調整機能上下角度調節(チルト):上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル):左右45°、高さ調節:0~110mm、縦回転(ピボット):+90°~-90°アスペクト比16:9走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 31~270 KHz (H) / 50~120 Hz (V)、DisplayPort: 31~621 KHz (H) / 59~360 Hz (V)入出力端子DisplayPort 1.4 DSC、HDMI (v2.1)、イヤホンジャック、USB 3.2 Gen 1 Type-A本体寸法(cm)61.4×50.3×18.8 (スタンド含む)パネル駆動方式Ultrafast IPS対応VESA規格100mm×100mm
  • 液晶モニタ   34インチ  タンデムRGB QD-OLED搭載/OLED Care Pro/Neo近接センサー/3年保証 PG34WCDN ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 34インチ タンデムRGB QD-OLED搭載/OLED Care Pro/Neo近接センサー/3年保証 PG34WCDN

    ASUS(エイスース)
    239,800税込263,780
    1台
    76日以内出荷
    ・34インチWQHDタンデムRGB QD-OLED 1800Rモニター、360Hzリフレッシュレート、GTG応答時間0.03msです。・RGBストライプピクセルOLEDパネルは、鮮明で鮮明なテキストエッジ、正確な色再現、高品質な動的表示性能を実現するRGBサブピクセル配置を備えています。・BlackShieldフィルムはパネルの硬度を2.5倍向上させ、前世代のQD-OLEDパネルと比べて黒のレベルを最大40%向上させます。・VESA DisplayHDR 500 True Black準拠、99%のDCI-P3色域、真の10ビットカラー、そしてDelta E<2色差を備え、驚異的なHDR性能を実現し、写真や動画編集に最適です。・ASUS OLED Care ProはNeo Proximity Sensorを搭載し、ユーザーが不在時に正確に検知し、焼き付きリスクを減らすために黒画面に切り替わります。・DisplayWidget Centerは自動ファームウェアアップデートを提供し、設定を任意のデバイスにエクスポート・インポートしたり、プロ配信者の設定をコピーしたり簡単にできます。・豊富な接続オプションには、DisplayPort 2.1 UHBR20(フル80Gbps帯域幅)、HDMI 2.1、90ワットの電力供給を備えたUSB-Cが含まれます