カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ASUS(エイスース)
  • モノタロウ(2)
  • ORICO(8)
  • ロジテック(4)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(2)
  • PLUS(プラス)[文具](1)
  • グリーンハウス(1)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(1)
  • フィールドスリー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「orico hdd」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ASUS ROG STRIX X870E-E GAMING WIFI デスクトップ マザーボード ASUS(エイスース)

    ASUS ROG STRIX X870E-E GAMING WIFI デスクトップ マザーボード

    ASUS(エイスース)
    78,980税込86,878
    1台
    5日以内出荷
    ・堅牢な電源ソリューション:18(110A)+ 2(110A)+ 2(80A)電源ステージ、8 + 8 PIN ProCool電源コネクタ、マイクロファイン合金チョーク、8層PCB。・ROG Strix オーバークロック テクノロジー: Dynamic OC Switcher、Core Flex、非同期クロック、PBO エンハンスメント。・包括的な冷却:拡大されたVRM ヒートシンクアレイ、M.2 ヒートシンクとバックプレート、AI Cooling ll、PCHヒートシンク、ASUS Fan Xpert 4。・次世代の接続性:PCIe 5.0 SafeSlots、PCIe 5.0 M.2スロット、リア2 × USB4 Type-C Ports 、リア1 x USB Type-C 30W 急速充電、フロント1 x USB 20Gb。・オンラインゲームに最適: WIFI 7、5Gbイーサネット、LANGuard。・DIYフレンドリー:PCIe スロット Q-Release Slim、M.2 Q-Latch、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-Code、Q-LED、BIOS FlashBack ボタン、Clear CMOS ボタン、プリマウントされた I/O シールド。・没入型オーディオ: ROG SupremeFX ALC4080 コーデック、Savitech SV3H712 アンプ、Dolby Atmos。・ASUS AIインテリジェンス:AI NETWORKING II、AI OVERCLOCKING、AI COOLING II
    外寸(mm)365×281×87機能BIOS:256Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、Extreme Engine Digi+、5K Black metallic capacitors、ASUS Q-Design、M.2 Q-Latch、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、PCIe Slot Q-Release Slim (with PCIe SafeSlot)、Q-Antenna、Q-Code、Q-Dashboard、Q-DIMM、Q-LED (CPU [red]/DRAM [yellow]/VGA [white]/Boot Device [yellow green])、Q-Slot、ASUS Thermal Solution、M.2 heatsink backplate、M.2 heatsink、VRM heatsink design、ASUS EZ DIY、BIOS FlashBack button、BIOS FlashBack LED、Clear CMOS button、ProCool2、Pre-mounted I/O shield、SafeSlot、SafeDIMM、Aura Sync、Addressable Gen 2 headersOSWindows 11 64bitオーディオ機能ROG SupremeFx 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080、Impedance sense for front and rear headphone outputs、Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel MIC Jack-retasking、High quality 120 dB SNR stereo playback output and 110 dB SNR recording input、Supports up to 32-Bit/384 kHz playback、Audio Features 、Audio Shielding、Savitech SV3H712 AMP 、Gold-plated audio jacks、Rear optical S/PDIF out port 、Premium audio capacitors、Audio coverRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v5.4USBタイプRear USB(Total 13 ports):2 × USB4(40Gbps)ports (2 × USB Type-C)、1 × USB 20Gbps port(1 × USB Type-C with up to 30W PD Fast-charge)、10 × USB 10Gbps ports(9 × Type-A + 1 × USB Type-C)、Front USB(Total 11 ports)、1 × USB 20Gbps connector(supports USB Type-C)、2 × USB 5Gbps headers support additional 4 USB 5Gbps ports、3 × USB 2.0 headers support additional 6 USB 2.0 ports、USB Type-C power delivery output: 5V/3A、 USB Type-C power delivery output: 5V/9V max.3A、12V max 2.5A、15V max.2.0AWi-FiWi-Fi 7、2×2 Wi-Fi 7 (802.11be)、Supports 2.4/5/6GHz frequency band、Support Wi-Fi 7 320MHz bandwidth/up to 6.5Gbps transfer rateストレージTotal supports 5 × M.2 slots and 4 × SATA 6Gb/s ports、AMD Ryzen 9000 & 8000 & 7000 Series Desktop Processors、M.2_1 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 5.0 ×4 mode)、M.2_2 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 5.0 ×4 mode)、M.2_3 slot(Key M)、type 2242/2260/2280/22110(supports PCIe 5.0 ×4 mode)、AMD ×870E Chipset、M.2_4 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_5 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、4 × SATA 6Gb/s ports、AMD RAID×pert2 Technology supports both PCIe RAID 0/1/5/10 and SATA RAID 0/1/5/10. RAID 5 Funciton is only supportted byAMD Ryzen 9000series CPU、 M.2_2 & M.2_3 slots share bandwidth with PCIE×16(G5). When M.2_2 & M.2_3 are occupied with SSD devices、PCIE×16(G5) will run ×8 only内蔵グラフィックス1 × HDMI port2 × USB4 (40Gbps) ports support USB Type-C display outputs Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to AMD CPU specifications. Supports ma×. 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1. Supports ma×. 4K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4a VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution.フォームファクタATX:305×244イーサネット対応1 × Realtek 5Gb Ethernet/ASUS LANGuard対応ソフトウェアROG EXclusive Software:ROG CPU-Z、Dolby Atmos、ASUS EXclusive Software、Armoury Crate、AIDA64 EXtreme (60 days free trial) 、Aura Creator、Aura Sync、Fan Xpert 4 (with AI Cooling2)、GameFirst、HWiNFO、Power Saving、ASUS Driver Hub、ASUS GlidEX、TurboV Core 、USB Wattage Watcher、Adobe Creative Cloud (Free Trial)、Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial)、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、AI Overclocking Guide、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash 3 、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey、Dynamic OC Switcher、FlEXKey
PCパーツカテゴリ