ASUS NUC 15 Pro Mini-PC L10 Silm Cyber CanyonASUS(エイスース)当日出荷
Cyber Canyon CPU:ARL-H 28W (U7 255H) ストレージ:512GB メモリ:16GB Wi-Fi:Intel Wi-Fi 7 BE201 OS:Win11 PROVESA対応 コード:JP 2.5インチベイ無し、SATA不可 L10 Slim
付属品ACアダプター、VESAブラケット(ネジ付き)、ケーブルクリップ、安全/注意/規制に関する説明書、保証書性能GPU:内蔵寸法(mm)117 × 112 × 37質量(g)514.8(PCのみ)電源電源アダプターはDOEレベルVIに準拠、効率88%以上、19VDC、6.32A、120W電源アダプター対応OSWindows 11 Home 64-bit、Windows 11 pro 64-bitメモリー16GB使用CPUARL-H 28W (U7 255H)OSWindows 11 ProRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.4Wi-FiIntel Wi-Fi 7 BE201I/Oポート【フロント(側面) I/O ポート】1 × USB 3.2 Gen2×2 Type-C・2 × USB 3.2 Gen2 Type-A・1 × ケンジントンロック、【背面I/Oポート】2 × Thunderbolt 4 Type-C w/ DisplayPort 2.1・1 × USB 3.2 Gen 2 Type-A ・1 × USB 2.0 Type-A・2 × HDMI 2.1(TMDS互換)・1 × RJ45 LAN・1 × DC-inストレージ512GBフォームファクタSlimオーディオHDMIおよびDP Type-Cポートで最大7.1マルチチャネル(または8チャネル)のデジタルオーディオに対応認証マークASUS ロゴありLANインテル イーサネット・コントローラー I226-V、2.5G