カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(8)
絞り込み
ブランド
  • ASUS(エイスース)
  • NEC(42)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(26)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(20)
  • StarTech.com(20)
  • Dell Technologies(16)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(15)
  • トランセンド(14)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(8)
  • アイネックス(7)
  • AOTECH(7)
  • センチュリー(6)
  • Seeed Studio(6)
  • ASUSTOR(6)
  • ロジテック(4)
  • プリンストン(4)
  • GROOVY(4)
  • AFF WARE(3)
  • グリーンハウス(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ssd m.2 nvme」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ASUS NUC 第14世代インテル Core Ultra プロセッサー搭載 Proキット ASUS(エイスース)ASUS NUC 第14世代インテル Core Ultra プロセッサー搭載 ProキットASUS(エイスース)
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷から72日以内出荷
パフォーマンス:比較可能なミニPCの中でクラス最高のパフォーマンスを提供AI対応: インテル Core Ultraプロセッサの3つのAIエンジンの能力を活用し、高いスループット、低電力消費、高速レスポンスを実現Wi-Fiセンシング:Wi-Fiセンシング機能を活用し、電力消費を抑えながら即時の可用性を提供ワイヤレス接続:認定Bluetoothドングルフリーのエクスペリエンス向けシームレスなコネクティビティを提供カスタマイズ可能:ツールレスのシャーシアクセス設計により、アップグレードが容易、安全、迅速に
付属品ACアダプター、チラシ、保証書、VESAマウント質量(kg)PCのみ:0.61、(Unit: gift box + accessory + device)1.51電源120W電源アダプターOSWindows 11RoHS指令(10物質対応)対応Wi-Fiインテル Wi-Fi 6E AX211、2x2、Bluetooth 5.3(BTバージョンはOSのサポート状況により異なります)ストレージ1 x M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe SSDスロット対応1x M.2 2242 PCIe x4 NVMe SSDスロットサポート1x SATA 2.5inスロット(SSD/HDDサポート)オーディオインテル GPUポートを介したディスプレイオーディオLAN2.5Gイーサネット、10/100/1000/2500 Mbps
ASUS NUC 第14世代インテル Core Ultra プロセッサー搭載 Proキット ASUS(エイスース)ASUS NUC 第14世代インテル Core Ultra プロセッサー搭載 ProキットASUS(エイスース)(2件のレビュー)
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷から78日以内出荷
パフォーマンス:比較可能なミニPCの中でクラス最高のパフォーマンスを提供AI対応: インテル Core Ultraプロセッサの3つのAIエンジンの能力を活用し、高いスループット、低電力消費、高速レスポンスを実現Wi-Fiセンシング:Wi-Fiセンシング機能を活用し、電力消費を抑えながら即時の可用性を提供ワイヤレス接続:認定Bluetoothドングルフリーのエクスペリエンス向けシームレスなコネクティビティを提供カスタマイズ可能:ツールレスのシャーシアクセス設計により、アップグレードが容易、安全、迅速に
付属品ACアダプター、チラシ、保証書、VESAマウント質量(kg)PCのみ:0.504、(Unit: gift box + accessory + device)1.38電源120W電源アダプターOSWindows 11RoHS指令(10物質対応)対応Wi-Fiインテル Wi-Fi 6E AX211、2x2、Bluetooth 5.3(BTバージョンはOSのサポートにより異なります)ストレージ1 x M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe SSDスロット対応1x M.2 2242 PCIe x4 NVMe SSDスロット対応オーディオインテル GPUポートを介したディスプレイオーディオLAN2.5Gイーサネット、10/100/1000/2500 Mbps
ASUS NUC 第14世代インテル Core i3プロセッサー搭載 Proキット RNUC14RVHI300000I ASUS(エイスース)ASUS NUC 第14世代インテル Core i3プロセッサー搭載 Proキット RNUC14RVHI300000IASUS(エイスース)
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
パフォーマンス:比較可能なミニPCの中でクラス最高のパフォーマンスを提供AI対応: インテル Core Ultraプロセッサの3つのAIエンジンの能力を活用し、高いスループット、低電力消費、高速レスポンスを実現Wi-Fiセンシング:Wi-Fiセンシング機能を活用し、電力消費を抑えながら即時の可用性を提供ワイヤレス接続:認定Bluetoothドングルフリーのエクスペリエンス向けシームレスなコネクティビティを提供カスタマイズ可能:ツールレスのシャーシアクセス設計により、アップグレードが容易、安全、迅速に
仕様●ASUS Logo:ロゴ無し●Back I/O Ports:2 x Thunderbolt 4 Type-C ポート1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A1 x 2.0 Type-A2 x HDMI 2.1(TMDS)ポート1 x RJ45 LANポート1 x DC入力●Country Cord:No Cord●Form Factor:Tall Kit(L6)●Front(Side) I/O Ports:1 x USB 3.2 Gen2x2 タイプC (20Gbps)2 x USB 3.2 Gen2 タイプA1 x ケンジントンロック●GPU:Integratedインテルグラフィックス●Gift Box Dimension (Unit: mm):192×170×121●Product Description:ASUS NUC 14 Pro Kit●Unit Dimension (Unit: mm):117×112×54付属品ACアダプター、チラシ、保証書、VESAマウント質量(kg)PCのみ:0.61、(Unit: gift box + accessory + device)1.51電源90W電源アダプターメモリー2 x SO-DIMM, DDR5-5600MHz メモリ, 最大48GB2L10 8GB2または16GB2を搭載可能使用CPUインテル Core i3 100U プロセッサーOSWindows 11RoHS指令(10物質対応)対応Wi-Fiインテル Wi-Fi 6E AX211、2x2、Bluetooth 5.3(BTバージョンはOSのサポート状況により異なります)ストレージ1 x M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe SSDスロットサポート1x M.2 2242 PCIe x4 NVMe SSDスロットサポートSSD/HDD サポート用 SATA 2.5in スロット x 1オーディオインテル GPUポートを介したディスプレイオーディオLAN2.5Gイーサネット、10/100/1000/2500 Mbps
ASUS インテル Atom プロセッサー搭載 ASUS NUC 13 Rugged-Tall (アンテナ付き) ASUS(エイスース)ASUS インテル Atom プロセッサー搭載 ASUS NUC 13 Rugged-Tall (アンテナ付き)ASUS(エイスース)
94,980税込104,478
1台
当日出荷から4日以内出荷
・キットとボードは、ファンレス設計で防塵の堅牢なケースに格納され、パフォーマンス、コネクティビティ、信頼性の完璧な組み合わせを提供。・一部のキットでは、0°~50℃の外部動作温度に対応。・ほとんどのPCが対応できない環境にも耐えうる設計。・必要な場所で計算を実行できる多彩なマウントオプション。・24時間365日の連続稼働に対応。
付属品ACアダプター、保証書、クイックスタートガイド、VESAマウント、Wi-Fiアンテナ寸法(mm)174×108×35.8H (外部ヒートシンク)[高さ:+3.4ゴム足]対応OSWindows 11 Pro/Windows 11 Home/Ubuntu 20.4 LTS/RedHat Enterpriseメモリー1 × SO-DIMM、DDR5 4800 MT/sメモリ 8GB~16GB、オプションの「インバンド」ECCサポート(一部モデルのみ)保証期間3年間※メモリ/ストレージを組み込んだ場合は保証期間が変わります。識別記号Country Cord:no cordOSOS無しRoHS指令(10物質対応)対応電源アダプタ90W電源アダプターWi-Fiインテル Wi-Fi 6E AX210(外部アンテナ)I/OポートBack I/O Ports:2 × USB 3.2 Gen1 タイプA(リアパネル)、2 × USB 2.0 タイプA (リアパネル)、2 × USB 2.0ヘッダー(内部)、HDMI 2.1 TMDSポート×2(CECサポート内蔵、2×4K@60Hzディスプレイまたは2×1080@60Hz (2 × HDMI 2.1 TMDS)、2 × RJ45 LANポート、1 × DC入力 / Front(Side) I/O Ports:1 × ケンジントンロックストレージ64GB eMMC ハンダ付け/1x M.2 2280スロット PCIe x2 NVMe SSD/1x M.2 3042スロット (SATA SSD/PCI x1/USB3.2 Gen2)認証マークASUS NUCロゴなしLAN10/100/1000/2500 Mbps、デュアル2.5Gイーサネット
ESD-S1C/BLK/G/AS SSDケース ROG STRIX ARION ブラック [1台 /M.2対応] ASUS(エイスース)ESD-S1C/BLK/G/AS SSDケース ROG STRIX ARION ブラック [1台 /M.2対応]ASUS(エイスース)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
ASUS初 SSDケース ROG Strix Arion
仕様Aura system requirement:Windows 10/8 64bit、Speed:10 Gbps、Cable:USB Type C to Type C x 1、USB Type C to Type A x 1、Voltage:DC 5V、SSD Compatibility:M.2 M Key PCIe (NVMe) SSD with 2280、2260、2242、2230付属品Pin Ejector x 1、R-hook x 1、Protective holder x 1、USB Type C to Type C x 1、USB Type C to Type A x 1本体質量(g)98対応OSWindows 10 / 10 64-bit / 8.1 / 8Mac OS X 10.6 or AboveiOS 13以降本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)124.57×47.76×10.85対応ドライブ:M.2対応インターフェースUSB 3.2 GEN 2 Type C (Compatible with USB 3.2 GEN 1/ USB 2.0)接続台数1台
ASUS NUC 第14世代インテル Core Ultra プロセッサー搭載 14 Pro+ キット ASUS(エイスース)ASUS NUC 第14世代インテル Core Ultra プロセッサー搭載 14 Pro+ キットASUS(エイスース)
139,800税込153,780
1台
6日以内出荷から78日以内出荷
パフォーマンス 他社のミニPCを凌駕する優れたパフォーマンスデザイン 人目を引く5 x 4インチのアルマイト製シャーシを採用Wi-Fiセンシング: Wi-Fiセンシング機能を活用し、消費電力を抑えながら即時可用性を実現ワイヤレス接続: 認定Bluetoothのシームレスな接続性を実現カスタマイズ可能: トールレスシャーシアクセスの設計により、アップグレードをより簡単、安全、迅速に行えます。
仕様●ASUS Logo:ロゴなし●Back I/O Ports:2 x Thunderbolt 4 Type-C ポート1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A1 x 2.0 Type-A2 x HDMI 2.1(TMDS)ポート1 x RJ45 LANポート1 x DC入力1 x ケンジントンロック●Country Cord:No Cord●Form Factor:Kit(L6)●Front(Side) I/O Ports:1 x USB 3.2 Gen2x2 タイプC (20Gbps)2 x USB 3.2 Gen2 タイプA●GPU:インテル Arc GPU●Gift Box Dimension (Unit: mm):172×150×121●Product Description:ASUS NUC 14 Pro+ キット●Unit Dimension (Unit: mm):144×112×41付属品ACアダプター、保証書、クイックスタートガイド、VESAマウント、キーボード+マウス(オプション)質量(kg)PCのみ:0.8電源120W電源アダプターメモリー2 x SO-DIMMDDR5 5600 8GB~96GBまでサポート48GB x2までサポートOSWindows 11RoHS指令(10物質対応)対応Wi-Fiインテル Wi-Fi 6E AX211、2x2、Bluetooth 5.3(BTバージョンはOSのサポート状況により異なります)ストレージ1 x M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe SSDスロット対応1x M.2 2242 PCIe x4 NVMe SSDスロット対応オーディオインテル GPUポートを介したディスプレイオーディオLAN2.5Gイーサネット、10/100/1000/2500 Mbps
ASUS NUC 第14世代インテル Core Ultra 9 185H プロセッサー搭載 14 Pro+ キット RNUC14RVSU900000I ASUS(エイスース)ASUS NUC 第14世代インテル Core Ultra 9 185H プロセッサー搭載 14 Pro+ キット RNUC14RVSU900000IASUS(エイスース)
199,800税込219,780
1台
78日以内出荷
パフォーマンス 他社のミニPCを凌駕する優れたパフォーマンスデザイン 人目を引く5 x 4インチのアルマイト製シャーシを採用AI対応: インテル Core Ultra 9プロセッサーの優れた性能を活用し、ジェネレーティブAIワークロードをローカルで実行可能Wi-Fiセンシング: Wi-Fiセンシング機能を活用し、消費電力を抑えながら即時可用性を実現ワイヤレス接続: 認定Bluetoothのシームレスな接続性を実現カスタマイズ可能: トールレスシャーシアクセスの設計により、アップグレードをより簡単、安全、迅速に行えます。
仕様●ASUS Logo:ロゴなし●Back I/O Ports:2 x Thunderbolt 4 Type-C ポート1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A1 x 2.0 Type-A2 x HDMI 2.1(TMDS)ポート1 x RJ45 LANポート1 x DC入力1 x ケンジントンロック●Country Cord:No Cord●Form Factor:Kit(L6)●Front(Side) I/O Ports:1 x USB 3.2 Gen2x2 タイプC (20Gbps)2 x USB 3.2 Gen2 タイプA●GPU:インテル Arc GPU●Gift Box Dimension (Unit: mm):172×150×121●Product Description:ASUS NUC 14 Pro+ キット●Unit Dimension (Unit: mm):144×112×41付属品ACアダプター、保証書、クイックスタートガイド、VESAマウント、キーボード+マウス(オプション)質量(kg)PCのみ:0.8電源150W電源アダプターメモリー2 x SO-DIMMDDR5 5600 8GB~96GBまでサポート48GB x2までサポート使用CPUインテル Core Ultra 9 185H プロセッサーOSWindows 11RoHS指令(10物質対応)対応Wi-Fiインテル Wi-Fi 6E AX211、2x2、Bluetooth 5.3(BTバージョンはOSのサポート状況により異なります)ストレージ1 x M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe SSDスロット対応1x M.2 2242 PCIe x4 NVMe SSDスロット対応オーディオインテル GPUポートを介したディスプレイオーディオLAN2.5Gイーサネット、10/100/1000/2500 Mbps
ASUS インテル プロセッサー N50搭載 ASUS NUC 13 Rugged-ShortミニPC BNUC13BRKP200B00I ASUS(エイスース)ASUS インテル プロセッサー N50搭載 ASUS NUC 13 Rugged-ShortミニPC BNUC13BRKP200B00IASUS(エイスース)
81,980税込90,178
1台
63日以内出荷
・キットとボードは、ファンレス設計で防塵の堅牢なケースに格納され、パフォーマンス、コネクティビティ、信頼性の完璧な組み合わせを提供。・一部のキットでは、0°~50℃の外部動作温度に対応。・ほとんどのPCが対応できない環境にも耐えうる設計。・必要な場所で計算を実行できる多彩なマウントオプション。・24時間365日の連続稼働に対応。
付属品ACアダプター、保証書、クイックスタートガイド、VESAマウント寸法(mm)174×108×25.9H (内部ヒートシンク)[高さ:+3.4ゴム足]対応OSWindows 11 Pro/Windows 11 Home/Ubuntu 20.4 LTS/RedHat Enterpriseメモリー1 × SO-DIMM、DDR5 4800 MT/sメモリ 8GB~16GB、オプションの「インバンド」ECCサポート(一部モデルのみ)保証期間3年間※メモリ/ストレージを組み込んだ場合は保証期間が変わります。使用CPUインテル プロセッサー N50 (TDP 6W)識別記号Country Cord:no cordOSOS無しRoHS指令(10物質対応)対応電源アダプタ65W電源アダプターWi-Fiインテル Wi-Fi 6E AX210(内蔵アンテナ)I/OポートBack I/O Ports:2 × USB 3.2 Gen1 タイプA(リアパネル)、2 × USB 2.0 タイプA (リアパネル)、2 × USB 2.0ヘッダー(内部)、HDMI 2.1 TMDSポート×2(CECサポート内蔵、2×4K@60Hzディスプレイまたは2×1080@60Hz (2 × HDMI 2.1 TMDS)、2 × RJ45 LANポート、1 × DC入力 / Front(Side) I/O Ports:1 × ケンジントンロックストレージ64GB eMMC ハンダ付け/1x M.2 2280スロット PCIe x2 NVMe SSD/1x M.2 3042スロット (SATA SSD/PCI x1/USB3.2 Gen2)内蔵グラフィックスGPU:インテル UHDグラフィックス・テクノロジー認証マークASUS NUCロゴなしLAN10/100/1000/2500 Mbps、デュアル2.5Gイーサネット
PCパーツカテゴリ