カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • ASUS(エイスース)
  • AOC(3)
  • ATEN(2)
  • BenQ(ベンキュー)(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • EPOS | SENNHEISER(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
  • Jabra(2)
  • JAPANNEXT(79)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • Philips(2)
  • Polycom (ポリコム)(2)
  • Vesync(ウィーシンク)(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • エレコム(1)
  • サンワサプライ(1)
  • プリンストン(1)
  • ロジクール(2)
価格
価格で絞り込む

「sync 20」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 液晶モニタ   23.8インチ フルHD Fast-IPSパネル/ELMB SYNC/高さ調整可能/3年保証 TUF Gaming  VG249QML5A ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 23.8インチ フルHD Fast-IPSパネル/ELMB SYNC/高さ調整可能/3年保証 TUF Gaming VG249QML5A

    ASUS(エイスース)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷から76日以内出荷
    ・240Hzリフレッシュレートの23.8インチ フルHD(1920 x 1080)Fast IPSパネルで高速なゲームプレイを実現。・ASUS Fast IPSテクノロジーにより、0.3ms(最小)の応答時間を実現し、高フレームレートで鮮明なゲーム映像を提供。・FreeSync PremiumおよびG-Sync対応により、シームレスでティアリングのないゲーム体験を実現。・ASUS Extreme Low Motion Blur Sync(ELMB SYNC)により、ELMBと可変リフレッシュレートを同時に有効にすることで、画像のブレやチラつきを除去し高フレームレートで鮮明なゲーム映像を実現。・マウスを使って簡単にOSDへアクセスし、モニター設定を調整できるDisplayWidget Centerを搭載。・ユーザーのゲーム体験を向上させるAI搭載機能を備えたTUF Gaming A.Iテクノロジー
    付属品DisplayPort ケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、保証書仕様●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●搭載技術/機能:Trace free テクノロジー、GameVisual 、カラー温度 : 4 モード、GamePlus 、HDCP : 2.3、Extreme Low Motion Blur 、ELMB Sync、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、GameFast Input テクノロジー、Shadow Boost 、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、ASUS Power Sync 、A.I.アシスタントテクノロジー : AI Visual/ Dynamic Crosshair●本体調節範囲:上下角度調節 (チルト) 上23°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左右15°、高さ調節 0~120mm、縦回転(ピボット) +90°~ -90°質量(kg)4.9、約6.6(本体・パッケージ込)電源(V)AC100~240消費電力(W)使用時:15以下、スタンバイ時:0.5以下本体寸法(mm)54.1×52.5×20.5 (スタンド含む)サイズ(inch)23.8表面処理Anti-Glare型番VG249QML5Aコントラスト比1000:1(標準)解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証スピーカー2W×2アスペクト比16:9走査周波数デジタル:水平/垂直 DisplayPort: 267~267 KHz(H) / 48~240 Hz (V)、HDMI: 30~225 KHz (H) / 48~240Hz (V)入出力端子DisplayPort 1.4 (HBR2)、HDMI(v2.0)、3.5mmステレオミニジャックパネル駆動方式Fast IPS対応VESA規格100mm×100mm
  • ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック ASUS(エイスース)

    ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック

    ASUS(エイスース)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    欠品中
    シャープでで没入感のある映像を実現する、178度広視野角の23.8型、Full HD(1920x1080) LEDバックライトディスプレイ。画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消するAdaptive-Sync/FreeSync機能搭載。DisplayPort、HDMI、D-Subの映像入力に対応。ピボット、スイーベル、チルト、高さ調整対応。TUV Rheinland認証を取得した目にやさしいブルーライト軽減機能とチラつきをなくすフリッカーフリー技術を搭載。5年保証
    表面処理非光沢コントラスト比1500:1解像度1920×1080色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ23.8パネル駆動方式IPS
  • ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック/ケーブル同梱/5年保証 ASUS(エイスース)

    ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック/ケーブル同梱/5年保証

    ASUS(エイスース)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    欠品中
    シャープでで没入感のある映像を実現する、178度広視野角の23.8型、Full HD(1920x1080) LEDバックライトディスプレイ。画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消するAdaptive-Sync/FreeSync機能搭載。DisplayPort、HDMI、D-Subの映像入力3系統に対応。VESAウォールマウントで机上のスペースを有効活用。TUV Rheinland認証を取得した目にやさしいブルーライト軽減機能とチラつきをなくすフリッカーフリー技術を搭載。同梱ケーブルにDisplayPortケーブル、HDMIケーブルを同梱しておりますので、設置してすぐに接続可能です。
    仕様保守:ASUSサポート TEL:0570-783-886(年中無休9時~19時)、5年ピックアップ保証(指定宅配業者による引き取り修理)※原則翌営業日対応(地域によりお時間頂く場合があります。)表面処理非光沢コントラスト比1500:1解像度1920×1080色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS