カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • ASUS(エイスース)
  • モノタロウ(2)
  • BenQ(ベンキュー)(5)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(5)
  • JAPANNEXT(28)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • キッコーマンバイオケミファ(9)
  • サンドビック(4)
  • サンワサプライ(2)
  • ジーエルサイエンス(3)
  • タンガロイ(2)
  • トヨタ(3)
  • ニッサチェイン(2)
  • パール金属(3)
  • ホンダ(368)
  • ミヤコ自動車(2)
  • 東洋エレメント(3)
  • 槌屋ヤック(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む

「syp」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 液晶モニタ  21.5インチ フルHD (1920 x 1080)/ IPS/フレームレス/Eye Care/5年保証 VA229QSBZ ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 21.5インチ フルHD (1920 x 1080)/ IPS/フレームレス/Eye Care/5年保証 VA229QSBZ

    ASUS(エイスース)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    翌々日出荷
    ・178°広視野角の21.5インチフルHD (1920 x 1080) IPSパネルを搭載。・75HzのリフレッシュレートとAdaptive-Sync/FreeSync機能により、画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消。・DisplayPort, HDMI, D-subとUSBハブを備え、複数のデバイスに接続可能。・人間工学に基づいたデザインを採用、前後角度は+35°~-5°、左右角度は±180°、左右回転は±90°、高さは0~130mmの調整により、快適な視聴環境を提供
    付属品HDMIケーブル、電源コード、USBケーブル、保証書、クイックスタートガイド仕様ケンジントンセキュリティースロット:搭載、フリッカーフリー 搭載質量(kg)約4.6ピッチ(mm)0.248電源(V)AC100~240消費電力(W)使用時 10.6以下、スタンバイ時 0.5以下表面処理ノングレア機能Trace Free テクノロジー :搭載、SPLENDID テクノロジー :搭載、色温度選択:可能(4 modes)、GamePlus機能 :搭載、QuickFit :搭載、HDCP :搭載、1.4、VRR テクノロジー :搭載 (Adaptive-Sync)、ブルーライト軽減機能 :搭載コントラスト比1000:1(typ)最大解像度1920×1080保証期間購入日より5年間の日本国内保証視野角水平178°/垂直178°応答速度5ms(GTG)スピーカー2W×2色(本体)ブラック画面サイズ21.5型ワイド高さ調整範囲(mm)0~130RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)490×(293~423)×211(スタンド含む)最大輝度(cd/m2)250走査周波数アナログ:水平/垂直30~85KHz(H)/48~75Hz(V)、デジタル:水平/垂直DisplayPort:85~85KHz(H)/48~75Hz(V)HDMI:30~85KHz(H)/48~75Hz(V)入出力端子デジタル入力 HDMI v1.4×1 Display port 1.2×1、デジタル出力 -、アナログ入力 VGA×1、USB HUB USB 2.0 Type-A×2、オーディオ入力 3.5mmステレオミニジャック、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャックパネル駆動方式IPS最大表示色約1670万色対応VESA規格100×100mm角度調節上下角度調節(チルト)上35°~下5°、左右角度調節(スウィーベル)左右180°、縦回転(ピボット)90°(右回り&左回り)
  • ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック/ケーブル同梱/5年保証 ASUS(エイスース)

    ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック/ケーブル同梱/5年保証

    ASUS(エイスース)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    欠品中
    シャープでで没入感のある映像を実現する、178度広視野角の23.8型、Full HD(1920x1080) LEDバックライトディスプレイ。画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消するAdaptive-Sync/FreeSync機能搭載。DisplayPort、HDMI、D-Subの映像入力3系統に対応。VESAウォールマウントで机上のスペースを有効活用。TUV Rheinland認証を取得した目にやさしいブルーライト軽減機能とチラつきをなくすフリッカーフリー技術を搭載。同梱ケーブルにDisplayPortケーブル、HDMIケーブルを同梱しておりますので、設置してすぐに接続可能です。
    仕様保守:ASUSサポート TEL:0570-783-886(年中無休9時~19時)、5年ピックアップ保証(指定宅配業者による引き取り修理)※原則翌営業日対応(地域によりお時間頂く場合があります。)表面処理非光沢コントラスト比1500:1解像度1920×1080色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS
  • ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック ASUS(エイスース)

    ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック

    ASUS(エイスース)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    欠品中
    シャープでで没入感のある映像を実現する、178度広視野角の23.8型、Full HD(1920x1080) LEDバックライトディスプレイ。画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消するAdaptive-Sync/FreeSync機能搭載。DisplayPort、HDMI、D-Subの映像入力に対応。ピボット、スイーベル、チルト、高さ調整対応。TUV Rheinland認証を取得した目にやさしいブルーライト軽減機能とチラつきをなくすフリッカーフリー技術を搭載。5年保証
    表面処理非光沢コントラスト比1500:1解像度1920×1080色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ23.8パネル駆動方式IPS
  • 液晶モニタ 23.8型 フルHD/IPS/スピーカー搭載/ 3年保証 ProArt PA247CV ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 23.8型 フルHD/IPS/スピーカー搭載/ 3年保証 ProArt PA247CV

    ASUS(エイスース)
    ¥37,380税込¥41,118
    1台
    3日以内出荷
    178度の広視野角を備えたIPSパネル23.8型フルHD (1920 x 1080) LEDバックライト搭載 モニター 国際基準のsRGB 100%とRec. 709 100%の広い色域をカバー 65WのPower Delivery対応のUSB-CTM, DisplayPort, HDMI, USBハブを備えた多様な接続性 Adaptive-Syncテクノロジー(48~75Hz) を搭載し、画面のティアリングを取り除き、高速で滑らかなビジュアルを実現 デイジーチェーン接続により、DisplayPortを介してマルチディスプレイ環境用に最大4台のモニターをデイジーチェーン接続できます チルト+35° ~ -5°, スイベル±90°, ピボット±90°, 高さ0~130mmの調節機能を備えたエルゴノミクスデザインで快適な視聴体験を実現
    付属品電源コード、DisplayPortケーブル、USB-C ケーブル、保証書仕様広色域対応 :100% sRGB / 100% Rec. 709規格2K/FHD(Full-HD)表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンドを含む):539.7×(341.8~471.8)×211.4角度調整範囲上下角度調節(チルト):上35°~下5°、左右角度調節(スウィーベル):左右90°、高さ調節:0~130mm、縦回転(ピボット):90°(右回り&左回り)コントラスト比100000000:1(ASCR)最大解像度1920×1080視野角水平178°/垂直178°応答速度5ms(GTG)VESAマウント(mm)100×100スピーカー2W×2画面サイズ23.8型ワイドWebカメラ無し高さ調節可バックライトLED画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300入出力端子USB-C×1、DisplayPort 1.2×1、DisplayPort 1.2×1 (Daisy Chain output)、HDMI(v1.4)×1、USB HUB : USB 3.1 Downstream×4、オーディオ出力 : 3.5mmステレオミニジャックパネル駆動方式IPS最大表示色約1670万色フリッカーフリー搭載角度調節可