カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ASUS(エイスース)
  • StarTech.com(49)
  • テクロック(39)
  • KVK(4)
  • BenQ(ベンキュー)(4)
  • ATEN(4)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(3)
  • j5 create(3)
  • ラムマウント(2)
  • BELKIN(ベルキン)(2)
  • DEUTSCH(2)
  • ルーメン(2)
  • Feeltek(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • 象印マホービン(1)
  • TRUSCO(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • 多摩電子(1)
  • FACOM(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「thde」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 液晶モニタ   32インチ 4K UHD(3840 x 2160)/量子ドット有機EL/超薄型/自動キャリブレーション/エルゴノミクススタンド/3年保証 PA32UCDM ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 32インチ 4K UHD(3840 x 2160)/量子ドット有機EL/超薄型/自動キャリブレーション/エルゴノミクススタンド/3年保証 PA32UCDM

    ASUS(エイスース)
    199,800税込219,780
    1台
    76日以内出荷
    ・31.5インチ4K UHD(3840 x 2160)量子ドット有機ELパネル、240Hzリフレッシュレート、0.1ms(GTG)応答時間でスムーズなレンダリング。・1000nitsのピーク輝度とVESA DisplayHDR True Black 400で優れた色コントラストを実現。・True 10-bit カラー深度と量子ドットテクノロジーにより、100% sRGB、99% DCI-P3、およびBT. 2020色域を提供。・世界トップクラスのΔE < 1の色性能とASUS ProArtハードウェアキャリブレーションテクノロジーで、色精度の最適化とカラープロファイルの書き戻しを実現。・Dolby Vision、HLG、およびHDR10を含む複数のHDR形式をサポート。・デイジーチェーン対応のデュアルThunderbolt 4(最大96W電力供給)、HDMI2.1、および内蔵USBハブを含む豊富な接続性。・上下、 ピボット、 高さの角度調節機能を備えたエルゴノミクスデザインで快適な視聴体験を実現。・環境基準を満たす紙製の梱包材とエネルギー効率に優れた性能による環境サスティナビリティ
    仕様●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●広色域対応 Color Space (sRGB) : 100%、Color Space (DCI-P3) : 99%、HDR (High Dynamic Range) 搭載/DisplayHDR 400 Trueblack/HLG/Dolby version、フリッカーフリー 搭載付属品キャリブレーションレポート、HDMI Ultra High Speed ケーブル、電源コード、Quick release stand、クイックスタートガイド、Thunderbolt 4 ケーブル、USB-C to A ケーブル、保証書質量(kg)9電源(V)AC100~240消費電力(W)使用時 32以下、スタンバイ時 0.5以下サイズ(inch)31.5表面処理アンチリフレクション機能ProArt Preset、カラー温度 : 5 modes、カラー調整 : RGB チューニング (Gain / Offset)、ガンマ調整 : 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 、色精度 : △E< 1、ASUS ProArt ハードウェアキャリブレーション、ProArt Palette、QuickFit Plus、PIP / PBP テクノロジー、HDCP : 2.3、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、HDR Preview、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、マルチHDRモードコントラスト比1500000:1(標準)画素ピッチ0.182m最大解像度3840×2160保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角水平178°/垂直178°応答速度0.1ms (GTG)スピーカー3W×2高さ調節0~130mmRoHS指令(10物質対応)対応バックライトQD-OLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)(HDR・Peak) : 1000、(Typ.) : 250走査周波数アナログ:水平/垂直 -、デジタル:水平/垂直 HDMI: 15~583 KHz (H) / 48~240 Hz (V)、Thunderbolt USB-C: 15~583 KHz (H) / 48~240 Hz (V)入出力端子Thunderbolt 4(Daisy Chain)、HDMI(v2.1)、USB Type-A( USB 3.2 Gen 2) 、USB Type-C(3.2 Gen 2)本体寸法(cm)71.73×60.25×22.80パネル駆動方式QD-OLED最大表示色約1億7370万対応VESA規格100×100mm角度調節上下角度調節 (チルト) 上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) -、縦回転(ピボット) +90° ~ -90°
  • 液晶モニタ   32インチ IPS/6K(6016 x 3384)/Thunderbolt 4 96W給電/エルゴノミクススタンド/3年保証 PA32QCV ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 32インチ IPS/6K(6016 x 3384)/Thunderbolt 4 96W給電/エルゴノミクススタンド/3年保証 PA32QCV

    ASUS(エイスース)
    179,800税込197,780
    1台
    76日以内出荷
    ・IPS 178°広視野角パネル搭載31.5インチ 6K(6016 x 3384)LuxPixel AGLRモニター。・国際標準色DCI-P3カバー率98%、sRGBカバー率100%の広色域。・Calman Verified認証済みの優れた色精度 (ΔE <2)。・デイジーチェーン対応のThunderbolt 4(最大96W給電)×2、HDMI(v2.1)、DisplayPort1.4、内蔵USBハブなど豊富な接続性。・新しいM Model-P3カラープリセットモードは、MacBookディスプレイの色再現性能に最適。・Light Syncソリューションは、環境光センターとバックライトセンサーで起動時から安定した色性能を実現。・Auto KVMを搭載しており、接続した2台のノートPCまたはPCを1台のキーボードとマウスで簡単に切り替え可能。・マウスで簡単にOSDへアクセスし、モニターの設定を調整できるDisplayWidget Centerを搭載。・上下, 左右, ピボット, 高さの角度調節機能を備えたエルゴノミクスデザインで快適な視聴体験を実現。・環境基準を満たす紙製の梱包材とエネルギー効率に優れた性能による環境サスティナビリティ
    仕様●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●広色域対応 Color Space (sRGB) : 100%、Color Space (DCI-P3) : 98%、HDR (High Dynamic Range) 搭載、フリッカーフリー 搭載付属品キャリブレーションレポート、HDMI Ultra High Speed ケーブル、マイクロファイバー、電源コード、クイックスタートガイド、Thunderbolt 4 ケーブル、保証書質量(kg)9.3電源(V)100-240消費電力(W)使用時 49.49以下、スタンバイ時 0.5以下サイズ(inch)31.5表面処理AGLR機能Trace Free テクノロジー、ProArt Preset 、カラー温度 : 6 モード、ガンマ調整 : 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6、色精度 : △E< 2、ProArt Palette 、QuickFit Plus 、PIP / PBP テクノロジー、HDCP : 2.2、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、ProArt Chroma Tune 、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、マルチ HDR Mode 、KVM Switch、ASUS Power Syncコントラスト比1500:1(標準)画素ピッチ0.116mm最大解像度6016×3384保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角水平178°/垂直178°応答速度5ms(GTG)スピーカー2W×2高さ調節0~130mmRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)(HDR・ Peak) : 600、(Typ.) : 400走査周波数アナログ:水平/垂直 -、デジタル:水平/垂直 15~135 KHz (H) / 48~60 Hz (V)入出力端子Thunderbolt 4(Daisy Chain)、DisplayPort 1.4 DSC、HDMI(v2.1) 、USB Type-A(3.2 Gen 1)、USB Type-C(3.2 Gen 1) 、3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)71.42×61.79×24.01パネル駆動方式IPS最大表示色約10億7370万色対応VESA規格100×100mm角度調節上下角度調節 (チルト) 上23°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左右30°、縦回転(ピボット) 左右回り90°